絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
ハネ径(cm)
出力(kW)
消費電力(W)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(7)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1100未満(1)
- 1100~1200未満(2)
- 1200~1300未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・400~500未満・500~600未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満
電流(A)
0.04・0.08・0.1・0.2・0.25・0.3・0.5・0.6・0.7・1.04・1.3・2・3.5・4.5・5・6・9・9.3・11・13・電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
0.9・1.5・1.8・2・2.5・2.8・3・4・4.8・5・5.5・6・8・15・30
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- SEISHIN(3)
- Solimar Pneumatics(5)
- yamato(ヤマト)(12)
- エクセン(106)
- トンボ工業(6)
- フジタテック(15)
- マキタ(6)
- マゼラー(9)
- 三笠産業[工具](7)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- 京町産業車輌(8)
- 佐竹化学機械工業(16)
- 友定建機(22)
- 日本ニューマチック工業(7)
- 日本マグネティックス(14)
- 日陶科学(3)
- 栄和機械工業(6)
- 阪和化工機(4)
- ブランドをもっと見る
HiKOKI(ハイコーキ)・SEISHIN・Solimar Pneumatics・yamato(ヤマト)・エクセン・トンボ工業・フジタテック・マキタ・マゼラー・三笠産業[工具]・京セラインダストリアルツールズ・京町産業車輌・佐竹化学機械工業・友定建機・日本ニューマチック工業・日本マグネティックス・日陶科学・栄和機械工業・阪和化工機・ブランドをもっと見る
「対応材質」から絞り込む

ステンレス製タライ角度調節ミキサーPMT-18(18リットル混合用)
マゼラー¥489,800税込¥538,7801個4日以内出荷トラスコ品番851-0828質量(kg)17容量(L)18電源(V)単相100対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖モーター出力(W)90回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230
スクイーズ・ポンプ標準品付
友定建機¥2,498,000~税込¥2,747,800~1個3日以内出荷インバータ制御をはじめ3点ポンピングローラーの採用など高機能を凝縮したスクイーズポンプです。 インバータのつまみひとつで吐出量を無段調節することが出来ます。用途土木建築材の搬送に、廃液の排水処理にセット内容標準付属品一式材質スチール電源(V)三相200
NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30057
日本ニューマチック工業1個欠品中トラスコ品番816-0175全高(mm)130空気消費量(m3/min)0.08振動数(v.p.m)3500
NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30053
日本ニューマチック工業¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷トラスコ品番753-3969全高(mm)110空気消費量(m3/min)0.06振動数(v.p.m)4500
軽便ベビーフレキ E32DPS
エクセン¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷トラスコ品番851-0761出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)120×1219振動数範囲(Hz)205 ~280
軽便ベビーフレキ E32DP
エクセン¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷トラスコ品番851-0760出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)300×400振動数範囲(Hz)225 ~275
軽便クサビ EPS
エクセン¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番853-6661出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動板(幅W×長さL)(mm)80×190振動数範囲(Hz)250 ~300
マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M
エクセン¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷トラスコ品番853-6665出力(W)130電流(A)3.5電圧(V)48ホース長さ(m)4振動部(直径×長さLmm)31×376振動数範囲(Hz)200/240
ニューフィンヘッド HBM30ZX-6M
エクセン¥259,800税込¥285,7801個翌々日出荷トラスコ品番753-8197質量(kg)9.6出力(W)130電流(A)3.5電圧(V)48ホース長さ(m)6振動数範囲(Hz)200/240
キツツキ HKM154VS
エクセン¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷トラスコ品番853-6676出力(W)150電流(A)3.6電圧(V)48振動数範囲(Hz)50~120遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz)
ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」
MISUGI¥269,800~税込¥296,780~1個4日以内出荷から8日以内出荷材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能電源(V)AC-100対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤コード長さ(m)1.8
中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機
エレポン化工機¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷トラスコ品番853-6626質量(kg)11出力(W)65電圧(V)100軸径×軸長(mm)13×600羽根径(Φmm)1段:160、2段:120最大撹拌容量(L)希薄液:400、中粘度液:100
小型薬液タンク用攪拌機
エレポン化工機¥579,800税込¥637,7801個30日以内出荷トラスコ品番853-6584寸法(mm)50Hz:390×2段、60Hz:350×2段質量(kg)18出力(W)750軸径×軸長(mm)20×1400
フィンヘッド
エクセン¥229,800税込¥252,7801個当日出荷から3日以内出荷尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み) 特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。用途生コンクリート打設時に電圧(V)48
大型モルタルミキサ
トンボ工業¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台3日以内出荷ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。材質スチール回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
モルタルミキサ キャーリーアップミキサ
トンボ工業¥339,800~税込¥373,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。材質(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール全長(mm)975回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38
デンジノッカー
エクセン¥269,800税込¥296,7801台翌々日出荷から3日以内出荷マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。質量(kg)23.7電流(A)(AC平均)3.4ケーブル長(m)5(制御用)打撃サイクル(回/min)1~60
デジオペコントローラ(操作盤)
エクセン¥91,980税込¥101,1781台当日出荷デンジノッカー専用の操作盤です。仕様デンジノッカー使用台数(台):EK5型/2、EK10型/2、EK20型/1休止間隔(秒):1~60トラスコ品番421-6474質量(kg)2.2電圧(V)三相AC200(50/60Hz)、出力:DC300入力電流(A)(最大)4
デンジノッカー
エクセン¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。仕様休止時間:1~60秒ケーブル長(m)制御:5