絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
ハネ径(cm)
出力(kW)
消費電力(W)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・400~500未満・500~600未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満
電流(A)
0.04・0.08・0.1・0.2・0.25・0.3・0.5・0.6・0.7・1.04・1.3・2・3.5・4.5・5・6・9・9.3・11・13・電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
0.9・1.5・1.8・2・2.5・2.8・3・4・4.8・5・5.5・6・8・15・30
保証期間
1年間
ブランド
HiKOKI(ハイコーキ)・SEISHIN・Solimar Pneumatics・yamato(ヤマト)・エクセン・トンボ工業・フジタテック・マキタ・マゼラー・三笠産業[工具]・京セラインダストリアルツールズ・京町産業車輌・佐竹化学機械工業・友定建機・日本ニューマチック工業・日本マグネティックス・日陶科学・栄和機械工業・阪和化工機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
278件中 241~278件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応材質」から絞り込む
  • ミニミキサーPM-15Nモルタル1.8切(50リットル)用 マゼラー

    ミニミキサーPM-15Nモルタル1.8切(50リットル)用

    マゼラー
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
    用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)トラスコ品番465-3441全長(mm)690質量(kg)57出力(kW)0.4容量(L)50電源(V)単相100全幅(mm)680全高(mm)730対応材質モルタル電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ640~500×270、圧延一体成型ドラムドラム容量(L)70
  • ハンディミキサー モルタル用 マゼラー

    ハンディミキサー モルタル用

    マゼラー
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
    用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)仕様モーター保護装置付材質鉄(SS材)出力(kW)0.75電源(V)単相100全高(mm)1080電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
  • グラウド用ミキサー(40L)100V-750W マゼラー

    グラウド用ミキサー(40L)100V-750W

    マゼラー
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。
    用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。仕様安全ガード付トラスコ品番465-3521全長(mm)900質量(kg)55出力(kW)0.75容量(L)40電源(V)単相100全幅(mm)510全高(mm)790深さ(mm)500電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])620/750ドラム口径(Φmm)450
  • 4切ミキサーPM-40GHモルタル4切(130リットル)用 マゼラー

    4切ミキサーPM-40GHモルタル4切(130リットル)用

    マゼラー
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    3日以内出荷
    スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
    用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)仕様モーター保護装置付トラスコ品番465-3483材質鉄(SS材)全長(mm)1070質量(kg)103出力(kW)0.75容量(L)130電源(V)単相100全幅(mm)940全高(mm)1080深さ(mm)330電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])30/36ドラム口径(Φmm)860
  • トモサダ カールトップミキサー(軽量小型 友定建機

    トモサダ カールトップミキサー(軽量小型

    友定建機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
    用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番463-0220全長(mm)700質量(kg)65出力(kW)0.4容量(L)60電源(V)単相100全幅(mm)650全高(mm)750深さ(mm)255電源コード(m)2.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35ドラム口径(Φmm)600
  • NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-3AS 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-3AS

    日本マグネティックス
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/7.0質量(kg)52ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃防音式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)14.9
  • NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-2AS 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-2AS

    日本マグネティックス
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/3.0質量(kg)22ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃防音式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)5.7
  • NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-1AS 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-1AS

    日本マグネティックス
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.5質量(kg)13ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃防音式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)2.7
  • NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-05AS 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-05AS

    日本マグネティックス
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/0.7質量(kg)7ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃防音式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)1.3
  • NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A

    日本マグネティックス
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0質量(kg)52ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)21.3
  • NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-2A 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-2A

    日本マグネティックス
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0質量(kg)22ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)8.2
  • NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-1A 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-1A

    日本マグネティックス
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0質量(kg)13ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)3.8
  • NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-05A 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-05A

    日本マグネティックス
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0質量(kg)7ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)1.8
  • NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-3AEX 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-3AEX

    日本マグネティックス
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    101日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0質量(kg)55ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)21.3
  • NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-2AEX 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-2AEX

    日本マグネティックス
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    101日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0質量(kg)25ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)8.2
  • NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-1AEX 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-1AEX

    日本マグネティックス
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    101日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0質量(kg)15ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)3.8
  • NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-05AEX 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-05AEX

    日本マグネティックス
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    101日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0質量(kg)8ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)1.8
  • NMI 電磁式マグハンマ 制御ユニット 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 制御ユニット

    日本マグネティックス
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    21日以内出荷
    集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。PLC等での制御が可能です。
    用途閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。幅(mm)170質量(kg)1高さ(mm)210奥行(mm)55電源(V)三相200/220構造制御ユニット、ケースなし、集中盤組込型機能連動運転可変範囲(%)(衝撃力)50~100
  • 日陶 高速スタンプミル ANS-143PS 日陶科学

    日陶 高速スタンプミル ANS-143PS

    日陶科学
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    3日以内出荷
    試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
    付属品ウス、ハンマー、シロコンカバートラスコ品番463-3709幅(mm)320質量(kg)15高さ(mm)790奥行(mm)356電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)対応材質鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料電源コード(m)4.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])100/120タイマー設定最大60分
  • 日陶 高速スタンプミル ANS-143PL 日陶科学

    日陶 高速スタンプミル ANS-143PL

    日陶科学
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    3日以内出荷
    試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
    付属品ウス、ハンマー、シロコンカバートラスコ品番463-3695幅(mm)320質量(kg)15高さ(mm)790奥行(mm)356電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)タイマー設定最大60分アズワン品番1-299-01ストローク数(min)100/120(50/60Hz)
  • 立型攪拌機 中速用 阪和化工機

    立型攪拌機 中速用

    阪和化工機
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    3日以内出荷
    タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
    用途あらゆる液体かくはん。トラスコ品番382-7801材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)質量(kg)95出力(kW)1.50軸長(mm)1650電源(V)三相200シャフト径(Φmm)32適合フランジ10K150A(取付用、準用)対応材質あらゆる液体最大撹拌容量(L)稀薄液10000最大撹拌容量(L)中粘度3000回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)350
  • 堅型攪拌機 阪和化工機

    堅型攪拌機

    阪和化工機
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    3日以内出荷
    中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
    用途あらゆる液体かくはん。材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)電源(V)三相200対応材質あらゆる液体
  • 可搬型攪拌機中速用 阪和化工機

    可搬型攪拌機中速用

    阪和化工機
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    3日以内出荷
    クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
    用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)電源(V)三相200対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
  • 立型かくはん機 (中速・ギア減速式) 阪和化工機

    立型かくはん機 (中速・ギア減速式)

    阪和化工機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
    用途あらゆる液体かくはん。電源(V)三相200対応材質あらゆる液体回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360
  • グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用) トンボ工業

    グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用)

    トンボ工業(1件のレビュー)
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1台
    3日以内出荷
    高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
    用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。対応材質コンクリート、モルタル電源コード(m)0.9
  • リレーノッカー(バイブタイプ) エクセン

    リレーノッカー(バイブタイプ)

    エクセン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • リレーノッカー(ダイレクトタイプ) エクセン

    リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

    エクセン
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。 リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
    用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • 軽便ベビーフレキ エクセン

    軽便ベビーフレキ

    エクセン(3件のレビュー)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
    用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。出力(W)280電流(A)5電圧(V)100
  • 電動コテ マキタ

    電動コテ

    マキタ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    平滑なコンクリート面を短時間で作る!
    付属品おもり、+ドライバ、ブレード3枚、スパナ13・19(各1本)質量(kg)30電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1130回転数(min-1[r.p.m])180対応材質コンクリートコード長さ(m)8カーボンブラシ呼び番号154翼径(mm)630
  • スクイズポンプ 櫻川ポンプ製作所

    スクイズポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1台
    31日以内出荷
    電圧(V)単相100口径(Φmm)【吸込・吐出】40最大吐出圧力(MPa)1.5
  • スクイズポンプ 櫻川ポンプ製作所

    スクイズポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    ¥779,800税込¥857,780
    1台
    31日以内出荷
    電圧(V)単相100最大吐出圧力(MPa)1.5吐出量(m3/min)0.002~0.008口径【吸込・吐出】15A(1/2)動力(kW)0.4
  • ホルダ(A) HiKOKI(ハイコーキ)

    ホルダ(A)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷
  • 可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型) 佐竹化学機械工業

    可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型)

    佐竹化学機械工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    かくはん機本体にインバーターを取り付け、一体型としました。インバーターの設置が不要のため、移動タンクにも利用できます。 可搬型撹拌機にiインバーターを標準装備しました。負荷見合での運転ができるため、省エネにも貢献します。
    電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])36~360対応材質食品工業、油脂工業、薬品工業、塗料工業
  • 可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業

    可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー

    佐竹化学機械工業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    6日以内出荷
    目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。 PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
  • 可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業

    可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー

    佐竹化学機械工業
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    6日以内出荷
    目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。 PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
    電源コード(m)3
  • 軽便ベビーフレキ E23F-1.8M エクセン

    軽便ベビーフレキ E23F-1.8M

    エクセン
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番851-0753全長(mm)2489出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)23×336振動数範囲(Hz)220~280
  • エアーバイブレータ手動操作盤 エクセン

    エアーバイブレータ手動操作盤

    エクセン
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
  • コントロールボックス SEISHIN

    コントロールボックス

    SEISHIN
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    4日以内出荷
    用途エアーノッカー専用。仕様屋内仕様質量(kg)約4.2使用圧力(MPa)0.35~0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×250塗装色マンセル5Y7/1タイマー(アナログタイマー)ノッカー打撃間隔:0.5秒~30時間、エアー注入時間:0.5秒~14レンジ切換
電動工具攪拌機/バイブレーター