絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
- 水本機械製作所(74)
- エスコ(43)
- ひめじや(22)
- ニッサチェイン(13)
- 三友(8)
- SHK(8)
- TRUSCO(6)
- WAKI(和気産業)(4)
- ベロス(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- メイワパーツ(3)
- KONTEC(コンテック)(2)
- コンドーテック(2)
- ミツヤ(2)
- ハイロジック(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- WAVECRIPS(2)
- アイアイ(1)
- オーエッチ工業(1)
- ブランドをもっと見る
使用荷重
- 0.1kN未満(27)
- 0.1~0.5kN未満(8)
- 0.5~1kN未満(11)
- 1(4)
- 1~5kN未満(13)
- 2(2)
- 3(3)
- 5(3)
- 5~10kN未満(3)
- 10kg未満(38)
- 10~15kN未満(2)
- 10~20kg未満(5)
- 20~30kg未満(11)
- 30~40kg未満(11)
- 40~50kg未満(4)
- 50(2)
- 50~100kg未満(13)
- 100~200kg未満(14)
- 200~400kg未満(7)
- 400kg以上(3)
- 使用荷重をもっと見る
エコロジープロダクト
「内径(Φmm)」から絞り込む

ステンレス Dリンク
水本機械製作所¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途かばんや衣類などの金具として、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用材質ステンレス(SUS304)種類リンク
1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥305税込¥3361個当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。エスコ品番EA638DP-9材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8使用荷重(kg)3表面処理研磨
0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA638DP-2材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)5.1
ステンレス キーリング
ひめじや(2件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類リンク内径(Φmm)22使用荷重(kg)4
丸リンク (ステンレス製)
水本機械製作所(11件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷接続部は溶接しているため丈夫です。用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
リング付ボルト ステンレス
ラクテム¥499~税込¥549~1本当日出荷から5日以内出荷ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目
二重リング 19mm 25本入
ベロス¥229税込¥2521枚(25本)当日出荷用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9185材質本体:鉄線・ニッケルメッキ色シルバー内径(Φmm)19線径(Φmm)1.5
2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。仕様【使用荷重】3mmエスコ品番EA638DP-10材質ステンレス(SUS316)種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)2表面処理研磨
ステンレス キーリング
ひめじや(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)20種類リンク内径(Φmm)20使用荷重(kg)4
鉄平押しキーリング
ハイロジック¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!材質鉄
1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥190税込¥2091個当日出荷エスコ品番EA638DP-28B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)28線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)0.4表面処理研磨破断荷重(kg)2.9
0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥120税込¥1321袋(10個)当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8
二重リング 16mm 35本入
ベロス¥229税込¥2521枚(35本)当日出荷用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9188材質本体:鉄線・ニッケルメッキ色シルバー線径(Φmm)1.5外径(Φmm)16
Zコート打抜きリング
コンドーテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。用途荷役作業に材質S45C
5x50mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥205税込¥2261個欠品中エスコ品番EA638DN-70材質ステンレス(SUS316)質量(g)28種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)5表面処理研磨
4x40mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥160税込¥1761個欠品中エスコ品番EA638DN-66材質ステンレス(SUS316)質量(g)14種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)4表面処理研磨
20x1.8mm キーリング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥530税込¥5831個当日出荷仕様G型リングエスコ品番EA638DM-43材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8表面処理研磨
二重リング(二重丸カン) 50個パック
メイワパーツ¥359税込¥3951パック(50個)当日出荷キーホルダーやチェーンなどの接続部分に。豊富なサイズからお選びいただけます。材質鉄種類リンク内径(Φmm)10線径(Φmm)0.8表面処理(本体)ニッケルメッキ
6x60mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷エスコ品番EA638DN-75材質ステンレス(SUS316)質量(g)50種類リンク内径(Φmm)60線径(Φmm)6表面処理研磨
5x40mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥190税込¥2091個当日出荷エスコ品番EA638DN-69材質ステンレス(SUS316)質量(g)24種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)5表面処理研磨
14x1.2mm キーリング(ステンレス製/10個)
エスコ¥285税込¥3141個当日出荷仕様G型リングエスコ品番EA638DM-42材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)14線径(Φmm)1.2表面処理研磨質量(g/個)2
二重リンク鉄ニッケルメッキ 内径20mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥20税込¥221個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダーやチェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1504材質鉄材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ質量(g)2種類リンク寸法L(mm)20寸法D(mm)1.6表面処理(本体)ニッケルメッキ使用荷重(kN)0.02
ステンレス キーリンク 内径各種
水本機械製作所(2件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダーに、チェーンの端末金具としてよく使用されます材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.04![二重リング[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50126405-170327-02.jpg)
二重リング[ステンレス製]
エスコ¥205~税込¥226~1個当日出荷最高の耐食性と耐久性を実現するSUS304、ニッケルメッキ製。船舶および産業用に最適です。材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク表面処理研磨
ステンレス 丸カン
ひめじや¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)198種類リンク寸法L(mm)90使用荷重(kg)120寸法D(mm)10
ステンレス 丸カン
ひめじや¥999税込¥1,0991個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)178種類リンク寸法L(mm)80使用荷重(kg)140寸法D(mm)10
ステンレス 二重リンク 内径15mm
水本機械製作所¥15~税込¥17~1個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)15表面処理(本体)バレル研磨![キーリング[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50126107-170327-02.jpg)
キーリング[ステンレス製]
エスコ¥425税込¥4681パック(10個)当日出荷キーなどを通しやすい形状になっています。通常のキーリングのように爪で開いたりする必要がありません。先端部分を丸めてあるので指をひっかけて傷つけることがありません。ポケットの中で手探りする際も安心です。仕様Q型リングエスコ品番EA638DM-53材質ステンレス(SUS304)形状Q型リング、【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.2表面処理研磨
ステンレス キーリング
ひめじや(1件のレビュー)¥93税込¥1021個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)15種類リンク内径(Φmm)13使用荷重(kg)4
ステンレス チェーンキャッチ
ひめじや¥399~税込¥439~1個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。ハンマーで叩いて簡単にジョイントできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類リンク
ステンレス 二重リンク 内径8mm
水本機械製作所¥12~税込¥13~1個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)8表面処理(本体)バレル研磨



































![二重リング[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50126405-170327-02.jpg)



![キーリング[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50126107-170327-02.jpg)