絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
使用荷重
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 丸リンク

207件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • ステンレス 二重リンク 内径8mm 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク 内径8mm

    水本機械製作所
    12税込13
    1個
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 二重リンク 内径18mm 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク 内径18mm

    水本機械製作所
    21税込23
    1個
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)18表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 丸リンク 線径8mm内径50mm 水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径8mm内径50mm

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    サイズが豊富です。 溶接ありです。
    用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2329材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)73種類リンク寸法L(mm)50寸法D(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径6mm内径30mm 水本機械製作所

    ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径6mm内径30mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷
    トラスコ品番849-1084材質ステンレス長さ(mm)30種類リンク内径(Φmm)30線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径4mm内径20mm 水本機械製作所

    ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径4mm内径20mm

    水本機械製作所
    699税込769
    1袋
    当日出荷
    トラスコ品番849-1082材質ステンレス種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸リンク 水本機械製作所

    丸リンク

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)51種類リンク内径(Φmm)45線径(Φmm)7使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.98
  • 丸リンク 水本機械製作所

    丸リンク

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)170種類リンク内径(Φmm)60線径(Φmm)11使用荷重(kg)250RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.45
  • ステンレス Oリング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス Oリング

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1パック(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ロープ・チェーン・ワイヤーなどに使用するO型の連結金具です。
    材質SUS304
  • クランクステッチ 三友

    クランクステッチ

    三友
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パラコードで編んだおしゃれなキーホルダーです。パラコードのおしゃれなキーホルダーです。ナイロン素材で丈夫なロープです。耐候性に優れています。強度があり摩擦に強い素材です。
    用途普段使い、アウトドア、緊急時に解けばロープとして使用可能。材質本体;ナイロンひもタイプ紐サイズ(ほどいた状態):3mm×80cm
  • 爪に優しいリング 平 KONTEC(コンテック)

    爪に優しいリング 平

    KONTEC(コンテック)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷
    山部分が便利!。誰でも簡単に取り外しができる
    用途キーリングとして材質鉄、メッキ
  • 丸リング(SUS316L) Wichard

    丸リング(SUS316L)

    Wichard
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
    用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどの連結金具に。材質ステンレス(SUS316L)
  • カラーリング20ミリ ミツヤ

    カラーリング20ミリ

    ミツヤ
    269税込296
    1ケース(10本)
    当日出荷
    収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のリングシリーズ。
    仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)材質ポリプロピレン赤、白、青、黄緑、黄(5色)種類リンク内径(Φmm)20
  • ステンレス 二重リンク 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク

    水本機械製作所
    299税込329
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • ニッケルQリング ニッサチェイン

    ニッケルQリング

    ニッサチェイン
    199税込219
    1セット(8個)ほか
    当日出荷
    物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。 曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
    用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として材質スチール(SWRH62A)種類リンク仕上ニッケルメッキ仕上げ
  • 4x35mm 丸リング(ステンレス製) エスコ

    4x35mm 丸リング(ステンレス製)

    エスコ
    120税込132
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DN-65材質ステンレス(SUS316)質量(g)13.6種類リンク内径(Φmm)35線径(Φmm)4表面処理研磨
  • 3x20mm 丸リング(ステンレス製) エスコ

    3x20mm 丸リング(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DN-61材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.2種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)3表面処理研磨
  • ステンレス ワリカンリング ひめじや

    ステンレス ワリカンリング

    ひめじや(1件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ワリカンリングはキーリングや二重リングと違い、キーホルダーやチェーンの連結に一度加工したら固定になります。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス種類リンク
  • 二重リンク(鉄ニッケルメッキ) 内径25mm 水本機械製作所

    二重リンク(鉄ニッケルメッキ) 内径25mm

    水本機械製作所
    31税込34
    1個
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダーやチェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1505材質材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ質量(g)4種類リンク寸法L(mm)25寸法D(mm)2.0表面処理(本体)ニッケルメッキ使用荷重(kN)0.03
  • ステンレス 丸リンク 線径6mm内径30mm 水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径6mm内径30mm

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    サイズが豊富です。 溶接ありです。
    用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2318材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)25種類リンク寸法L(mm)30寸法D(mm)6表面処理(本体)バレル研磨
  • オーリング オーエッチ工業

    オーリング

    オーエッチ工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ワイヤーロープなどの連結材質SCr420種類リンク
  • ネジリリング(袋入り) SHK

    ネジリリング(袋入り)

    SHK
    73税込80
    1袋(4個)ほか
    6日以内出荷
    使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
    用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。種類リンク
  • Wリング(袋入り) SHK

    Wリング(袋入り)

    SHK
    219税込241
    1袋(6個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
    用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。材質バネ用鋼硬線種類リンク表面処理ニッケル
  • 丸リンク 水本機械製作所

    丸リンク

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)92種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)9使用荷重(kg)180RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.76
  • ボールキーリング 三友

    ボールキーリング

    三友
    799税込879
    1個
    当日出荷
    パラコードで編んだおしゃれなキーホルダーです。パラコードのおしゃれなキーホルダーです。ナイロン素材で丈夫なロープです。耐候性に優れています。強度があり摩擦に強い素材です。
    用途普段使い、アウトドア、緊急時に解けばロープとして使用可能。材質本体;ナイロンひもタイプ紐サイズ(ほどいた状態):3mm×120cm
  • 丸型カラビナ(断面丸型) WAKI(和気産業)

    丸型カラビナ(断面丸型)

    WAKI(和気産業)
    239税込263
    1セット(2個)
    当日出荷
    D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は丸い形状です。
    用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金シルバー外径(Φmm)25
  • 二重リング エスコ

    二重リング

    エスコ
    270税込297
    1箱(8個)
    翌日出荷
    材質スチールケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82
  • 鍛造丸リング エスコ

    鍛造丸リング

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.5使用荷重(t)1内径(mm)70線径(mm)16
  • 3.0t 鍛造丸リング エスコ

    3.0t 鍛造丸リング

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    材質炭素鋼(S45C)質量(kg)1.75使用荷重(t)3内径(mm)115線径(mm)25
  • 丸リンク TRUSCO

    丸リンク

    TRUSCO
    259税込285
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。スチール製のため安価に利用できる丸リンクです。
    用途かばんや衣類などの金具として。材質スチール表面処理ニッケルメッキ
  • ピン止めチェーンキャッチ TRUSCO

    ピン止めチェーンキャッチ

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。
    用途連結金具として
  • スパイラルウォレットチェーン 三友

    スパイラルウォレットチェーン

    三友
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
    用途普段はウォレットチェーンとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)340(金具除く)ロープ長さ(m)4.2(解いた際)材質(ひも)ナイロン
  • コブラステッチキーリング 三友

    コブラステッチキーリング

    三友
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
    用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)75(金具除く)ロープ長さ(m)1.4(解いた際)材質(ひも)ナイロン
  • クランクステッチキーリング 三友

    クランクステッチキーリング

    三友
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
    用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)50(金具除く)ロープ長さ(m)0.8(解いた際)材質(ひも)ナイロン
  • ピン止めチェーンキャッチ AIOULE(ふじわら)

    ピン止めチェーンキャッチ

    AIOULE(ふじわら)
    809税込890
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。
    材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • 丸リンク (ステンレス製) 水本機械製作所

    丸リンク (ステンレス製)

    水本機械製作所
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
    用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)バレル研磨
  • カードリング30ミリ ミツヤ

    カードリング30ミリ

    ミツヤ
    269税込296
    1ケース(8本)
    当日出荷
    収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のリングシリーズ。
    仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)種類リンク内径(Φmm)30線径(Φmm)2.2
  • ステンレスQリング ニッサチェイン

    ステンレスQリング

    ニッサチェイン
    259税込285
    1セット(8個)ほか
    当日出荷
    物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。 曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。 ステンレス製でサビに強いです。
    用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • 20mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製) エスコ

    20mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951GA-20材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類リンク寸法L(mm)20内径(Φmm)20線径(Φmm)4使用荷重(kg)10表面処理バフ研磨耐荷重(kN)0.1
  • 1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-7材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)13線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)3表面処理研磨
  • 8x80mm 丸リング(ステンレス製) エスコ

    8x80mm 丸リング(ステンレス製)

    エスコ
    745税込820
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638DN-79材質ステンレス(SUS316)質量(g)113種類リンク内径(Φmm)80線径(Φmm)8表面処理研磨

リンク』には他にこんなカテゴリがあります

丸リンク