絞り込み
ねじの呼び
- W3/8
- M4(6)
- M6(13)
- M8(12)
- M10(13)
- M12(10)
- M14(2)
- M16(6)
- W1/4(9)
- W5/16(5)
- W1/2(5)
- W5/8(1)
- その他(3)
ブランド
- 水本機械製作所(6)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- エスコ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
使用荷重
- 1~5kN未満(6)
- 20~30kg未満(1)
- 50kg以上(2)
材質
- SUS304(8)
- ステンレス(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(6)
M6(13)
M8(12)
M10(13)
M12(10)
M16(6)
W1/4(9)
W5/16(5)
W3/8
W1/2(5)

つば付リングボルト(ブネジ)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
アンカープラグ付丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷アンカープラグ付きの丸カン金具です。バリカーによく使用されます。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ
ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付)
水本機械製作所¥4,898税込¥5,3881個当日出荷座金・アンカープラグが付いています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
ステンレス つば付リングボルト(ブネジ)
水本機械製作所¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
リングボルト
WAKI(和気産業)¥439税込¥4831個翌々日出荷ロープなどと通して使うリングボルトです。材質ステンレスSUS304寸法(mm)8材質(本体)ステンレスSUS304種類ボルト・スクリューねじ径W3/8使用荷重(kg)20寸法A(mm)100寸法D(mm)8寸法E(mm)50
3/8" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製)
エスコ¥2,320税込¥2,5521個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA638BQ-26材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径W-3/8”線径(Φmm)9使用荷重(kg)150ねじ長さ(mm)90リング内径(Φmm)50
ステンレス 丸カンボルト(ブネジ) W-3/8
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品六角ナット・ワッシャートラスコ品番849-1139材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)170種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)50寸法H(mm)90ねじ径W-3/8寸法D(mm)9表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
丸カンボルト ステンレス製
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様六角ナット、ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ六角ナット、ワッシャー付種類ボルト・スクリュー