絞り込み
使用荷重(kg)
- 10kg以上(3)
ブランド
- 水本機械製作所(16)
- TRUSCO(4)
材質
- SUS304(13)
- アルミニウム(3)
- スチール(1)
- ステンレス(5)
使用荷重[kN]
- 0.15
- 0.005(4)
- 0.01(4)
- 0.02(5)
- 0.03(6)
- 0.05(8)
- 0.07(20)
- 0.08(4)
- 0.1(7)
- 0.147(2)
- 0.196(6)
- 0.2(26)
- 0.25(2)
- 0.29(11)
- 0.294(2)
- 0.39(2)
- 0.49(11)
- 0.78(2)
- 0.98(3)
- 1.18(3)
- 使用荷重[kN]をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

Sカンフック ステンレス製
水本機械製作所(10件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
SカンSAE型 ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷片側の懐の深いSカンです。用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
Sカンフック ステンレス製
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス SカンSAE
水本機械製作所(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷片側の懐の深いSカンです。用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
ファンシーSフック ツイストタイプ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷軽量でカラフルです。用途商品の収納の吊り金具として材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21表面処理(本体)アルマイト使用荷重(kN)0.15
ネジ付ロングSカン
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)25
ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質(キャップ)PVC寸法R(mm)8.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)19.5寸法S1(mm)13寸法S2(mm)17使用荷重(kN)0.15
ファンシーSフックストレート
水本機械製作所¥719~税込¥791~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2670材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)10種類Sカン寸法L1(mm)44寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法L2(mm)36寸法W(mm)22寸法R(mm)5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
Sカンロング
水本機械製作所¥719税込¥7911個当日出荷シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。トラスコ品番849-2456材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L1(mm)180寸法S(mm)38寸法D(mm)6寸法L2(mm)168寸法W(mm)57寸法R(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ステンレス 豆Sカン
水本機械製作所¥169税込¥1861個翌々日出荷Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
ファンシーSフックツイスト
水本機械製作所(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個4日以内出荷材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
ステンレス 豆Sカン
水本機械製作所¥249税込¥2741袋4日以内出荷から5日以内出荷他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに材質ステンレス(SUS304)種類Sカン