絞り込み
外径(Φmm)
- 22
- 15(2)
- 17(1)
- 25(5)
- 30(3)
- 50(3)
- 60(2)
- 80(5)
- 85(2)
- 100(3)
- 110(1)
- 125(7)
- 130(2)
- 150(10)
- 160(1)
- 165(2)
- 170(6)
- 175(1)
- 180(5)
- 190(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(1)
穴径(Φmm)
- 2.34(1)
- 3(1)
厚さ(mm)
- 22(1)
材質
- 獣毛(1)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(1)
- サンフレックス(1)
NSK(ナカニシ)・サンフレックス
「外径(Φmm)」から絞り込む
25(5)
30(3)
50(3)
80(5)
100(3)
125(7)
150(10)
170(6)
180(5)
190(2)
外径(Φmm)をもっと見る

羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(2件のレビュー)¥619税込¥6811箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質羊毛形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥6,298税込¥6,9281パック翌々日出荷細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。