絞り込み
テープ幅(mm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
特長
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.051
  • 0.05(175)
  • 0.08(102)
  • 0.09(94)
  • 0.1(227)
  • 0.12(85)
  • 0.13(160)
  • 0.14(89)
  • 0.15(131)
  • 0.16(139)
  • 0.17(72)
  • 0.18(132)
  • 0.2(210)
  • 0.23(56)
  • 0.25(55)
  • 0.3(72)
  • 0.4(79)
  • 0.5(123)
  • 0.8(118)
  • 1(147)
  • 1.1(69)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • セロハン(1)
  • ポリエステル(2)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
20・35・50
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・ブルー・レッド
ブランド
  • ニチバン(2)
  • 日東電工(1)
ニチバン・日東電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッグシーリングテープNo.430 ニチバンバッグシーリングテープNo.430ニチバン(17件のレビュー)
149税込164
1巻
当日出荷
セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用RoHS指令(10物質対応)対応
クリアラインテープ No.557(直線用) ニチバンクリアラインテープ No.557(直線用)ニチバン(9件のレビュー)
599税込659
1パック(2巻)
当日出荷から4日以内出荷
ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工ポリエステル粘着テープ No.31B #25日東電工(6件のレビュー)
519税込571
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ