絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50(4)
特長
  • 気密(1)
  • 耐水(1)
  • 耐湿(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.067
  • 0.05(122)
  • 0.08(85)
  • 0.09(58)
  • 0.1(171)
  • 0.12(62)
  • 0.125(43)
  • 0.13(122)
  • 0.14(68)
  • 0.15(100)
  • 0.16(110)
  • 0.17(59)
  • 0.18(106)
  • 0.2(174)
  • 0.25(45)
  • 0.3(58)
  • 0.4(58)
  • 0.5(106)
  • 0.8(99)
  • 1(134)
  • 1.1(56)
用途
  • 用途梱包用(1)
基材
  • OPP(1)
  • ポリプロピレン(3)
テープ長さ(m)
  • 50(3)
  • 100(1)
50・100
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
  • 色クリア(4)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ベージュ(1)
クリア・ブラウン・ベージュ
ブランド
  • 日東電工ベースマテリアル(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • Denka(デンカ)(1)
日東電工ベースマテリアル・共和[輪ゴム・ゴムバンド]・Denka(デンカ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]らくはる粘着テープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](16件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
カラリヤン カットEスーパー40 #484 Denka(デンカ)カラリヤン カットEスーパー40 #484Denka(デンカ)(10件のレビュー)
628税込691
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.0巻戻し力(N/10mm)0.067引張強度(N/10mm)19テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
ダンプロン40 日東電工ベースマテリアルダンプロン40日東電工ベースマテリアル
2,998税込3,298
1セット(5巻)
当日出荷
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)183長さ(m)50引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
EZダンプロン 日東電工ベースマテリアルEZダンプロン日東電工ベースマテリアル
6,998税込7,698
1セット(5巻)
当日出荷
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.067質量(g)367長さ(m)100引張強度52N/10mm伸び(%)150

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ