絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・TRUSCO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・セキスイ・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・オカモト・リンレイテープ・エクト・中興化成工業・日東エルマテリアル・古藤工業(Monf)・岩田製作所・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
3,784件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新ソフトテープ ニトムズ

    新ソフトテープ

    ニトムズ(1件のレビュー)
    199税込219
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。 クッション性に優れています。 貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。 ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
  • 気密防水アルミクロステープ(片面粘着) ニトムズ

    気密防水アルミクロステープ(片面粘着)

    ニトムズ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷
    アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
    用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。仕様セパレータなし質量(g)190粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)30引張強度(N/50mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱アルミガラスクロステープ マクセル

    耐熱アルミガラスクロステープ

    マクセル(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
    用途ダクト、保温材目地シール。質量(g)260基材厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)5引張強度(N/25mm)714引張強度(N/10mm)274粘着力(N/25mm)12.5特性耐熱
  • 表面保護フィルム パックウェル

    表面保護フィルム

    パックウェル
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷
    特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
    用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に幅(mm)1250厚さ(mm)0.055長さ(m)100伸び(%)550(JIS Z 0237)主な用途保護用引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.00
  • スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
    用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
  • すべり止めシートA4サイズ TRUSCO

    すべり止めシートA4サイズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1枚ほか
    当日出荷
    熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。 耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。 任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です。 薄型のため自然な使用感が保てます。
    用途マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。 積み荷のズレ防止として。 仮固定用のマットとして。 道工具の滑落防止として。 ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。 屋内用。サイズA4主な用途滑り止め用
  • シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m 日東電工(旧:Permacel)

    シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m

    日東電工(旧:Permacel)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
    用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用トラスコ品番474-2427材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)粘着力4.2N/10mm
  • 50mmx20m ビニールテープ(白/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-36材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-134材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • アクリルフォーム両面テープ NO.7840 寺岡製作所

    アクリルフォーム両面テープ NO.7840

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
    用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50

    寺岡製作所
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。
  • クラフトテープ No.2270 オカモト

    クラフトテープ No.2270

    オカモト
    8,998税込9,898
    1ケース(30巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    重量が軽いため梱包作業が楽です。
    用途軽~中梱包用。
  • エクストリーム4600 tesa(テサ/テサテープ)

    エクストリーム4600

    tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
    用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
  • クレープマスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
    用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロラタム系防食テープ(2種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(2種)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79
  • 分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学

    分子勾配膜基材レス両面テープ

    共同技研化学(1件のレビュー)
    499税込549
    1巻ほか
    当日出荷
    基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。
    用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。保持力(mm)0.1被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • オカモトPEクロス#412 オカモト

    オカモトPEクロス#412

    オカモト(5件のレビュー)
    419税込461
    1巻ほか
    当日出荷
    優れた強度。作業性の良さが自慢です。 色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
    用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に主な用途養生用引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)7.94
  • 耐熱ガラス布テープ 日東電工(旧:Permacel)

    耐熱ガラス布テープ

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷
    粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
    規格UL規格 E20392伸度(%)8.8絶縁抵抗(MΩ)1500耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)粘着力(N/10mm)6.5難燃性UL規格 E20392引張強度(N/10mm)323アズワン品番1-6533-01
  • プロテックテープ(建築養生用) No.3448 マクセル

    プロテックテープ(建築養生用) No.3448

    マクセル(6件のレビュー)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷
    見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着
    用途建築養生用伸度(%)14タック(ボールNo.)14主な用途養生用粘着力(N/10mm)3.6引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3]粘着タイプ強粘着再剥離
  • ジャンボカッター オープン工業

    ジャンボカッター

    オープン工業(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    本体に取っ手が付いているので、持ち運びが出来て作業現場を選ばないテープカッターです。
    適合OPPテープ、クラフトテープトラスコ品番003-2514材質金属(亜鉛ダイキャスト)質量(g)2200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×255×170適合テープ外径(Φmm)134適合テープ芯内径(Φmm)76適合テープ幅(mm)60材質(カバー)ABS
  • ミリオンビニールテープ 緑 共和

    ミリオンビニールテープ 緑

    共和
    189税込208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム)

    3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き

    3M(スリーエム)
    16,980税込18,678
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    <特長>。●強靭な基材で切れにくく、めくれに強。●切れずに剥がせる。●剥がす際にのりが残りにくい。●直線作業に優れる。●ライナー付で位置合わせが簡単
    用途<用途>。●倉庫、工場、店舗等のラインマーキング、区画線施工に。●重機を使用する場所を含む、通行量の多い場所での区分けに長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.49(基材+粘着剤)+0.05(剥離ライナー)材質(ライナー)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 50mmX18m 2巻入り 3M(スリーエム)

    スコッチ 平面紙マスキングテープ 244 50mmX18m 2巻入り

    3M(スリーエム)
    789税込868
    1パック(2巻)
    当日出荷
    3M スコッチ 平面紙マスキングテープ 244
    用途平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 150℃、30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。トラスコ品番250-1791幅(mm)50長さ(m)18基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系主な用途マスキング、表面保護、仮固定アズワン品番65-1945-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)

    ルミラーPETフィルム

    TORAY(東レ)
    2,798税込3,078
    1巻
    7日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
    用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
  • 電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト

    電子テープカッター(安全シャッター搭載)

    エクト
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷
    安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
    付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能なし使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
  • 樹脂製テープカッター TRUSCO

    樹脂製テープカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
    用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。材質/仕上本体:ABS樹脂高さ(mm)97奥行(mm)150
  • 強力補修テープ ストームガード つや消し コニシ

    強力補修テープ ストームガード つや消し

    コニシ(1件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
    用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。長さ(m)2
  • はがせる一般両面テープNO.5000ND ニトムズ

    はがせる一般両面テープNO.5000ND

    ニトムズ(2件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。
    用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32長さ(m)20引張強度10.0N/10mm特性はがせる2018年トラスコ掲載ページ6 1969適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アセテート布絶縁テープ#5 まつうら工業

    アセテート布絶縁テープ#5

    まつうら工業(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1パック(10巻)
    当日出荷
    手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
    用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁、耐腐蝕粘着力(N/19mm)5
  • 包装用クラフトテープ #280 リンレイテープ

    包装用クラフトテープ #280

    リンレイテープ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(60巻)ほか
    当日出荷
    白色のクラフト紙を使用した基本性能をおさえた定番商品です。
    用途白色段ボールや化粧箱の梱包に最適です。伸度(%)9巻戻し力(N/10mm)0.5以下引張強度(N/10mm)64.8保持力(ズレmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーシート補修テープ ニトムズ

    ブルーシート補修テープ

    ニトムズ(17件のレビュー)
    549税込604
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ブルーシートの破れを簡単補修できます。 キズの補修や、つなぎ合わせに目立ちにくいシート素材。
    用途ブルーシート補修。 ゴミ袋の封口。 ダンボールの封緘
  • ステンレス箔粘着テープ マクセル

    ステンレス箔粘着テープ

    マクセル(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
    用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。
    用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。タイプロールタイプ使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上
  • 耐火マイカ粘着テープ フジクラ

    耐火マイカ粘着テープ

    フジクラ
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。 ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。
    特性耐熱性
  • ブーブー釘アスファルト用 グラス・ファイバー工研

    ブーブー釘アスファルト用

    グラス・ファイバー工研(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ブーブーラインを固定する専用釘。 テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。 ダクロ防錆加工済み。硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。 クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
    用途ブーブーライン固定用釘長さ(mm)65タイプアスファルト用線径(Φmm)4.19胴径(Φmm)(メッキ含む)約4.5
  • ハイクラフトテープ ニチバン

    ハイクラフトテープ

    ニチバン(1件のレビュー)
    819税込901
    1巻
    当日出荷
    テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。 5色の規格色があります。
    用途段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。伸び(%)8引張強度(N/10mm)56.3
  • 布ラインテープ (屋内床貼付用) つくし工房

    布ラインテープ (屋内床貼付用)

    つくし工房(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋内床貼付用。荷造り用の包装用にも。主な用途表示・安全用
  • 透明梱包用<テープカッター付> スマートバリュー

    透明梱包用<テープカッター付>

    スマートバリュー
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    スマートバリューのPPテープ。テープカッター付なので、作業の効率がUP!
    用途軽・中梱包用付属品カッター付仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ無溶剤主な用途梱包用
  • スコッチ 掲示用テープ 強弱両面 3M(スリーエム)

    スコッチ 掲示用テープ 強弱両面

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。 片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。
    用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。トラスコ品番542-1411タイプ強弱両面主な用途掲示用主なワークパーツ
  • プリント基板用エレップマスキング N-300 日東電工(旧:Permacel)

    プリント基板用エレップマスキング N-300

    日東電工(旧:Permacel)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
    用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/20mm)5.48

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ