カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
用途
保護用(94)
固定・仮止め用(207)
塗装・養生用(186)
塩ビ・プラスチック用(14)
多用途(87)
掲示用(30)
梱包用(220)
滑り止め用(190)
窓・サッシ用(24)
粗面用(35)
結束用(60)
表示・安全用(159)
補修用(74)
車用(53)
隙間用(85)
電気・電子用(230)
基材
- OPP(48)
- その他(165)
- アクリル系(161)
- アルミ箔(208)
- ウレタン系(14)
- オレフィン系(70)
- グラスファイバー(69)
- ゴム系(178)
- フッ素樹脂(144)
- プラスチック(24)
- ポリイミド(32)
- ポリウレタン(19)
- ポリエステル(278)
- ポリエチレン(414)
- ポリプロピレン(127)
- 塩ビ(234)
- 布系(481)
- 紙系(231)
- 金属(23)
- 銅箔(30)
- 基材をもっと見る
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(81)
- エスコ(422)
- 3M(スリーエム)(342)
- 日東電工(旧:Permacel)(264)
- ニトムズ(256)
- TRUSCO(161)
- 寺岡製作所(157)
- ニチバン(144)
- マクセル(119)
- セキスイ(79)
- 日本緑十字社(74)
- tesa(テサ/テサテープ)(71)
- オカモト(57)
- リンレイテープ(56)
- エクト(46)
- 中興化成工業(45)
- 日東エルマテリアル(45)
- 古藤工業(Monf)(43)
- 岩田製作所(42)
- WAKI(和気産業)(42)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・TRUSCO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・セキスイ・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・オカモト・リンレイテープ・エクト・中興化成工業・日東エルマテリアル・古藤工業(Monf)・岩田製作所・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

ガラスクロス粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。色ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
極うすテープ (低VOC環境対応形)
コニシ(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷厚み0.09mmの超極うす両面テープです。 厚みが薄いので目立ちにくいです。 低VOCタイプであり環境対応しております。 F☆☆☆☆相等品 手で切断可能用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。粘着力(N/10mm)5.2
業務用透明梱包用テープロング
ニトムズ(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻ほか当日出荷長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。 中梱包タイプテープのみ主な用途梱包用引張強度(N/25mm)125粘着力(N/25mm)8.5巻戻し力(N/25mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
防水ブチルテープ(片面タイプ) BS
オカモト(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。特性防水
せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ
ニチバン¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、施工短縮効果が期待できます。撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。基材がポリエチレンクロスなので、手切れ性に優れます。用途湿ったコンクリートへの軽量なシート固定、調査時のマーキングなど。幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)10基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系寸法(mm×m)50×10粘着力(N/10mm)3.1
超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.45色ホワイト長さ(m)8基材特殊発泡体主な用途接着剤特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
超高分子量ポリエチレンテープ
3M(スリーエム)¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷から9日以内出荷基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。色ホワイト長さ(m)15基材超高分子ポリエチレン特性耐衝撃、耐摩耗性、耐薬品性、滑りやすい粘着タイプ強粘着再剥離不可
建築用マスキングテープ 千鳥
カモ井加工紙¥539~税込¥593~1セット(2巻)ほか当日出荷適度な粘着力で被着体を傷めにくく糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくく、見切りが綺麗。引き出しが軽く、作業性がスムーズ。用途建築塗装用適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート厚さ(mm)0.09基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ No.7280
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1箱(120巻)ほか当日出荷から翌日出荷躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
ダンプロンカラー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥719~税込¥791~1巻当日出荷強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
タミヤ マスキングテープ
TAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻当日出荷塗装の塗りわけに欠かせないマスキングテープ。薄く接着力が強いのが特徴です。 凸凹面にも良くなじんで塗料の染み込みがなく、色の段差ができにくいのもポイント。 テープカッター付の専用ケース入りです。用途塗装用
ビバフィルム(超耐久保護フィルム)
タカハラコーポレーション(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.162主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
マイラップ
ニチバン¥369~税込¥406~1巻当日出荷メタリックな輝きが美しい装飾用テープです。 ポリエステルベースで熱や水に強く、接着力にもすぐれています。 装飾をかねた包装や防湿密封包装に。 運動会や文化祭など
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY
旭エンジニアリング¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE幅(mm)12.7厚さ(mm)0.096色イエロー長さ(m)13使用温度範囲(℃)-267~287規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合耐圧(MPa)68主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合
超強力両面テープはがし
エーモン¥459税込¥5051個当日出荷挿すだけで接着部が浮いてカンタンにはがせる 両面テープはがし剤との併用で作業効率アップ 切れにくい高強度な糸でエンブレムもはがす用途両面テープやエンブレムはがしにセット内容ストレートヘラ×1、アングルヘラ×1、高強度ライン(50cm)×1色黒ヘラサイズ(mm)全長141×幅20×厚さ6
掲示用 高透明養生テープ#830TY
セキスイ(1件のレビュー)¥569税込¥6261巻当日出荷透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります。貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい。手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない幅(mm)50色透明長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)15主な用途固定・仮止め用粘着力(N/10mm)2.4展開力(N/10mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる、透明グリーンマーク認定
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)
キラックス(1件のレビュー)¥149税込¥1641巻当日出荷粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。幅(mm)15厚さ(mm)0.085色黒長さ(m)10基材和紙粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード
ストロングホールド¥929~税込¥1,022~1巻当日出荷耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)260粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色
菊水テープ¥749税込¥8241巻当日出荷白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
3M スコッチ 強力両面テープ防水用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥359税込¥3951巻当日出荷水のかかるところの接着に使用できます。使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
カプトン粘着テープ NO.653F #25
寺岡製作所¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 特性使用温度範囲(℃)200基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途絶縁用、固定用引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
重梱包用布粘着テープNo.8000 The Premium Monf
古藤工業(Monf)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷粘着力、保持力、引張強度など、全てが最上級の梱包テープです。用途重梱包用。RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。連続使用温度(℃)-60~200主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)160RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
PTFEネット
フロンケミカル¥6,298~税込¥6,928~1枚当日出荷から45日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
布両面テープ(カーペット用)
マクセル(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能用途展示会のカーペット固定用。主なワークパーツ
カッター1・2 (電子テープカッター用)
エクト(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷トラスコ品番321-0936適合機種M-1000、M-2000、MS-1100質量(g)42
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)
日東電工(旧:Permacel)¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112
養生用布粘着テープ No.3372
マクセル(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1巻ほか当日出荷から50日以内出荷プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。
結束テープ(PVCハーネステープ)
キラックス(1件のレビュー)¥219税込¥2411巻当日出荷から9日以内出荷厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。用途ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。幅(mm)19厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)257粘着力(N/10mm)1.79引張強度(N/10mm)30.61RoHS指令(10物質対応)対応