絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(7)
  • 12(2)
  • 15(14)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(16)
  • 21(2)
  • 25(16)
  • 30(8)
  • 35(2)
  • 38(17)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 50(48)
  • 60(8)
  • 75(13)
  • 100(5)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 1000(1)
特長
  • はがせる(2)
  • 両面(2)
  • 弱粘着(3)
  • 強力(7)
  • 手で切れる(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(3)
  • 衝撃吸収(1)
  • 超強力(1)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.14
  • 0.05(123)
  • 0.08(88)
  • 0.09(64)
  • 0.1(181)
  • 0.12(73)
  • 0.13(129)
  • 0.15(108)
  • 0.16(112)
  • 0.17(64)
  • 0.18(113)
  • 0.2(177)
  • 0.23(48)
  • 0.25(45)
  • 0.3(60)
  • 0.4(60)
  • 0.5(106)
  • 0.8(99)
  • 1(137)
  • 1.1(56)
用途
  • 用途固定・仮止め用(8)
  • 用途塗装・養生用(5)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(3)
  • 用途梱包用(22)
  • 用途粗面用(2)
  • 用途結束用(1)
  • 用途表示・安全用(3)
  • 用途補修用(1)
  • 用途車用(2)
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(3)
  • アルミ箔(2)
  • ポリエステル(9)
  • ポリエチレン(11)
  • 布系(20)
  • 紙系(27)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 5(1)
  • 10(8)
  • 20(10)
  • 25(5)
  • 30(2)
  • 33(2)
  • 50(51)
  • 90(1)
  • 500(3)
  • 750(1)
1.5・5・10・20・25・30・33・50・90・500・750
粘着剤
  • アクリル系(5)
  • ゴム系(25)
  • ホットメルト系(3)
アクリル系・ゴム系・ホットメルト系
  • 色イエロー(13)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(12)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(6)
  • 色ブラウン(11)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(28)
  • 色レッド(10)
  • 色柄物(1)
  • 色黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・黒×黄
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オカモト[安全靴・作業靴](9)
  • セキスイ(9)
  • 日東電工(8)
  • マクセル(8)
  • ニチバン(7)
  • リンレイテープ(7)
  • 寺岡製作所(4)
  • tesa(テサ/テサテープ)(4)
  • コニシ(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • エスコ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ニトムズ(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ダイヤテックス(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • ホリコー(1)
  • まつうら工業(1)
モノタロウ・オカモト[安全靴・作業靴]・セキスイ・日東電工・マクセル・ニチバン・リンレイテープ・寺岡製作所・tesa(テサ/テサテープ)・コニシ・日本緑十字社・エスコ・3M(スリーエム)・ニトムズ・WAKI(和気産業)・ダイヤテックス・TRUSCO・日東電工ベースマテリアル・ホリコー・まつうら工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトテープ モノタロウクラフトテープモノタロウ(1026件のレビュー)
99税込109
1巻ほか
当日出荷
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ重ね貼り不可
布テープ No.600V セキスイ布テープ No.600Vセキスイ(109件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
クラフトテープ No.500 セキスイクラフトテープ No.500セキスイ(66件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
布テープ No.600Vカラー セキスイ布テープ No.600Vカラーセキスイ(47件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
クラフトテープNo.313 ニチバンクラフトテープNo.313ニチバン(31件のレビュー)
109税込120
1巻
当日出荷
軽いマキ戻しで作業性に優れています。
用途ダンボールの封かん
クラフトテープ 環境思い オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ 環境思いオカモト[安全靴・作業靴](20件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。引張強度(N/10mm)58
包装用 クラフトテープ No.200 リンレイテープ包装用 クラフトテープ No.200リンレイテープ(46件のレビュー)
139税込153
1巻
当日出荷
環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系 ダンボール包装の定番商品です。 重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包RoHS指令(10物質対応)対応
ニュークラフトテープ 305 ニチバンニュークラフトテープ 305ニチバン(7件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷から3日以内出荷
純白のクラフト紙をベースに使用しています。 無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
カラークラフト No.500WC セキスイカラークラフト No.500WCセキスイ(14件のレビュー)
489税込538
1巻ほか
当日出荷
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNSセキスイ(9件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 一般材料用3M(スリーエム)(14件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
スーパークラフトテープ No.504NS セキスイスーパークラフトテープ No.504NSセキスイ(30件のレビュー)
209税込230特価
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
クラフトテープ NO.246 寺岡製作所クラフトテープ NO.246寺岡製作所(9件のレビュー)
1巻
完売
環境・人体にやさしい無溶剤タイプです。 巻き戻しがスムーズです。 一般的な梱包用です。
用途段ボール包装。 小荷物・小包などの梱包。
紙バッグシーリングテープ オカモト[安全靴・作業靴]紙バッグシーリングテープオカモト[安全靴・作業靴](30件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で開封できる紙素材テープ。 視認性の高い全11色のカラーバリエーション。 内容物の彩りを際立たせる紙独自の風合い。 湿気のある場所でもしっかりくっついています。
AT(アテンション)テープ ゼロ災推奨 リンレイテープAT(アテンション)テープ ゼロ災推奨リンレイテープ(1件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます ~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~ 手で切れて、糊残りしにくい
仕様4色印刷ピッチ(mm)印刷:204文字種別日本語・英語伸び(%)18使用可能ラベル約47枚引張強度(N/cm)65.1
ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所ゴム用両面テープ NO.775寺岡製作所(21件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
ボンド WF003P コニシボンド WF003Pコニシ(2件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から翌々日出荷
初期接着性穴あき接着剤併用仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
透明補修テープ tesa(テサ/テサテープ)透明補修テープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。
用途屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。トラスコ品番149-7882幅(mm)50厚さ(mm)0.14質量(g)200長さ(m)33使用温度範囲(℃)95℃ (30分)引張強度(N/mm)10/20主な用途補修切断方法手切れ性あり特性紫外線耐性、耐候性
耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)耐熱用マスキングテープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
クラフトテープ ラミレス No.224 オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ ラミレス No.224オカモト[安全靴・作業靴](2件のレビュー)
7,998税込8,798
1ケース(60巻)ほか
欠品中
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。
クラフトテープ ピュアカラー No.228 オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ ピュアカラー No.228オカモト[安全靴・作業靴](4件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(60巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。各種色分用。
両面テープNo.800 ニチバン両面テープNo.800ニチバン(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(11巻)ほか
当日出荷
高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など粘着力(N/10mm)6.66被着材の素材金属
無包装ラミレスクラフトテープ オカモト[安全靴・作業靴]無包装ラミレスクラフトテープオカモト[安全靴・作業靴](7件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(60巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
無包装で余分なゴミを削減(2.1g/巻)します。 紙管の極薄化(11.3g/巻)を実現しました。 燃焼時のCO2発生を15.6%削減します。 ポリエチレンをラミネートしない事により、油性マジックで字が書けます。
引張強度(N/25mm)147
ハイクラフトテープ 321 ニチバンハイクラフトテープ 321ニチバン(1件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 油性インクのペンで送り先等の字が書けます。 テープが手で切れ、作業性良好です。 テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
用途段ボールなどの封かん。伸び(%)8引張強度(N/10mm)56.3
アルミクラフト粘着テープ マクセルアルミクラフト粘着テープマクセル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
AT(アテンション)クラフトテープ リンレイテープAT(アテンション)クラフトテープリンレイテープ(1件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のために
ピッチ(mm)印刷:133.5文字種別日本語・英語・中国語・韓国語伸び(%)9使用可能ラベル約222枚引張強度(N/cm)64.8
ラミネートレスタイプクラフトテープ EF291 リンレイテープラミネートレスタイプクラフトテープ EF291リンレイテープ(4件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
グリーンマーク取得。 紙管に再生紙を利用。 ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。 粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包伸度(%)8タック(ボールNo.)28保持力(mm)0.5以下(ズレ)巻戻し力(N/10mm)0.56引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)61.5RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力再生紙使用マーク適合
クラフトテープ#500ベタ セキスイクラフトテープ#500ベタセキスイ
379税込417
1巻
当日出荷
ダンボール梱包に多く使われる汎用性に優れたカラークラフトテープです。
用途段ボール梱包に。仕様テープカット条件:手切り可能材質クラフト紙、糊:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.3
改ざん防止テープ 日本緑十字社改ざん防止テープ日本緑十字社(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)20質量(g)50長さ(m)10
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用3M(スリーエム)(4件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用使用温度範囲(℃)-20~90
3機能クラフトテープ NO.2471 寺岡製作所3機能クラフトテープ NO.2471寺岡製作所(3件のレビュー)
1巻
完売
一般的なクラフトテープの課題となる、荷物を積み重ねた際のテープの滑りによる荷崩れが起きづらくなります。 油性インクで文字が書けます。 重ね貼りが可能で、段ボール箱等の再利用に便利です。
用途段ボール包装。 小荷物・小包などの梱包。伸度(%)8引張強度(N/25mm)157.3引張強度(N/10mm)62.9引裂強度(N[gf])1.14[116]RoHS指令(10物質対応)対応
ニュークラフトテープNo.305PS ニチバンニュークラフトテープNo.305PSニチバン
529税込582
1巻
当日出荷
規格印刷品のクラフトテープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
多用途超強力両面テープ ボンド商事多用途超強力両面テープボンド商事
799税込879
1巻
当日出荷
硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合幅(mm)15主な用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合特性超強力/両面
標示テープ 立入禁止 日本緑十字社標示テープ 立入禁止日本緑十字社
989税込1,088
1巻
当日出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。仕様ラベル使用の場合:47枚トラスコ品番354-0340材質基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.04表示内容立入禁止引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1粘着力(N/25mm)5.1サイズ(mm)紙:72RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)92
クリーンルーム用ラインテープ 日本緑十字社クリーンルーム用ラインテープ日本緑十字社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途屋内用。厚さ(mm)0.14長さ(m)33主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96
リサイクル可能クラフトテープNo.3185 ニチバンリサイクル可能クラフトテープNo.3185ニチバン
529税込582
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープを剥がさずにダンボール再生処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC接着両面テープ EW-514 日東電工低VOC接着両面テープ EW-514日東電工
559税込615
1巻
当日出荷
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
ゴム用 強力両面テープ WAKI(和気産業)ゴム用 強力両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。 低温作業性も良好です。
材質基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)5
床養生用フロアテープ マクセル床養生用フロアテープマクセル
499税込549
1巻
当日出荷
弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。 はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
タック(ボールNo.)11主な用途床養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12]引張強度(N/25mm)117.5引張強度(N/10mm)47巻戻し力(N/25mm)5.25粘着タイプ弱粘着再剥離
スケルトンクロス粘着テープ TRUSCOスケルトンクロス粘着テープTRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)100紙管径(inch)3引張強度(N/10mm)40

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ