カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ(3)
- マスキングテープ(1)
- 補修・シーリングテープ(4)
- ビニールテープ(2)
- 布テープ(1)
- OPPテープ(6)
- 電子・基板用テープ(26)
- フッ素樹脂テープ(4)
- 表面保護材(12)
- バッグシーラーテープ・野菜テープ(2)
- フィラメントテープ/仮止め・結束テープ(2)
- テープ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
テープ幅(mm)
基材
テープ長さ(m)
0.257・0.3・1.5・3・10・15・20・25・30・33・35・50・66・100
色
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)(13)
- 日東電工(旧:Permacel)(8)
- 寺岡製作所(6)
- エスコ(4)
- THANKSGIVING(4)
- ニトムズ(3)
- アズワン(2)
- サンハヤト(2)
- マクセル(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- パイロン(2)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2)
- 日新EM(2)
- コクゴ(1)
- サンエー化研(1)
- ダイヤテックス(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- ACE(エース)(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・寺岡製作所・エスコ・THANKSGIVING・ニトムズ・アズワン・サンハヤト・マクセル・星和電機(SEIWA)・パイロン・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・日新EM・コクゴ・サンエー化研・ダイヤテックス・古藤工業(Monf)・ACE(エース)・JTC・ブランドをもっと見る
テープ :「0.07mm」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

導電性銅箔粘着テープ NO.8323
寺岡製作所(22件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
導電性片面銅箔テープ CU-35C
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
バッグシーリングテープ 紙
パイロン¥199~税込¥219~1巻ほか当日出荷手で簡単に切れるバックシーリングテープ。パステル調でやさしい色合いです。 手で切れます。開けにくいわずらわしさから解放されます。 水に濡れてもやぶれずテープ同士がしっかりくっついています。 豊富なカラーバリエーション。 お使いのバックシーラーをそのままご使用できます。 1巻包装にJANコードを表記しているので管理がしやすいです。用途食品全般のバックシール包装用。小分け袋詰めのバックシール包装用など。
自動車用 ハーネステープ
JTC(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)当日出荷エンジンルームで使用してもベトつきません。色黒タイプナシジタイプ主な用途車用RoHS指令(10物質対応)対応
透明梱包用テープ NO.3303
ニトムズ(60件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻ほか欠品中強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。仕様テープのみタイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)52特性透明テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
カプトン粘着テープ NO.652S #25
寺岡製作所(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から11日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~特価1巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥679税込¥7471巻当日出荷強度と粘着力に優れたOPPテープです。用途包装用テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52特性強力
パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL
ダイヤテックス(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用伸度(%)(タテ)17基材厚さ(mm)0.07引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13.0引張強度(N/50mm)(タテ)280巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔粘着テープ NO.831S
寺岡製作所(27件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。色茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
ポリエステル粘着テープ
マクセル¥649~税込¥714~1巻ほか当日出荷仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
3M ポリイミドテープ 5413
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から25日以内出荷難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
ダンプロンカラー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥719~税込¥791~1巻当日出荷強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
パックテープ NO.451
寺岡製作所¥22,980~税込¥25,278~1箱(30巻)当日出荷から34日以内出荷薄く丈夫、かつ強粘着です。 低温雰囲気中でも優れた粘着特性があります。 包装機械(段ボールケース用)、オートテープカッターにも対応しています。 油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできます。用途小荷物・小包などの梱包。 段ボール梱包。 収納箱などの封緘。芯径(inch)3
業務用透明梱包用テープロング
ニトムズ(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻ほか当日出荷長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。 中梱包タイプテープのみ主な用途梱包用引張強度(N/25mm)125粘着力(N/25mm)8.5巻戻し力(N/25mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす)
まつうら工業(2件のレビュー)¥759税込¥8351巻当日出荷よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに主な用途仮止め用引張強度(N/10mm)70.6RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。 外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比) 別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く) 日本製で低価格を実現。 プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。 ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。種別細巻き厚さ(mm)0.07色青長さ(m)50外径(Φmm)77主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
SPVテープ363
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1パック(4本)ほか当日出荷ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
両面テープ<再生タイプ>
スマートバリュー¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から4日以内出荷環境配慮タイプの両面テープ!!テープ残量がすぐわかる小窓付。お好みのサイズに切りやすい目盛り付。カッター付。(再生タイプ)仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー剥離紙目盛なしグリーン購入法適合
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥3,598~税込¥3,958~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷種別太巻き厚さ(mm)0.07色青長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
耐熱マスキングテープ”5413”
3M(スリーエム)¥8,498~税込¥9,348~1巻当日出荷難燃性・耐薬品性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。厚さ(mm)0.07色褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系主な用途部品仮固定、耐熱マスキング特性耐熱、耐薬品
プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)
THANKSGIVING¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き厚さ(mm)0.07色半透明長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
ホールディングテープ
エスコ¥11,100~税込¥12,210~1パック(6巻)ほか翌日出荷電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
透明梱包テープ カッター付 No.3303 CT
ニトムズ(6件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。仕様テープ+カッター付質量(g)255タイプテープ+カッター付主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)52RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途サイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
ホールディングテープ
エスコ¥10,100税込¥11,1101パック(13巻)翌日出荷電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー質量(g)78長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ
日東電工(旧:Permacel)¥26,980~税込¥29,678~特価1箱(18巻)当日出荷支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。材質軟質アルミニウム箔幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール、放熱・冷熱管の固定、金属探知の目印、電磁波シールド・配管ダクト等の補修用
アルミニウムテープ 50mm×50m
アズワン¥2,290税込¥2,5191巻当日出荷耐熱性に優れています。手で容易に切ることが可能です。厚さ(mm)0.07寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)9.8アズワン品番4-1424-01特性耐熱耐用温度(℃)-10~150
導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔)
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1枚ほか当日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性色シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)44
ホールディングテープ
エスコ¥11,500税込¥12,6501パック(10巻)翌日出荷電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
3M(スリーエム)¥1,881税込¥2,0691巻3日以内出荷接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07粘着力(N/10mm)40剥離紙色緑適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
フィルム両面テープ 707シリーズ
寺岡製作所¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れています。 紙セパレータタイプです。材質(テープ支持体)ポリエステルフィルム厚さ(μm)30粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])11.25(1147)剪断接着力(N/400mm2)323.6
プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷から7日以内出荷保護・養生用マスカー 糊残りや塗膜剥離などの心配がなく使えると大好評のプロテクトマスカーにミシン目入りが加わりました。10cm間隔 のミシン目で簡単綺麗に切り離せます。 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。種別太巻き厚さ(mm)0.07色青長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0ピッチ(cm)ミシン目:10粘着タイプ弱粘着
SPV-363
日東電工(旧:Permacel)¥84,980税込¥93,4781パック(2巻)当日出荷ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。はく離作業性にすぐれています。絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。弱粘着タイプです。ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。金属板を腐食させるような物質は含みません。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。材質基材:ポリエチレン(PE)幅(mm)1020厚さ(mm)0.07色ライトブルー質量(g)ー長さ(m)100粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)0.9粘着力(N/25mm)2.25引張強度(N/20mm)30RoHS指令(10物質対応)対応