絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15(2)
  • 20(17)
  • 500(3)
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(2)
  • 反射(1)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(2)
  • 気密(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 耐熱(3)
  • 蓄光反射(5)
  • 蛍光反射(3)
  • 超強力(2)
  • 透明(1)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.11(1)
  • 0.17(1)
  • 0.4(3)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
  • 20(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途表示・安全用(10)
基材
  • アクリル系(1)
  • ウレタン系(1)
  • オレフィン系(1)
  • ゴム系(4)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(2)
  • 紙系(1)
テープ長さ(m)
  • 1
  • 0.04(3)
  • 0.075(3)
  • 1.5(7)
  • 2(40)
  • 3(19)
  • 4(15)
  • 5(47)
  • 8(7)
  • 10(148)
  • 15(18)
  • 18(18)
  • 20(319)
  • 25(14)
  • 30(24)
  • 33(11)
  • 40(6)
  • 50(101)
  • 100(18)
  • 200(3)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニトムズ(3)
  • (3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 岩田製作所(1)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日東電工(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • TMC(1)
  • エルティーアイ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • コーニング(1)
  • ヘルメチック(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
モノタロウ・ニトムズ・光・TGK(東京硝子器械)・TRUSCO・岩田製作所・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工・日本緑十字社・TMC・エルティーアイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コーニング・ヘルメチック・サンキープ(旧:サンユー印刷)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

テープ :「20mm」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 20mmテープ
  • カプトンテープ 20mm
  • セロテープ 20mm
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中輝度蓄光テープ TRUSCO中輝度蓄光テープTRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(1本)
当日出荷から19日以内出荷
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
気密防水パッキンシート TRUSCO気密防水パッキンシートTRUSCO
8,598税込9,458
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社高輝度蓄光ラインテープ日本緑十字社(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
蓄光テープ TMC蓄光テープTMC(3件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
光を蓄えるテープですので一回光をあてると暗闇でも光ります。蓄光テープ
用途階段や非常口、懐中電灯等に貼り付け災害対策に質量(g)18
蛍光テープ 光蛍光テープ
299税込329
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
視認性に優れた蛍光シートです 注意・安全標示 発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます
用途表示・安全用
発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工発泡シール材 エプトシ-ラ-日東電工
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ強粘着
蛍光テープ 光蛍光テープ
299税込329
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです
用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ サンキープ(旧:サンユー印刷)ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプサンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷
超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20
防災蓄光テープ ニトムズ防災蓄光テープニトムズ(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1ケース(100巻)
3日以内出荷
照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光) ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
反射テープ 光反射テープ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1ケース(6個)
翌々日出荷から3日以内出荷
夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます 注意・安全標示 細まきタイプのテープです
用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
粘着ロール ダイドーハント(旧:大同製鋲所)粘着ロールダイドーハント(旧:大同製鋲所)
539税込593
1パック(1巻)
翌々日出荷
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着ロールです。伸びにくく粘着面同士がくっつきにくいのでカットがしやすいです。
厚さ(mm)1ホワイト長さ(m)1
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用モノタロウ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
超強力両面テープ 粗面用 ニトムズ超強力両面テープ 粗面用ニトムズ(10件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷から4日以内出荷
合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
Φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコΦ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)エスコ(1件のレビュー)
2,280税込2,508
1個
当日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)20収縮後内径(Φmm)10
R7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤 ヘルメチックR7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤ヘルメチック
9,998税込10,998
1箱(16巻)
6日以内出荷
合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。
用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等)適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
防災蛍光テープ 20X1 ニトムズ防災蛍光テープ 20X1ニトムズ
33,980税込37,378
1セット(100個)
4日以内出荷
トラスコ品番730-8477質量(g)14
防災蛍光テープ20幅×1m巻 レモンイエロー TGK(東京硝子器械)防災蛍光テープ20幅×1m巻 レモンイエローTGK(東京硝子器械)
429税込472
1巻
3日以内出荷
鮮やかな蛍光色で、安全確認に便利です。
タイプ蛍光タイプ
ガスシーラー コーニングガスシーラーコーニング
76,980税込84,678
1ケース(60巻)
6日以内出荷
長い曲面部分にも容易にパテ詰めが可能です。 電気的特性に優れたパテをテープ状にしています。
用途電気的用途のパテ詰めにトラスコ品番128-4438材質ブチルゴム系マスチック質量(kg)6
シリコーンゴム固定用フィルム両面テープ TGK(東京硝子器械)シリコーンゴム固定用フィルム両面テープTGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1枚
9日以内出荷
シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面) 各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面) 基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。
テープ長さ(mm)1000剪断接着力(N/cm2)255.0/4

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ