カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,474)
- 日東工業(906)
- RS PRO(501)
- WEIDMULLER(476)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(331)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(217)
- SIEMENS(185)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(112)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(78)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

DINレール・専用金具
ユーボン¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から3日以内出荷JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。 全幅は35mm。 機器取り付けレールとしてご使用ください。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。材質アルミニューム製
Φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷エスコ品番EA948GP-3材質ポリスチレン色黒取付方式瞬間接着剤ねじ穴M4サイズ(mm)22×14×9
E25 露出ボックス(直線2方出/丸型)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-25材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(直線2方出/丸型)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-24材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
取付金具
壬生電機製作所¥63税込¥691個当日出荷チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。 本体は、鉄製でネジによる締め付け箇所に均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。締付トルク(N・m)0.9適合レールBLF-1RoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付)
日東工業¥4,898~税込¥5,388~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別防水ハンドルE(小)材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックギャラリー(前面開閉型)
篠原電機¥1,298~税込¥1,428~1個12日以内出荷材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)120.5/121RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.0/2.3材質(プレフィルター)不織布
プラスチックギャラリーGPCシリーズ
篠原電機¥1,698~税込¥1,868~1個ほか11日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター
篠原電機¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)4日以内出荷から7日以内出荷仕様付属アダプター材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(DINレール取付金具)
篠原電機¥4,598~税込¥5,058~1袋(5個)当日出荷から5日以内出荷材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上寸法CM4RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)
篠原電機¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板製寸法t(mm)2.3仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
フラットポスト
篠原電機¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷機器取付の際あらかじめ仮付けしてからでも調整、微調整は簡単にできます。用途※盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
冷却ファン取付台
篠原電機¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板製寸法H(mm)6仕上光沢クロメートめっき(ユニクロめっき)仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)2.3
ボトムカバー
摂津金属工業¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷から8日以内出荷ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリー材質アルミ色リバイブルー表面処理8.1G6.6/1.2板厚t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
フロントWフレームA
摂津金属工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
PCBホルダ タイプB
摂津金属工業¥449税込¥4941個当日出荷サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品材質亜鉛ダイキャスト質量(g)6表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.2×10.5×8.6RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付具
摂津金属工業¥759~税込¥835~1個当日出荷から8日以内出荷ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具付属品取付用ねじ材質ポリアミド色ライトグレイ板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1Uブラシ付パネル
摂津金属工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から8日以内出荷19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル材質鋼板質量(kg)0.84規格EIA板厚(mm)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×110RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
タカチ電機工業¥149~税込¥164~1パック(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×2
小型放熱ケース HITシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター付アルミケース AWPシリーズ
タカチ電機工業¥4,798~税込¥5,278~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-40~105
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス