カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,474)
- 日東工業(906)
- RS PRO(501)
- WEIDMULLER(476)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(331)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(217)
- SIEMENS(185)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(112)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(78)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

電源ケーブル(コードコネクタボディ付)
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷用途電源サブラック出力端子用やコンセントバーの電源ケーブルに定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット
日東工業¥3,798~税込¥4,178~1台7日以内出荷から8日以内出荷豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
ポール用金具
日東工業¥2,798~税込¥3,078~1台(2個)4日以内出荷メーターボックス専用のポール用金具です。 小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)60~400
FSSサーバ収納タイプ
日東工業¥259,800~税込¥285,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)材質本体:鉄色本体:ブラック塗装(N1)規格19インチ
FSC組立タイプ
日東工業¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます。 フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です。 フレームの組み立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組み立てができます。材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
フロントパネルA
摂津金属工業¥1,798~税込¥1,978~1枚5日以内出荷から13日以内出荷ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 勿論リヤ部に使っていただくこともできます。 RMUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
サポートアングル
摂津金属工業¥6,798~税込¥7,478~1セット5日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース
摂津金属工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。 内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。 本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。 ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ質量(kg)4.3色トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト規格JIS規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×300×149RoHS指令(10物質対応)対応
UC・UCGシリーズ用コーナーガード UG-1シリーズ
タカチ電機工業¥1,998税込¥2,1981袋(8個)6日以内出荷UCGシリーズ用コーナーガードの単品販売です。 またUCシリーズにM3タップ加工していただく事で、取付可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PP、シリコンゴム質量(g)210.5RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付ケース MCGシリーズ
タカチ電機工業¥7,998~税込¥8,798~1台6日以内出荷コーナーガードは弾力性のあるエラストマ製で耐衝撃性があります。 また、滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。 コーナーガードはブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色よりご選択いただけます。 持ち運びに便利な取手付で、測定器・電源装置・蓄電池装置に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ
タカチ電機工業¥1,598~税込¥1,758~1台6日以内出荷フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
EXPE・EXEF用 EMCシールドガスケット
タカチ電機工業¥339~税込¥373~1本6日以内出荷EXWシリーズ用の防水ガスケットです。 破損・紛失の際、交換用としてご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様500mm×1本材質導電性繊維・TPE色メタリックグレータイプシールド対策製品RoHS指令(10物質対応)対応
DBL 配電ブロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198~税込¥2,418~1袋(1個)6日以内出荷DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール 施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献 丸型端子の圧着加工不要で工数低減 樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上 DINレール/パネル取付で施工容易化 丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現 制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現用途制御盤内 電源回路の配電使用温度範囲(℃)-55~110温度範囲(℃)設置:-5~40UL規格UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
ガードガイド
摂津金属工業¥1,998~税込¥2,198~1セット(20個)当日出荷サブラックFBCシリーズ用のカードガイド仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm、取付可能な板のあつさ最大1.5mm材質m-PPE幅(mm)11色ブラック高さ(mm)6.5シリーズIGCRoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー
ホーザン¥999税込¥1,0991セット(5個)当日出荷F-731/F-733専用のアース端子。 特殊な工具を使わずに取り付けができます。適合機種F-731/F-733適合電線(mm2)VSF1.25 / KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ポスト
泰和電気工業¥279~税込¥307~1個当日出荷から32日以内出荷保護カバーの固定用としてご使用ください材質ABS樹脂定格電圧(V)AC600UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットネジ
日東工業¥2,598税込¥2,8581セット(20個)当日出荷保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。仕様E形止め輪付色(頭部)ブラック材質(ねじ部)鉄材質(頭)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Ansmann M200F LED懐中電灯
ANSMANN¥6,398税込¥7,0381個当日出荷形状スポットライト色黒タイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲120 m材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池2本光束(Lm)240RoHS指令(10物質対応)対応モデルM200F電球の種類LED
CML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 12 V
CML Innovative Technologies¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷仕様Standard Bezel Panel Indicator長さ(mm)47使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC12保護等級IP67取付穴径(Φmm)14保存温度範囲(℃)-25~80定格電流(mA)DC20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)10
Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 燈
Coast¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:拡散型●色:燈●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス