カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,474)
- 日東工業(906)
- RS PRO(501)
- WEIDMULLER(476)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(331)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(217)
- SIEMENS(185)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(112)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(78)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505505-260819-02.jpg)
[BP11-S] ドアストッパ
日東工業¥3,198税込¥3,5181セット3日以内出荷金属製キャビネットの扉固定用にご利用ください。ボデーと扉に追加工することでドアストッパの取り付け可能です。ドアストッパ固定時の扉の開角度は約90゜です。セット内容ドアストッパ、ドアストッパ金具、取付ねじ材質鉄表面処理クロメートめっき入数1適合キャビネットOR(B)、OR-LA、OR-LS、ORPV、ORM-A、OW-A、OM-B、RA(B)、RAM-A、W-A、M-B、RAV、E-B、E-B-N、E-B-F、E-B-N-F、EM-B【寸法】片扉/ヨコ400mm以上、両扉/ヨコ800mm以上
ネットワークカメラブラケット用延長ポール
ネグロス電工¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷天井吊り下げ用NWCBK3050に複数個連結することで、施工シーンに合わせた吊り長さに変更することができます。 。ワイヤーロープ式振れ止めシステムにより、振れ止めが容易です。用途吊り長さや施工環境によって、機器がゆれるような時は、必ず振れ止めをしてください。落下の恐れがあります。適合NWCBK3050材質表面処理:アルミニウム合金
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681組4日以内出荷吊りボルトに、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 。ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 。W3/8、W1/2に兼用できます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒適合吊りボルトW3/8、W1/2
図面ホルダー
LION (ライオン事務器)¥3,798~税込¥4,178~1セット(10枚)5日以内出荷大型図面を折り目を付けずに収納できます。ハトメ留めなので図面を入れたまま丸めて持ち運びができます。収容物が抜け落ちにくく、本体を丸めることもできるハトメ留めタイプで、見出しラベルが付属しており、任意の位置に貼付できます。仕様見出しラベル付材質再生PPシート・透明・0.2mm厚色透明グリーン購入法適合
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ
タカチ電機工業¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ
タカチ電機工業¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど。様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
アルミコントロールボックス AUXシリーズ
タカチ電機工業¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター締付補助工具
篠原電機¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。サポーター側面部にスペースがない場合でもご使用可能です。お手持ちの対辺6.35mm(1/4インチ)六角軸のドライバーに装着することができます。用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止するための補助工具として使用してください。材質亜鉛合金製(スズ コバルトめっき)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ
タカチ電機工業¥4,298~税込¥4,728~1台3日以内出荷水深1メートル、24時間水没に耐えられる高防水型アルミダイキャストボックスです。内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待出来ます。上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外通信機器、プラント制御機器、気象測定器など、厳しい環境での使用に適しています。材質(取付ビス)ステンレス色ホワイト材質(本体)アルミダイキャスト使用温度範囲(℃)-40~+105表面処理粉体塗装(内面無処理)保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)4.0~5.0材質(ガスケット)導電性シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フード付角形ルーバー
日東工業¥9,998税込¥10,9981ケース(2個)4日以内出荷フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、 キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □80、□90、□120、Φ150のファンがそれぞれ取付可能です。 カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (OSLP-09、09C) 現行品(OSLP-0A)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。付属品取付ねじ材質AES樹脂製設置場所屋内・屋外兼用IP等級IP44
防水形表示灯(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷防水形表示灯(YBシリーズ) 優れたデザイン性 豊富な発光素子郡 文字、記号等の表示可能 IP65適合のパネルシールタイプ 省スペース設計 はんだ、タブ兼用端子 表示部及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形パネル取付方式ねじ取付けタイプ最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
自立制御盤キャビネット
日東工業¥67,980~税込¥74,778~1台7日以内出荷から12日以内出荷機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質鉄材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1台3日以内出荷衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで。合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ / 【バンド】シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式)
篠原電機¥179~税込¥197~1個3日以内出荷市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます用途DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。適合【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-95/東朋テクノロジー:KT15N-d材質本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥529~税込¥582~1個3日以内出荷1.あらかじめ収縮チューブを被せてあるので電線保護のためのビニルチューブ等を取り付ける手間が省けます。2.サイズ展開が3種類あるので、電線サイズや本数に応じて使い分けていただくことができます。用途電線支持(クリート)用金具としてご使用ください。材質金具本体:鋼板製 t=3.2 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上、収縮チューブ:ポリオレフィン 難燃性UL94 VW-1厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラットポスト(2点固定タイプ)
篠原電機¥499税込¥5491個3日以内出荷1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最短寸法(mm)60最長寸法(mm)100
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201
Nito¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N201番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。トラスコ品番700-4160材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:190×160色Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)250奥行(mm)120間口(mm)250有効深さ(mm)90寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:190×160×9
JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角
日本緑十字社¥1,198~税込¥1,318~1組(10枚)当日出荷JIS規格に基づく安全標識です。視認性の高い黄色と黒の三角形デザインで注意喚起に最適です。PET素材を使用した高耐久のステッカータイプです。注意喚起や安全表示に汎用性があります。用途機械や装置の危険箇所への注意表示に。工場・倉庫・作業現場での安全対策に。社内の立ち入り禁止区域の明示に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09取付方式粘着シール/貼付タイプ表示内容!(エクスクラメーションマーク)
DINレール取付板 DRTシリーズ
タカチ電機工業¥4,498税込¥4,9481袋(50個)3日以内出荷DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)色ライトグレー耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角サポーター
カメダデンキ¥1,598~税込¥1,758~1袋(10本)当日出荷から6日以内出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。用途部品の支持に使用する。材質鉄形状六角被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
絶縁丸形サポーター
カメダデンキ¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)6日以内出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。用途部品の支持に使用する。材質鉄形状丸形ねじ径M6長さD(mm)11長さL2(mm)15長さL1(mm)15被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
システムラック FV-E EIA規格 オプション付
日東工業¥88,980税込¥97,8781台10日以内出荷TE 天井板配線口付、RF1L 換気扇・低騒音タイプ1ケ付用途施工性・熱対策を重視した小型ラック材質鉄質量(kg)22色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIAハンドルラッチハンドル(キーNo.200 1個付属)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外形寸法(横×縦×深さ)(mm)600×600×600パネル取付有効スペース12U(EIA(タテ))
RS PRO インジケータライト 24 V ウェッジ 30 mA
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷定格電圧 = 24 V。口金 = ウェッジ。定格電流 = 30 mA。直径 = 5mm。電球サイズ = T1 1/2。長さ = 20 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.25 lm。寿命 = 5000h。。T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。直径(Φmm)5端子の種類ウェッジ定格電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2
RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d 27 mA
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V仕様消費電力 = 7 W口金 = BA15d定格電流 = 27 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)7定格電流(mA)27RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
RS PRO インジケータライト 24 V E14 200 mA
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷T16 (16mm) Tubular SES (E14)仕様消費電力 = 5 W口金 = E14定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)5定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
RS PRO インジケータライト 24 V BA7s 125 mA
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA7s定格電流 = 125 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 12.5 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様種類 = ストップエンドブラケット併用可能製品 = TH35 DINレール実装タイプ = ネジ色 = グレー材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 196mm x 35mm x 7.5mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様互換性 = トップハット長さ = 196mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 108mm x 35mm x 7.5mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様互換性 = トップハット長さ = 108mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 90mm x 35mm x 7.5mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様互換性 = トップハット長さ = 90mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 36 x 90 x 58mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、サイズ 2 、ソリッド TOP 、両側オープン RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。 これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。 特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。 RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。 これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。 付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。 注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャベース長さ = 36mm寸法 = 36 x 90 x 58mm高さ = 58mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CNMB/RSP保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED信号灯 LED灯赤 12 V dc
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。明るく人目を引く光を出力するように設計されています。この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。特長と利点供給電圧は DC 12V です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 33 mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級仕様電源電圧 = 12 V dc光効果 = 停止発光色 = 赤バルブタイプ = LED灯電流タイプ = DC本体色 = 赤ランプ含む = あり高さ = 16mmIP保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃発光色赤保護等級IP67定格電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス







![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505505-260819-02.jpg)