23ページ目: キャビネット

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
7,900件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業

    OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ300mm)

    日東工業
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)322設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • EC-M シールドメッシュ 日東工業

    EC-M シールドメッシュ

    日東工業
    13,980税込15,378
    1巻
    翌日出荷
    材質スズめっき銅導電率93.0%以上電気抵抗(Ω/cm2)1.64RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果45dB以上(1M~1000MHz)
  • PH 盤用ヒータ(パネルヒータ) 日東工業

    PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    付属品取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下
  • GLP 角丸ルーバー 日東工業

    GLP 角丸ルーバー

    日東工業
    4,698税込5,168
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • 心線ホルダ 日東工業

    心線ホルダ

    日東工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途単心・テープ心の補強熱スリーブ固定に。寸法H(mm)6寸法D(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • PBSX 取付金具 日東工業

    PBSX 取付金具

    日東工業
    699税込769
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容取付金具2個、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中マウントアングル 日東工業

    中マウントアングル

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3
  • アース線 日東工業

    アース線

    日東工業
    4,398税込4,838
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子質量(kg)0.1外形寸法L(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転倒防止板 日東工業

    転倒防止板

    日東工業
    37,980税込41,778
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄t4.5外形寸法W(mm)200塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフット取付金具(FS用) 日東工業

    レベルフット取付金具(FS用)

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    仕様適用ねじ径 M16適合機種FSシリーズ(FSC、FSG、FSST、FSC、FSBを除く)材質亜鉛合金質量(kg)0.1表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ) 日東工業

    ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ)

    日東工業
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄t2.3質量(kg)0.1塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルトレイ(省スペースタイプ) 日東工業

    ケーブルトレイ(省スペースタイプ)

    日東工業
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く)材質鉄t2.3質量(kg)0.5呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット付台板 日東工業

    スリット付台板

    日東工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    各種機器等の据え置き台に。 〔FKP・(D)FR・CRB用〕 放熱用のスリットが付いています。 スリット付台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
    材質鉄t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ 日東工業

    スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ

    日東工業
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH材質スリット付スライド式合板:鉄t1.6ブラケット前・後:鉄t2.3質量(kg)6寸法H(mm)26寸法D(mm)500寸法W(mm)428呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)37
  • 移動式棚板 日東工業

    移動式棚板

    日東工業
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
    付属品付属ねじなし材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)50
  • RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用 日東工業

    RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し、-□2RAのタイプの調整範囲は50mmです。)
    材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)400
  • アース・銅バー 日東工業

    アース・銅バー

    日東工業
    3,798税込4,178
    1セット(30本)
    4日以内出荷
  • BP17 水抜きキャップ 日東工業

    BP17 水抜きキャップ

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット(5個)
    当日出荷
    キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
    材質AES樹脂ライトベージュ(5Y7/1)適合板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP12-E 検針窓 日東工業

    BP12-E 検針窓

    日東工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
    仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100材質(枠)AES設置場所屋内、屋外兼用
  • BP12-D ドーム窓 日東工業

    BP12-D ドーム窓

    日東工業
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
    適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
  • RUX-M 取付金具(FUL用) 日東工業

    RUX-M 取付金具(FUL用)

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    キャビネットの取付け、壁面への取付にご利用ください。
    材質質量(kg)0.5表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFUL全機種
  • 端末引締碍子 Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    12日以内出荷
    仕様フィードイン端子・ノックピンΦ5付
  • 施錠式ハンドルロック Panasonic(パナソニック)

    施錠式ハンドルロック

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルロックキャップとしても使用できます。
  • Bタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット 両扉

    日東工業
    29,980税込32,978
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    保護等級IP2XC材質ボディ:鉄扉形式両開き設置場所屋内仕様露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力量計ボックス 未来工業

    電力量計ボックス

    未来工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    用途1個用適合1Φ2W(電力計)/~120A1Φ(3Φ)3W(電力計)/~120A
  • CH-YA型ボックス 横長タイプ 日東工業

    CH-YA型ボックス 横長タイプ

    日東工業(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1面
    翌日出荷から4日以内出荷
    オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット! 限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。 ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
    仕様防塵パッキン付ライトベージュ板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドル小型ハンドル保護等級IP4X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)扉開閉方式片開(下開き)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製
  • ワンタッチカードホルダー(CSY-5、CSY-5-CT専用記名紙) 内外電機

    ワンタッチカードホルダー(CSY-5、CSY-5-CT専用記名紙)

    内外電機
    889税込978
    1パック(5個)
    当日出荷
    ワンタッチカ-ドホルダー:入数5
    材質インクジェット対応ケント紙備考A4サイズ(6列×20段)/1枚
  • ワンタッチカードホルダー小 記名紙付 内外電機

    ワンタッチカードホルダー小 記名紙付

    内外電機
    5,998税込6,598
    1パック(100個)
    当日出荷
    ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
    材質ポリプロピレン透明備考(カードホルダー小記名紙付)
  • Sタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット

    日東工業
    8,798税込9,678
    1面
    5日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。 扉の取り外しなど施工性が優れています。
    仕様露出形材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄製
  • ワンタッチカードホルダー小 記名紙付 内外電機

    ワンタッチカードホルダー小 記名紙付

    内外電機
    5,298税込5,828
    1パック(100個)
    当日出荷
    負荷名称等の銘板にご利用下さい。
    材質ABS樹脂透明寸法(縦×横)(mm)13×44
  • メーターボックス用取付板 内外電機

    メーターボックス用取付板

    内外電機(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1面
    4日以内出荷
    プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
    材質ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KB形仮設用キャビネット屋外水切防水形 内外電機

    KB形仮設用キャビネット屋外水切防水形

    内外電機
    11,980税込13,178
    1面
    翌々日出荷
    仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
    保護等級IPX3扉開閉方式片開
  • アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所

    アクリルプレートカードホルダ

    坂詰製作所
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    強力接着アクリルプレートカードホルダー。M2.6皿ビス取付可能。彫刻ができます。
    材質記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、黒色B形、ナチュラルN形、接着テープ:両面感圧接着テープ取付ピッチ【ビス】15mm(M2.6皿ビス)特性透明アクリルプレート:彫刻記名可(厚さ1.2mm)
  • /(3030226) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030226) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    949税込1,044
    1個(1個)
    欠品中
  • プラスチック計器箱 内外電機

    プラスチック計器箱

    内外電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 組立キット オーム電機

    組立キット

    オーム電機
    12,980税込14,278
    1式
    4日以内出荷
    電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。
    仕様【最大温度差】約27Kタイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ運転方式連続 (反転動作不可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用場所屋内冷却能力(W)約10過熱保護装置なし(放熱側)
  • アース端子 ECK型 篠原電機

    アース端子 ECK型

    篠原電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。
    用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 飾りビス 篠原電機

    飾りビス

    篠原電機
    339税込373
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    色(つまみ部)
  • 鋼板製 計器用窓枠 SN型 強化ガラス 篠原電機

    鋼板製 計器用窓枠 SN型 強化ガラス

    篠原電機
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)強化ガラス
  • 通気ギャラリー 篠原電機

    通気ギャラリー

    篠原電機
    5,998税込6,598
    1組
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット