カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工業(394)
- 河村電器産業(393)
- 摂津金属工業(316)
- 篠原電機(223)
- タカチ電機工業(214)
- RS PRO(142)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- 内外電機(96)
- カメダデンキ(63)
- エスコ(55)
- ワゴジャパン(49)
- フエニックス・コンタクト(41)
- Sanko IB(38)
- ユーボン(17)
- 富士電機(16)
- オーム電機(15)
- パトライト(PATLITE)(15)
- CAMDENBOSS(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-02.jpg)
[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用
日東工業¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱。プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)。入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。2段積みで8心用として使用することができます。テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。付属品補強熱スリーブ(単心用40mm、4心テープ用40mm)、結束バンド材質PP樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)接続4心設置場所屋内用入数(個)1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)95/140/30キャビネット板厚(mm)カバー/1.5、ボデー/2.0入出線数(入線)ケーブル/1またはドロップケーブル/4![[SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509818-260819-02.jpg)
[SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー
日東工業¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷防噴流対応のステンレス製ルーバー。SLS-FR(C)、FSRはJIS C 4620(キュービクル式高圧受電設備)防雨形試験、防噴流形試験に合格しています。また、「火災予防条例に定められている条例キュービクル式蓄電池設備」に使用可能です。(メーカー判定基準による評価結果)。角穴加工のみで、キャビネットに取付可能です。防虫網付は、防虫用ステンレス製金網付です。防錆性に優れたステンレス製です。キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルターが交換可能です。フィルタ付は、ファンの後付けが可能です。フィルターは水洗いで再利用可能です(フィルタ付)。付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス摘要取付可能ファンサイズ/□120板厚(mm)ルーバー/0.8、サブルーバー/0.8(フィルタ付)、ケース/0.8(フィルタ付)保護等級SLS/R(C)/屋内用(IP2X)、SLS-NR(C)/屋内用(IP4X)、SLS-FR(C)・FSR/屋内屋外兼用(IP45)塗装色クリーム色(2.5Y9/1)入数(個)1寸法(横×縦×深さ)(mm)170/180/24換気面積(cm2/m)67![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86512986-260819-02.jpg)
[BP16-H] 背面用転倒防止金具
日東工業¥52,980税込¥58,2781セット3日以内出荷屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。セット内容金具左右1組、取付ねじ一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっきK1700mm以下板厚(mm)3.2適合サイズ深さ350mm以上入数1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)50/750/350適合キャビネットE-B、E-B-F、 E-B-N、E-B-N-F、 OE-B、SE、SOE-B、 LE(LEはBP16-1Hのみに適用。)![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513510-260819-02.jpg)
[BP16-H] 背面用転倒防止金具
日東工業¥95,980税込¥105,5781セット3日以内出荷屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。セット内容金具左右1組、取付ねじ一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっきK1700mm超過板厚(mm)3.2適合サイズ深さ350mm以上入数1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)60/1650/350適合キャビネットE-B、E-B-F、 E-B-N、E-B-N-F、 OE-B、SE、SOE-B、LE(LEはBP16-1Hのみに適用。)![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505959-260819-02.jpg)
[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が可能です。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。開閉角度は約103°です。コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。)材質鉄規格IP55(カテゴリー2)板厚(mm)1.6(窓4.0)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用入数1材質(窓)強化処理ガラス枠CRゴム(黒)
ロッキングデバイス
ワゴジャパン¥4,998税込¥5,4981箱(50個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止用途空中配線用;指操作幅(mm)9/0.354インチ質量(kg)0.6高さ(mm)6.73/0.265インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:26.23/1.033インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
ユニバライトアングルキャリア
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(100個)5日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持用途(221‐500または222‐500)マウントキャリアと組み合わせ幅(mm)18.5/0.728インチ質量(kg)3.9色グレー取付DIN35レール高さ(mm)41.8/1.645インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:26.3/1.035インチ寸法(長さ)21.5/0.846インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.117(火災)燃焼性V0
マウントフット
ワゴジャパン¥2,598~税込¥2,858~1箱(25個)5日以内出荷から30日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。色グレー高さ(mm)42.3/1.665インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
スチールレール
ワゴジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(5本)5日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)1235色シルバー色高さ(mm)15/0.591インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
スチールキャリアレール2M
ワゴジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(5本)5日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)630色シルバー色高さ(mm)7.5/0.295インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
スチールキャリアレール
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(5本)5日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)285色シルバー色高さ(mm)5.5/0.217インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:15/0.591インチ
キャリアレール(スチール)
ワゴジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(5本)5日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)690色シルバー色高さ(mm)7.5/0.295インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
インシュレーションストップ
ワゴジャパン¥989税込¥1,0881箱(25連)5日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!質量(kg)0.4色ホワイトタイプ梱包:ボックス寸法(長さ)電線むき:8...9/0.31...0.35インチ適合負荷0.009(火災)
アース台2個付キャリヤ
ワゴジャパン¥129,800税込¥142,7801箱(25個)30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!質量(kg)60.4色グレータイプ梱包:ボックス適合負荷0.154(火災)
WFシリーズ固定用アダプタ
ワゴジャパン¥23,980税込¥26,3781箱(100個)5日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持用途2,3,5線222(WFR)シリーズワンタッチコネクタ(42)幅(mm)22/0.866インチ質量(kg)11.2色オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)65.6/2.583インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:32/1.26インチ寸法(長さ)26/1.024インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.336(火災)燃焼性V0
WFシリーズ固定用アダプタ
ワゴジャパン¥6,298税込¥6,9281箱(10個)5日以内出荷固定アダプタWFシリーズをDINレールやビス止めで固定可能(取り付け用ビス・結束バンドは付属しません)販売単位10個
継柱用支持金具
東京富士商会¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。
継柱用支持金具
東京富士商会¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。寸法h(mm)85寸法R187.5
高気密型クリーンルーム内ボックス防塵パッキン
ネグロス電工¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6、3.5mm2、5.5mm2
平形カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷平形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。底板カバーに使用できます。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R
上下カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷平形カバー同士の上下のカバー及び、ケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R、B15RN
屋根形カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷屋根形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R
AWD Accessories
IDEC(和泉電気)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷電源供給、操作入力、配線接続を担うアクセサリ群です。バッテリー、コントローラ、専用ケーブルを組み合わせることで、駆動システムの安定動作と安全な運用を支えます。
ラックマウントアダプタ(JIS)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。用途PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― JISタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ラックマウントアダプタ(EIA)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。用途PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― EIAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681組3日以内出荷スラブ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。お手持ちの取付用ねじにてスラブ天井以外にもご使用いただけます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。適合躯体:コンクリート、コンクリート部穿孔深さ35mm以上材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒適合ドリル径(mm)5
ネットワークカメラ取付金具用保護カバー
ネグロス電工¥899税込¥9891枚3日以内出荷ネットワークカメラ取付金具のプレート部へ容易に取り付けができます。 。透明なので、穴位置が確認しやすく、空間デザインを妨げません。色透明
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス








![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509879-260819-02.jpg)
![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-02.jpg)
![[SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509818-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86512986-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505959-260819-02.jpg)