27ページ目: キャビネット

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
2,539件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メーター板 東京富士商会

    メーター板

    東京富士商会
    1,498税込1,648
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 盤用パーツ テンパール工業

    盤用パーツ

    テンパール工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    標準分電盤の分岐回路の変更などに 。オプション
    名称分岐接続バー
  • 回転ハンドル MA1-3K Panasonic(パナソニック)

    回転ハンドル MA1-3K

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドル金具(止め金)付適合キー:BN8A523002(NO.200)タイプMA1-3K(小)使用キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット別売
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研
    729税込802
    1式(1式)
    当日出荷
    材質質量(g)約74
  • LED照明10W 高砂電機工業

    LED照明10W

    高砂電機工業
    6,198税込6,818
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
    用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません適合雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV定格電圧(V)フリー電源AC100~240(±10%)50/60HZ色温度5000KEMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く絶縁抵抗DC500Vメガ-にて100Ω以上耐電圧(V)AC200 1分間(対地間)照光角(°)約140
  • 位置ボックス 大黒屋ホールディングス(森電機)

    位置ボックス

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • リモートケーブル オーム電機

    リモートケーブル

    オーム電機
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    適合品番全型式
  • 簡易保冷庫 オーム電機

    簡易保冷庫

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • 空冷式冷風攪拌型電子冷却器 オーム電機

    空冷式冷風攪拌型電子冷却器

    オーム電機
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
    タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用場所屋内
  • DINレール・専用金具 篠原電機

    DINレール・専用金具

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(10本)ほか
    3日以内出荷
    JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
    用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。材質(本体)アルミ製仕上アルマイト処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所

    LED照明ユニット MLWシリーズ

    壬生電機製作所
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。
    材質アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM使用温度(℃)-20~50色温度(K)6000~6500
  • PLA50F用正面取付金具 コーセル

    PLA50F用正面取付金具

    コーセル
    779税込857
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種PLA50F材質SECC質量(g)85板厚t(mm)1.6
  • 露出ボックス 2連用 浅型 神保電器

    露出ボックス 2連用 浅型

    神保電器
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    仕様BOX高さ33mmアズワン品番64-9694-18
  • インセットパッキン 篠原電機

    インセットパッキン

    篠原電機
    8,298税込9,128
    1巻
    6日以内出荷から7日以内出荷
    配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。 鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。 扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。
    用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。
  • ワンタッチ端子カバー 篠原電機

    ワンタッチ端子カバー

    篠原電機
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×23RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ窓枠 AY型 網入りガラス 篠原電機

    アルミ窓枠 AY型 網入りガラス

    篠原電機
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)6.8材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)金網入りガラス
  • 換気ファンフード(屋外用)交換用フィルター 篠原電機

    換気ファンフード(屋外用)交換用フィルター

    篠原電機
    559税込615
    1個
    12日以内出荷
    仕様交換用フィルター保護IP34RoHS指令(10物質対応)対応
  • バー・ホルダーL(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機

    バー・ホルダーL(低圧用銅帯絶縁支持台)

    篠原電機
    659税込725
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • ファン用端子台取付金具 篠原電機

    ファン用端子台取付金具

    篠原電機
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)380寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • JXDAシリーズ パトライト(PATLITE)

    JXDAシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質アルミニウム長さ(mm)1960高さ(mm)7.5質量(g)342(1本あたり)種類IEC35mm、幅レール長穴(mm)4.5×25
  • 分岐遮断器取付台協約形ブレーカ用 内外電機

    分岐遮断器取付台協約形ブレーカ用

    内外電機(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 主幹プレート 内外電機

    主幹プレート

    内外電機
    879税込967
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質難燃性PS製クリーム色(2.5Y9/1)
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ

    富士電機
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
  • 絶縁セパレーター Panasonic(パナソニック)

    絶縁セパレーター

    Panasonic(パナソニック)
    139税込153
    1個
    6日以内出荷
    極数1P用
  • 機器固定バネ Panasonic(パナソニック)

    機器固定バネ

    Panasonic(パナソニック)
    20税込22
    1個
    6日以内出荷
  • 補修塗装(筆付) Panasonic(パナソニック)

    補修塗装(筆付)

    Panasonic(パナソニック)
    939税込1,033
    1個
    62日以内出荷
    内容量(mL)15塗装色マイルドホワイト
  • 被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付) HI-LEAD

    被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付)

    HI-LEAD
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    12日以内出荷
    フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。銅線圧着部に保護キャップを装着しております。
    用途静電気を防ぐために。幅(mm)29厚さ(mm)5
  • PNL-H2 協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 非常用回路付(2回路)主幹サーキット 日東工業

    PNL-H2 協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 非常用回路付(2回路)主幹サーキット

    日東工業
    72,980税込80,278
    1台
    7日以内出荷
    協約型プラグイン電灯分電盤(プチセーバ) 非常回路付(2回路) 主幹サーキット
    用途屋内用
  • DINレール 幅35mm×長さ1000mm 日機

    DINレール 幅35mm×長さ1000mm

    日機
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    穴サイズ20×5mmで、制御盤等の部材固定用DIN規格のレールです。
    用途リレー・タイマー・シーケンサ・ブレーカーの取り付けなどに。トラスコ品番709-9426材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)7.5
  • パネル脱着ラックマウントケース?AUPRシリーズ タカチ電機工業

    パネル脱着ラックマウントケース?AUPRシリーズ

    タカチ電機工業
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業

    パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ

    タカチ電機工業
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスで、落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル脱着EMCシールドケース?AUPEシリーズ タカチ電機工業

    パネル脱着EMCシールドケース?AUPEシリーズ

    タカチ電機工業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、。ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など。様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ

    タカチ電機工業
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCシールドラックマウントケース?AUXREシリーズ タカチ電機工業

    EMCシールドラックマウントケース?AUXREシリーズ

    タカチ電機工業
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCシールドラックマウントケース?AUPREシリーズ タカチ電機工業

    EMCシールドラックマウントケース?AUPREシリーズ

    タカチ電機工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCシールドボックス?AUXEシリーズ タカチ電機工業

    EMCシールドボックス?AUXEシリーズ

    タカチ電機工業
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業

    [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー

    日東工業
    1,698税込1,868
    1個
    30日以内出荷
    主幹リードバーの正面・側面を保護します。
    仕様●リードバーカバー支持:変性PPE(IPDS-6C~25C)●主幹リードバーカバー:ポリカーボネート(IPDS-6C~25C)、塩化ビニル(IPDS-40C)●入線用オプションパーツ:IPDS-060B, IPDS-060TBB入数(個)1適合ユニットIPDS6搭載可能ブレーカ経済形ブレーカ(NE・GE)50・60AF
  • [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業

    [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用

    日東工業
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    開閉器盤、監視カメラ用電源盤、引込計器盤などの側面固定に。コンクリート柱、ポールにキャビネット側面で取り付ける場合にご利用ください。コンクリート柱、ポールからの飛び出しを抑え、敷地、スペースに配慮しています。取付可能質量は150kg以下です。
    セット内容2コ入材質質量(kg)1表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3.2適合バンド幅40mm(t.1.6)のバンド入数1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)60/60/124適合キャビネット屋外用/OR(B)、ORM-A、OW-A、ORZ(B)、SOR(B)、SORM-A、SOW、OM-B、OMS-B、OMH、SOM-B、SOMS-B、SOMH、屋内外兼用/RA(B)、RAV、RUL、RAM-A、W-A、CRV、SR、SCL、SCF、M-B、MS-B、MHA、SM-B、SMS-B【板厚】2.3mm以下適合ポール径(Φmm)Φ130~400(ただし以下の機種はΦ200~400,W=400/H=800、W=500/H=500)適合キャビネット(mm)W=300/H=800まで、W=400/H=800まで、W=500/H=500まで、D/160、200
  • 盤接続金具W3/8 南電機

    盤接続金具W3/8

    南電機
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    レースウェイを盤などに引込固定する金具です。

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット