34ページ目: キャビネット

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
7,900件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EC-SLP ハニカムシールドフィルタ 日東工業

    EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

    日東工業
    9,698税込10,668
    1枚
    4日以内出荷
    仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル厚さ(mm)8摘要SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70シールド効果平均10dB向上
  • SLP 大型ルーバー 日東工業

    SLP 大型ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)寸法A(mm)250寸法B(mm)250保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217除塵率(%)80
  • WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード) 日東工業

    WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)43/38寸法B(mm)58最大静圧(mmH2O)40.5/54.4(4.1/5.5)使用湿度範囲95%以下最大風量(m3/min)0.52/0.62寸法A(Φmm)175入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約45/49RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却 日東工業

    CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却

    日東工業
    76,980税込84,678
    1個
    翌日出荷
    付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)2.4定格電圧(V)AC100-240定格電流(A)0.6/0.3定格消費電力(W)60起動電流(A)2.2/0.8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)33色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱 日東工業

    CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    付属品取付金具、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)1.7定格消費電力(W)15/13寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140騒音レベル(dB(A))約37/41色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)2.0/2.5
  • 融着トレー 日東工業

    融着トレー

    日東工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
    適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N寸法D(mm)104寸法W(mm)161.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージメントトレー 日東工業

    マネージメントトレー

    日東工業
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途スプライスユニットの二次側配線保護用外形寸法W(mm)395RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式スプライスユニット 日東工業

    スライド式スプライスユニット

    日東工業
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
    付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
  • PBS-K 取付金具 日東工業

    PBS-K 取付金具

    日東工業
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    セット内容取付金具4個、ねじ4個、ナット4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
  • PBC-K 取付金具 日東工業

    PBC-K 取付金具

    日東工業
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容取付金具4個、ねじ4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
  • MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板 日東工業

    MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    仕様(都市再生機構)EF104-1 対応品適合(電力量計)単3・単2両用30A 1コ用材質スチロール系樹脂質量(kg)0.62アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×深さ)(mm)220×350×95
  • 中マウントアングル (D)ARC 日東工業

    中マウントアングル (D)ARC

    日東工業
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • FANシャシ 日東工業

    FANシャシ

    日東工業
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
    付属品付属ねじなし種別AC100V用材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕定格周波数(Hz)50/60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPD盤(ラックマウントタイプ) 日東工業

    SPD盤(ラックマウントタイプ)

    日東工業
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
    規格EIA外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5
  • 絶縁プレート 日東工業

    絶縁プレート

    日東工業
    9,898税込10,888
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    材質POM質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 日東工業

    取手

    日東工業
    2,398税込2,638
    1セット(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容2本入RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフット固定金具 日東工業

    レベルフット固定金具

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質鉄t3.2質量(kg)0.5表面処理ニッケルめっき外形寸法D(mm)92外形寸法W(mm)50外形寸法H(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフット 日東工業

    レベルフット

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ六角ボルト(FS用) 日東工業

    フランジ六角ボルト(FS用)

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(200個)
    当日出荷
    セット内容フランジ六角ボルト(Sタイト)(M5×10)200コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック座金付化粧ねじ 日東工業

    プラスチック座金付化粧ねじ

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    仕様M5×12、座金付材質ナイロン(金)質量(kg)0.2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト付パネル・光コード用 日東工業

    ダクト付パネル・光コード用

    日東工業
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミt1.5ABS樹脂質量(kg)0.4外形寸法D(mm)130外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー(ナイロン) 日東工業

    ケーブルホルダー(ナイロン)

    日東工業
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルトレイ(奥行用) 日東工業

    ケーブルトレイ(奥行用)

    日東工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.6外形寸法W(mm)80外形寸法H(mm)40塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト 日東工業

    アイボルト

    日東工業
    4,198税込4,618
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    58,980税込64,878
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3規格EIA外形寸法W(mm)422外形寸法H(mm)43.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
  • 換気パネル(フィルタ付)・鉄製 日東工業

    換気パネル(フィルタ付)・鉄製

    日東工業
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    再生可能なフィルタ付
    材質鉄t1.6外形寸法D(mm)15
  • 換気パネル 日東工業

    換気パネル

    日東工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    自然換気用に。 フィルタのない簡易タイプです。
    材質鉄t1外形寸法D(mm)15塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷
    2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能! (W375mm×H330mm×D63mm以内) 2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。 マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。 ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。 キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)
    材質ボデー、マウス台:アルミ t1.5ケーブルサポート:鉄 t1.2キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6ディスプレイ収納台:鉄 t2.3質量(kg)10規格EIA外形寸法W(mm)482.6外形寸法H(mm)88呼称2U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • 引出し 日東工業

    引出し

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
    付属品付属ねじなし材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕外形寸法D(mm)404塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • ユニットシャシ 日東工業

    ユニットシャシ

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    付属品付属ねじなし材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • チェックドアー 日東工業

    チェックドアー

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄t1.6外形寸法D(mm)28塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式台板 日東工業

    スライド式台板

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.6外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)26塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式台板・マウス台付 日東工業

    スライド式台板・マウス台付

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
    材質台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)質量(kg)5.5外形寸法D(mm)405外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボードユニット 日東工業

    キーボードユニット

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット 防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
    材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕質量(kg)6.5外形寸法D(mm)90外形寸法W(mm)550外形寸法H(mm)320塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内搭載可能質量(kg)5
  • 換気扇パネル(フィルタ付) 日東工業

    換気扇パネル(フィルタ付)

    日東工業
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。
    外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)149
  • Uカット付ブランクパネル 日東工業

    Uカット付ブランクパネル

    日東工業
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース・銅バー 日東工業

    アース・銅バー

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個定格通電電流(A)100
  • レール式端子台 二段形エンドプレート 日東工業

    レール式端子台 二段形エンドプレート

    日東工業
    1,898税込2,088
    1セット(5組)
    当日出荷
    仕様IECレール取付:可セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組定格絶縁電圧(V)600適合ユニット型式TBT-15RRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • SCM ステンレスコン柱用金具 日東工業

    SCM ステンレスコン柱用金具

    日東工業
    5,698税込6,268
    1セット
    4日以内出荷
    仕様幅25mm以下のバンド用板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)150以下
  • SZ ステンレスキャビネットスタンド 日東工業

    SZ ステンレスキャビネットスタンド

    日東工業
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    翌日出荷
    衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。 アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。 フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質ステンレス表面処理ミラー仕上(塗装なし)寸法B(mm)150寸法C(mm)40板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット