35ページ目: キャビネット

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
7,900件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZA-F 基台 日東工業

    ZA-F 基台

    日東工業
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
    付属品キャビネット取付用ねじ付種別フリーアクセスフロア用材質寸法B(mm)100板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SZA ステンレス基台 日東工業

    SZA ステンレス基台

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用防水角形ハンドル(鍵なし) 日東工業

    H キャビネット用防水角形ハンドル(鍵なし)

    日東工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種別防水角形ハンドル回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
    セット内容ハンドル1コ、止め金 1コ、キーNo. TAK80 2コ材質SUS316回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りキー番号No.TAK80RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業

    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
    付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
  • AZM ポールスタンド 日東工業

    AZM ポールスタンド

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
    仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(ポール)厚鋼管42材質(ベース)アルミ鋳造物製ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用 日東工業

    FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
    材質板厚(mm)3.5、4.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EX-2Z 自立用基台 日東工業

    EX-2Z 自立用基台

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    前面パネルは、取外し可能です。 レベル調整機能付です。 ケーブル支持クリップ取付穴付です。
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁支持台 ワゴジャパン

    絶縁支持台

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1パック(25個)
    10日以内出荷
    仕様マウンティングキャリア;DIN35レール絶縁取付用グレー質量(g)2.282
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    4,298税込4,728
    1パック(25個)
    欠品中
    用途MCS-MIDI スナップインマウンティングフット付メール, フィメールコネクタ用仕様フィメールコネクタ用グレー
  • 端末固定碍子 Panasonic(パナソニック)

    端末固定碍子

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0770
  • 絶縁カバー(送り端子保護カバー) Panasonic(パナソニック)

    絶縁カバー(送り端子保護カバー)

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    種類住宅分電盤関連商品
  • 前面枠取付ネジ 盤用キャビネットNE型(BON品番)用 Panasonic(パナソニック)

    前面枠取付ネジ 盤用キャビネットNE型(BON品番)用

    Panasonic(パナソニック)
    35税込39
    1個
    6日以内出荷
    適合露出・埋込両用形用(M6-20)
  • PMC型ポール用金具 日東工業

    PMC型ポール用金具

    日東工業
    7,798税込8,578
    1セット
    3日以内出荷
    仕様キャビネット/横幅200mmセット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6ポール径(Φmm)Φ120~170用
  • メーターボックス用取付板 内外電機

    メーターボックス用取付板

    内外電機
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    仕様自己消火性材質ACS樹脂塗装色クリーム色色(マンセル値)4Y9.3/1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機

    SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形

    内外電機
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。 屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
    クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
  • KWH形化粧ボックス 内外電機

    KWH形化粧ボックス

    内外電機
    4,298税込4,728
    1面
    翌々日出荷から4日以内出荷
    計器箱収納の化粧ボックスです。
    材質ACS樹脂カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
  • ポール用取付金具 内外電機

    ポール用取付金具

    内外電機
    8,898税込9,788
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
    耐荷重(kg)100以下(1セット)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形 内外電機

    SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形

    内外電機
    27,980税込30,778
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付)保護等級IP44有効深さ(mm)160扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)基板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
  • M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機

    M形盤用キャビネット露出形両扉

    内外電機
    36,980税込40,678
    1面ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式両開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形 内外電機

    SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形

    内外電機
    31,980税込35,178
    1面
    翌々日出荷
    屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形ハンドル取り外しハンドル PH-52(封印付)保護等級IP44有効深さ(mm)160塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭)材質(基板)木製 25mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • M形盤用キャビネット露出形片扉 内外電機

    M形盤用キャビネット露出形片扉

    内外電機(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1面
    翌々日出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 15mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • (PHE-C)薄型盤用熱交換器(Cタイプ)側面取付型(キャビネット内側取付用)樹脂羽根ファンタイプ 日東工業

    (PHE-C)薄型盤用熱交換器(Cタイプ)側面取付型(キャビネット内側取付用)樹脂羽根ファンタイプ

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    薄さを重視したコンパクトタイプ・放熱方式はプレート方式を採用しています。・ファンは取り外しが可能なため、メンテナンスが容易です。
    付属品・パッキン・取付ねじ・取扱説明書寸法(mm)150×620×650×40質量(kg)2.8摘要サーモスタット内蔵(動作温度40℃、復帰温度25℃)定格電圧(V)【単相】AC100定格電流(A)0.29/0.26定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23/21塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)起動電流(A)0.39/0.31騒音レベル(dB(A))約48/51設置場所屋内用使用温度-10~+60℃定格能力(W/K)8/8.5IP等級IP5X(カテゴリー2)
  • メーター板 東京富士商会

    メーター板

    東京富士商会
    1,498税込1,648
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 残留電荷放電棒 HASEGAWA

    残留電荷放電棒

    HASEGAWA
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    残留電荷の放電作業を安全に簡単にできる。
    用途先端金具は用途に応じて取り換え可能(2種類)仕様抵抗内蔵タイプ質量(g)660タイプ抵抗内蔵タイプ交流電圧(V)33kV以下直流電圧(V)27kV以下
  • 盤用パーツ テンパール工業

    盤用パーツ

    テンパール工業
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    標準分電盤の分岐回路の変更などに 。オプション
    名称分岐接続バー
  • 回転ハンドル MA1-3K Panasonic(パナソニック)

    回転ハンドル MA1-3K

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドル金具(止め金)付適合キー:BN8A523002(NO.200)タイプMA1-3K(小)使用キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット別売
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研
    729税込802
    1式(1式)
    当日出荷
    材質質量(g)約74
  • LED照明10W 高砂電機工業

    LED照明10W

    高砂電機工業
    6,198税込6,818
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
    用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません適合雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV定格電圧(V)フリー電源AC100~240(±10%)50/60HZ色温度5000KEMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く絶縁抵抗DC500Vメガ-にて100Ω以上耐電圧(V)AC200 1分間(対地間)照光角(°)約140
  • 位置ボックス 大黒屋ホールディングス(森電機)

    位置ボックス

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • リモートケーブル オーム電機

    リモートケーブル

    オーム電機
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    適合品番全型式
  • 簡易保冷庫 オーム電機

    簡易保冷庫

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
  • 空冷式冷風攪拌型電子冷却器 オーム電機

    空冷式冷風攪拌型電子冷却器

    オーム電機
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
    タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用場所屋内
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機
    35,980税込39,578
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 篠原電機

    DINレール・専用金具

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(5本)ほか
    3日以内出荷
    JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
    用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。材質(本体)アルミ製仕上アルマイト処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLA50F用正面取付金具 コーセル

    PLA50F用正面取付金具

    コーセル
    779税込857
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種PLA50F材質SECC質量(g)85板厚t(mm)1.6
  • 露出ボックス 2連用 浅型 神保電器

    露出ボックス 2連用 浅型

    神保電器
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    仕様BOX高さ33mmアズワン品番64-9694-18
  • インセットパッキン 篠原電機

    インセットパッキン

    篠原電機
    8,298税込9,128
    1巻
    6日以内出荷から7日以内出荷
    配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。 鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。 扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。
    用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット