39ページ目: キャビネット

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
7,900件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーレット・クーラユニット[密閉冷却] 日東工業

    クーレット・クーラユニット[密閉冷却]

    日東工業
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    DC電源により強制冷却が可能!。。。クーラユニットを複数台使用の場合、各ユニットは上下連結可能で省スペースです。。。屋内で使用される密閉型キャビネット専用。。。サーモスタットは内蔵されていません。・温度制御する場合は、電源ユニットと組合せるか、別途、温度制御用サーモユニットをご利用ください。
    質量(kg)1.4定格電圧(V)DC24定格電流(A)3.24深さ(mm)140定格消費電力(W)78縦(mm)140横(mm)140起動電流(A)4.7騒音レベル(dB(A))49冷却能力(W)36
  • 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) 日東工業

    熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)

    日東工業
    169,800税込186,780
    1台
    20日以内出荷
    発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
    質量(kg)103材料有効深さ(mm)324縦(mm)(アイボルト含)1501塗装色ライトベージュ塗装寸法(横×縦)(mm)【鉄製基盤】680×1280扉形式片扉外形寸法縦(mm)1450(基台50含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1400×350
  • オープンラック 河村電器産業

    オープンラック

    河村電器産業
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    オープンラック ITO
    材質スチール製深さ(mm)954縦(mm)1500横(mm)600
  • オープンラック 河村電器産業

    オープンラック

    河村電器産業
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    オープンラック ITO-W
    材質スチール製横(mm)700
  • 盤用キャビネット 河村電器産業

    盤用キャビネット

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1面
    42日以内出荷
    盤用キャビネット BXT
    材質鉄板製形式函体:屋内用 露出形構造額縁構造深さ(mm)120保護等級IP2XD縦(mm)800横(mm)600
  • 盤用キャビネット 河村電器産業

    盤用キャビネット

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1面
    42日以内出荷
    盤用キャビネット FXT
    材質鉄板製形式函体:屋内用露出形構造額縁構造深さ(mm)160保護等級IP2XD
  • 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) 日東工業

    熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)

    日東工業
    159,800税込175,780
    1台
    20日以内出荷
    発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
    材質質量(kg)89有効深さ(mm)324縦(mm)アイボルト含:1301塗装色ライトベージュ塗装寸法(横×縦)(mm)鉄製基盤:720×1120扉形式片扉外形寸法縦(mm)1250寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1200×350
  • ブラシパネル カナレ電気

    ブラシパネル

    カナレ電気
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    種別背面に束線ホール43穴 (4×20mm)材質ポリプロピレン製ブラシ
  • スリットパネル2UEIA カナレ電気

    スリットパネル2UEIA

    カナレ電気
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • スリットパネル9UEIA カナレ電気

    スリットパネル9UEIA

    カナレ電気
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • スリットパネル5UEIA カナレ電気

    スリットパネル5UEIA

    カナレ電気
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
  • スリットパネル7UEIA カナレ電気

    スリットパネル7UEIA

    カナレ電気
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • EIAスリットパネル2U カナレ電気

    EIAスリットパネル2U

    カナレ電気
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    タイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴寸法(Φmm)スリット49:4×30
  • スリットパネル3UEIA カナレ電気

    スリットパネル3UEIA

    カナレ電気
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • スリットパネル1UEIA カナレ電気

    スリットパネル1UEIA

    カナレ電気
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • タップバー 2本セット カナレ電気

    タップバー 2本セット

    カナレ電気
    14,980税込16,478
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    付属品M4ねじ4本、木ねじ4本
  • T型カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業

    T型カバー付アルミシャーシ

    タカチ電機工業
    2,198税込2,418
    1袋ほか
    3日以内出荷
    平板カバー付の低価格型アルミシャーシです。 カバーの付け外しがし易く、機器の組み込みやメンテナンスが容易で多用途なケースです。 内面は導通していますので、アースやグランドが取りやすくなっています。 コントローラー、スイッチボックス、タッチパネル操作機器、中継ボックス、真空管アンプシャーシなど様々な機器に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型) Comfortable Electronic(COMF)

    CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型)

    Comfortable Electronic(COMF)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    適合電池サイズ/CR2032温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)(AC/DC)250定格電流(A)(AC/DC)3湿度(%RH)40℃、90~95で96時間材質(ハウジング)PA66+30%GF UL94VO 黒絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)フォスファーブロンズ 太さ0.2mm、ニッケル錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュール リタール

    RiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュール

    リタール
    11,980税込13,178
    1パック
    31日以内出荷
    RiLineX ベーシックモジュール
    用途RiLineX エンドモジュールセット、3 極、モジュール式 RiLineX ボード用。このセットは、左右のボード端部の仕上げと、全周の接触感電防止機能を持たせるために使用します。この製品は、モジュール式のRiLineX ボードシステム、それぞれに1個ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタール

    RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター

    リタール
    1,298税込1,428
    1パックほか
    31日以内出荷から91日以内出荷
    RiLineX 接続アダプター
    用途RiLineX 接続テクノロジー。丸型ケーブル、。銅フレックスバーまたは銅バーを接続するための、それぞれの仕様に合う、接続アダプター。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタール

    RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター

    リタール
    2,598税込2,858
    1個ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    RiLineコンパクト CBユニットアダプター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX 固定アクセサリー リタール

    RiLineX 固定アクセサリー

    リタール
    3,498税込3,848
    1パック
    31日以内出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX ヒューズコンポーネント リタール

    RiLineX ヒューズコンポーネント

    リタール
    1,598税込1,758
    1パックほか
    91日以内出荷
    RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター
    用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バスバー/ブスバー/銅バー リタール

    バスバー/ブスバー/銅バー

    リタール
    41,980税込46,178
    1パックほか
    91日以内出荷
    PLSスペシャル型バスバーE-Cu
    用途長さ:495 mmから2400 mmまで。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵 リタール

    RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵

    リタール
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ボード RiLine コンパクト
    用途バスバー内蔵のボード。定格電圧 AC V【IEC/UL】690/600RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineX コンプリートボード リタール

    RiLineX コンプリートボード

    リタール
    2,398税込2,638
    1パックほか
    31日以内出荷から91日以内出荷
    銅バーとボードがパッケージとなった組み立て済のボード。サイズが 15x5 ~ 30x10 mm のバスバーを統合するためのベーシックモジュール。IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。水平、垂直、頭上設置が可能で、リアエリアにはケーブル引き込み口を装備。AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。IEC および UL 認可。
    用途銅バーを含むRiLineXの土台となるボード。銅バーはカバーされ、電気接続における安全性・効率性に優れる。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ

    日東工業
    63,980税込70,378
    1台
    12日以内出荷
    基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
    用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さいRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス屋外用窓付自立キャビネット・窓付タイプ 日東工業

    ステンレス屋外用窓付自立キャビネット・窓付タイプ

    日東工業
    489,800税込538,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    屋外での計器類の管理・監視に適したステンレス屋根付窓付自立制御盤キャビネット
    用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。ライトベージュ塗装(5Y7/1)有効深さ(mm)324窓寸法(縦×横)(mm)450×470RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ 日東工業

    屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ

    日東工業
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    屋外での計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット。
    用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス屋外用自立キャビネット 日東工業

    ステンレス屋外用自立キャビネット

    日東工業
    349,800税込384,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用
    用途・ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で配線および機器の取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業

    BJ形分電盤用自立キャビネット

    日東工業
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
    用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓付自立制御盤キャビネット 日東工業

    窓付自立制御盤キャビネット

    日東工業
    189,800税込208,780
    1台
    12日以内出荷
    計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット
    用途・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

    日東工業
    54,980税込60,478
    1台
    12日以内出荷
    基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
    用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット・基台なし 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台なし

    日東工業
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    さまざまな設置に対応可能な基台無しタイプ自立制御盤キャビネット
    用途屋内用。オプション・自立用基台により、設置高さをお選びいただけます。(EX-1Z、EX-2Z)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加 日東工業

    SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加

    日東工業
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付、屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
    用途分電盤用で要望の多い縦長サイズを機種追加します。ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNO.N200:1コ)保護等級IP44有効深さ(mm)176材質(基盤)鉄製基盤2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー 1.5扉形式片扉
  • エッジング 芝軽粗材

    エッジング

    芝軽粗材
    11,980税込13,178
    1箱(100m)
    4日以内出荷
    パネルシャーシのエッジ部分を完全に保護します。エッジ部分の角穴・直線に最適です。
    材質ナイロン6自然色適合板厚(mm)1.2~1.6
  • 食品工業向けキャビネット SRH-N 日東工業

    食品工業向けキャビネット SRH-N

    日東工業
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    衛生面・材質に衛生的なステンレスのミラー仕上げを使用しています。異物混入対策・樹脂やゴム部品は食品に使用されることが少ない青色を採用しています。清掃に配慮したハンドル部・頭部が突形状で隙間が少ない専用ハンドルにより、ほこりやごみを抑制し清掃がしやすい構造です。防塵、防水性・洗浄水が掛かる環境を考慮したIP55(カテゴリー2)仕様です。
    用途異物混入や最近の発生対策などの衛生管理に配慮した食品工場向けキャビネット材質ステンレスハンドルハイジェニックスファスナー、操作ハンドル付塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)【扉】1.5【ボデー】1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5y8/2)
  • 開口プレート 日東工業

    開口プレート

    日東工業
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
    用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。セット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開口プレート 日東工業

    開口プレート

    日東工業
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
    用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。セット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BDS-B 盤用スペースダクト 日東工業

    BDS-B 盤用スペースダクト

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
    用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット