カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,474)
- 日東工業(906)
- RS PRO(501)
- WEIDMULLER(476)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(331)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(217)
- SIEMENS(185)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(112)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(78)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

アルミ窓枠 AY型 網入りガラス
篠原電機¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷から12日以内出荷材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)6.8材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)金網入りガラス
バー・ホルダーL(低圧用銅帯絶縁支持台)
篠原電機¥659~税込¥725~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
ファン用端子台取付金具
篠原電機¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)380寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
JXDAシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質アルミニウム長さ(mm)1960高さ(mm)7.5質量(g)342(1本あたり)種類IEC35mm、幅レール長穴(mm)4.5×25
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ
富士電機¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷から16日以内出荷仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
PNL-TM2 協約型プラグイン電灯盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC2個) 主幹サーキット
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や商店の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。
PNL-TM 協約型プラグイン電灯分電盤 自動点滅回路付(MC1個) 主幹サーキット
日東工業¥97,980~税込¥107,778~1個5日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。
PEN-TM3 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC3個) 主幹漏電ブレーカ
日東工業¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。
PEN-TM2 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC2個) 主幹漏電タイプ
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。
PEN-TM 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC1個) 主幹漏電タイプ
日東工業¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や商店の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。
(PD)盤用除湿機(パネルドライ)・高機能
日東工業¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷・温度センサによるON,OFF自動運転機能付です。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示、警報接点付(85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付きです。用途・キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止。・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。
(PD)盤用除湿機(パネルドライ)・高機能
日東工業¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷・温度センサによるON,OFF自動運転機能付です。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示、警報接点付(85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付きです。用途・キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止。・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。
被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付)
HI-LEAD¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)10日以内出荷フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。銅線圧着部に保護キャップを装着しております。用途静電気を防ぐために。幅(mm)29厚さ(mm)5
PNL-H2 協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 非常用回路付(2回路)主幹サーキット
日東工業¥72,980~税込¥80,278~1台7日以内出荷協約型プラグイン電灯分電盤(プチセーバ) 非常回路付(2回路) 主幹サーキット用途屋内用
PCNP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ
日東工業¥64,980~税込¥71,478~1台7日以内出荷小型動力分電盤 基本タイプ サーキット用途主幹 サーキットブレーカ 屋内用
PCEP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹漏電
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1台7日以内出荷小型動力分電盤 基本タイプ用途・主幹 漏電ブレーカ ・屋内用
DINレール 幅35mm×長さ1000mm
日機¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷穴サイズ20×5mmで、制御盤等の部材固定用DIN規格のレールです。用途リレー・タイマー・シーケンサ・ブレーカーの取り付けなどに。トラスコ品番709-9426材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)7.5
協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PNP 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ 主幹400A
日東工業¥379,800~税込¥417,780~1台7日以内出荷標準動力分電盤用途主幹サーキットブレーカ
(RCPX)冷キャビ用・ポール用金具
日東工業¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷冷キャビ、ポール用取り付けに適したポール用金具・ポール径Φ120~400に対応します。・各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。
(CMB)IoTアクセス盤
日東工業¥98,980~税込¥108,878~1台30日以内出荷・ネットワーク機器スペースと電源回路などを。コンパクトに収納した屋外向け「IoTアクセス盤」。・システム設計仕様に合わせ、全12種類を製品ラインアップしています。・盤内温度上昇対策としてファンを標準搭載しています。用途鋼板製キャビネット
(CMB)IoTアクセス盤
日東工業¥99,980~税込¥109,978~1台30日以内出荷・ネットワーク機器スペースと電源回路などを。コンパクトに収納した屋外向け「IoTアクセス盤」。・システム設計仕様に合わせ、全12種類を製品ラインアップしています。・盤内温度上昇対策としてファンを標準搭載しています。用途樹脂製キャビネット
(CMB)IoTアクセス盤
日東工業¥85,980税込¥94,5781台30日以内出荷・ネットワーク機器スペースと電源回路などを。コンパクトに収納した屋外向け「IoTアクセス盤」。・システム設計仕様に合わせ、全12種類を製品ラインアップしています。・盤内温度上昇対策としてファンを標準搭載しています。用途・樹脂製キャビネット・
パネル脱着ラックマウントケース?AUPRシリーズ
タカチ電機工業¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ
タカチ電機工業¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスで、落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着EMCシールドケース?AUPEシリーズ
タカチ電機工業¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、。ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など。様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ
タカチ電機工業¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
EMCシールドラックマウントケース?AUXREシリーズ
タカチ電機工業¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
EMCシールドラックマウントケース?AUPREシリーズ
タカチ電機工業¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
EMCシールドボックス?AUXEシリーズ
タカチ電機工業¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス