FA現場のお役立ち情報
6,980件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型ルーバー LP 河村電器産業

    丸型ルーバー LP

    河村電器産業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)14
  • ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ ユーボン

    ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ

    ユーボン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5枚)
    当日出荷
    分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。 ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。
    仕様適合パネルカット25×54mm材質PP色B(マンセルN1.5近似)適合板厚1.6t
  • チャンネルベース 壬生電機製作所

    チャンネルベース

    壬生電機製作所(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    3日以内出荷
    DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。 表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。
    適合端子台型式MBT-15S~MBT-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    ¥2,688~税込¥2,957~
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • H キャビネット用防水コイルハンドル 日東工業

    H キャビネット用防水コイルハンドル

    日東工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様盤外装用種別防水コイルハンドル材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートパッキン 篠原電機

    ストレートパッキン

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法B(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明(保守点検用マグネットタイプ) 篠原電機

    LED照明(保守点検用マグネットタイプ)

    篠原電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
    用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。仕様マグネットシート定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間)照光角(°)約160
  • フック棒用ホルダー・受皿 篠原電機

    フック棒用ホルダー・受皿

    篠原電機
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修シート 丸型 篠原電機

    補修シート 丸型

    篠原電機
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(300粒)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)マット紙材質(テープ)アクリル系強粘着材RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ 篠原電機

    スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ

    篠原電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
    仕様OUTLINE※C-82:[J]タイプ端子台形・コンパクト取付方式4点取付寸法H(mm)50定格電圧(V)端子台:600寸法D(mm)92定格電流(A)端子台:40寸法W(mm)280電気容量(W)200取付穴(mm)5.5取付穴径(Φmm)5.5寸法P1(mm)202寸法P2(mm)84ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター 篠原電機

    プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター

    篠原電機
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
  • プラスチックギャラリー(屋内用) 篠原電機

    プラスチックギャラリー(屋内用)

    篠原電機
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電源コード(m)1材質(取付金具)ばね鋼板保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)ファン電源線長さ(mm)1000
  • 二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    欠品中
    色黒材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • EIサポーター 篠原電機

    EIサポーター

    篠原電機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)エポキシ樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500
  • ジョイントバー 篠原電機

    ジョイントバー

    篠原電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1組ほか
    当日出荷
    材質(本体)銅仕上光沢スズめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックナット カメダデンキ

    クイックナット

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
  • カラー カメダデンキ

    カラー

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(50個)ほか
    6日以内出荷
    材質STKM鋼管RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
  • 木板用マウントブラケット 摂津金属工業

    木板用マウントブラケット

    摂津金属工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
    付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)適合NHBWO-4835WB材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)幅(mm)50質量(kg)0.2色ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)高さ(mm)65奥行(mm)34.2シリーズNHBWO表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)搭載可能質量(kg)4/4個
  • 絶縁スペーサー 摂津金属工業

    絶縁スペーサー

    摂津金属工業
    ¥889税込¥978
    1セット(10個)
    欠品中
    M10またはM12のボルト用
    材質ポリプロピレン幅(mm)30質量(kg)0.02色乳白色高さ(mm)17奥行(mm)30内径(Φmm)12ねじM12RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックFGC、RGC
  • サブラック 摂津金属工業

    サブラック

    摂津金属工業
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • カードエクストラクタ 摂津金属工業

    カードエクストラクタ

    摂津金属工業
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • CR2450 縦型コイン電池ホルダー BV-50N タカチ電機工業

    CR2450 縦型コイン電池ホルダー BV-50N

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~70端子構造基板取付ピン×3
  • 支持金具 JKシリーズ パトライト(PATLITE)

    支持金具 JKシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)板厚(mm)3.2(t)
  • 協約形機器取付台 内外電機

    協約形機器取付台

    内外電機
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    基材厚さ(mm)1.2
  • 4点ターミナル用短絡板(絶縁付) Panasonic(パナソニック)

    4点ターミナル用短絡板(絶縁付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    用途各端子の渡り配線必要時に仕様各端子の渡り配線必要時にご使用ください。対象機種4点ユニットリレー用(絶縁つき)
  • UC-ES シールドガスケット 日東工業

    UC-ES シールドガスケット

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(6本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セット内容6本入材質被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープ長さ(m)1使用温度(℃)-40~50表面抵抗1Ω/cm2以下RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果平均69dB(1kHz~1GHz)
  • EFC 塩害用フィルタケース 日東工業

    EFC 塩害用フィルタケース

    日東工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷
    付属品取付ねじ、取扱説明書仕様塩害用フィルタ付材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロース色ケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色質量(g)約180タイプ塩害用フィルタ付使用温度(℃)0~+60寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa除塵率(%)約90使用湿度(%RH)95以下
  • MP-A 電力量計用取付板 日東工業

    MP-A 電力量計用取付板

    日東工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
    材質スチロール系樹脂色アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束テープ 日東工業

    結束テープ

    日東工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    材質ナイロンポリプロピレン全長(mm)5000色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト付パネル 日東工業

    ダクト付パネル

    日東工業
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Z キャビネットスタンド 日東工業

    Z キャビネットスタンド

    日東工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。 アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
    付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質鉄板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用ハンドル 防水矢形ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 防水矢形ハンドル

    日東工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • カードケースプラスチック製 内外電機

    カードケースプラスチック製

    内外電機
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    盤内の図面等の保管にご利用下さい。
    仕様両面テープ貼材質PC樹脂(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明ユニット 壬生電機製作所

    LED照明ユニット

    壬生電機製作所
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台(1台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • /(3030187) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030187) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    ¥169税込¥186
    1個(1個)
    当日出荷
  • 木製基板 内外電機

    木製基板

    内外電機
    ¥799~税込¥879~
    1個
    翌々日出荷
    材質木RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    ¥2,298税込¥2,528
    1組
    4日以内出荷
    HB1Uと組み合わせて、一般形鋼、リップみぞ形鋼に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    適合HB1U材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒
  • サポーター締付補助工具 篠原電機

    サポーター締付補助工具

    篠原電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    本製品のピン部をサポーター本体上面のピン穴に挿入し固定することで、取り付け時のサポーター空回りを防ぎ、作業効率が向上します。4種類のピンピッチを設定しており、全てのサポーターに対して使用できるようになっております。
    用途篠原電機製サポーター取り付けの際の、締め付け補助工具としてご使用ください。材質鉄製(電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ) 篠原電機

    サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ)

    篠原電機
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    エンプラの中で最も軽い樹脂の一つである「シンジオタクチックポリスチレン」で成形されており、。耐熱性に優れ、耐薬品性としてはオイル・脂肪族系溶剤に高い耐性を有します。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、。電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30%タイプ耐熱・難燃性RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • DW・DWH用取付ベース DWMPシリーズ タカチ電機工業

    DW・DWH用取付ベース DWMPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥809~税込¥890~
    1枚
    3日以内出荷
    DW・DWHシリーズ用の取付ベースです。片面保護シート付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品ナベタッピングM4×8 / 鉄(三価クロメート)×4材質アルミ板 A1050P t1.5RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ