カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,515)
- フエニックス・コンタクト(1,478)
- 日東工業(589)
- RS PRO(502)
- WEIDMULLER(466)
- 摂津金属工業(329)
- 河村電器産業(296)
- 篠原電機(227)
- SIEMENS(185)
- 内外電機(135)
- ワゴジャパン(123)
- タカチ電機工業(114)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
- カメダデンキ(85)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(39)
- Sanko IB(34)
- フクハラ(31)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

回路記号ラベル
日東工業¥1,998税込¥2,1981セット(20個)当日出荷分電盤の分岐回路用のシールとしてご利用ください。仕様裏面シール付セット内容20シート入材質本体:ミラーコート色地色:黒、文字色:白RoHS指令(10物質対応)対応
電源プラグケーブル(コード)
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
可変式温度調節器
日東工業¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から翌日出荷タイプ機械式出力二分岐RoHS指令(10物質対応)対応使用温度調節器PTV-M61A組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
ABCパーツ(TK)
日東工業¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷から4日以内出荷配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
エコ碍子
協進電機¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から6日以内出荷脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。仕様表面漏洩距離:130mm材質磁器、鋳鉄公称電圧(V)6.6RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス60Kv耐電圧(kV)(乾燥)22公称電圧(kV)6.6
銅バー
カメダデンキ¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から6日以内出荷メッキ加工済みの母線用銅バーです。材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付丸形ルーバー
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。付属品取扱説明書仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)材質PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~60規格IP55(カテゴリー2)使用温度(℃)-10~60深さ(mm)47定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60使用環境湿度(%)95以下RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80使用湿度(%RH)95以下
木板ベース
河村電器産業¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷機器、端子台などを取付ける木製基板付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナットセット内容木板、取付金具材質パーティクルボード質量(kg)3外形寸法(mm)450×526寸法H(mm)533表面処理方眼目盛付き寸法W(mm)490塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ)適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物)
篠原電機¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)極数3寸法A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
端子台用渡りバー
篠原電機¥15,980税込¥17,5781袋(10個)当日出荷適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
フラットポスト
篠原電機¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷機器取付の際あらかじめ仮付けしてからでも調整、微調整は簡単にできます。用途※盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
リヤWフレームA
摂津金属工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
コードスプール
摂津金属工業¥889税込¥9781袋(4個)当日出荷ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に付属品取付用ねじ(M4×8)・六角ナット材質ポリプロピレン色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×35.5RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付足 CKDシリーズ
タカチ電機工業¥959~税込¥1,055~1組(2本)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリアミド色ホワイトグレー耐荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
MS・MO用バンド取手 MYシリーズ
タカチ電機工業¥469税込¥5161本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●ホルダー材質:PC+ABS材質(グリップ)PP+エラストマ材質(キャップ)PP+エラストマ許容荷重(N[kgf])200(20)RoHS指令(10物質対応)対応
SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズ
タカチ電機工業¥899~税込¥989~1枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●t:1.2材質SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ
タカチ電機工業¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400色黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304材質(ラッチ)ステンレスSUS304表面処理(カバー)磨き処理#400
分岐バー分岐コンパクトブレーカ用
内外電機¥6,598~税込¥7,258~1袋(20個)当日出荷から7日以内出荷仕様分岐種類:CMCB材質銅定格電流(A)30表面処理ニッケルめっき表面仕上げニッケルめっき