FA現場のお役立ち情報
7,060件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイングハンドル 内外電機

    スイングハンドル

    内外電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)備考止め金付表面処理クリア塗装(ナノ塗装)使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)・引込計器盤キャビネット(HK形)・集合計器盤キャビネット(WHS形)キー番号No.NCH200RoHS指令(10物質対応)対応
  • RDK フリーアクセスフロア用基台 日東工業

    RDK フリーアクセスフロア用基台

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
    材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
  • SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業

    SLP-K 換気扇付大型ルーバー

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    材質AES樹脂製寸法A(mm)250使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
  • CSLP クーレット・ルーバー 自然換気 日東工業

    CSLP クーレット・ルーバー 自然換気

    日東工業
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    翌日出荷
    付属品取付金具、取扱説明書適合92mm角の換気扇セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)タイプフィルタ付(ポリエステル製)外形寸法D(mm)45外形寸法W(mm)140外形寸法H(mm)140保護等級IP2X寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×45設置場所屋内用色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)50除塵率(%)50
  • 固定式スプライスユニット 日東工業

    固定式スプライスユニット

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
    付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
  • PBH-KA 取付金具 日東工業

    PBH-KA 取付金具

    日東工業(1件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    適合機種PCS,PBH(-G),ABH-Gセット内容取付金具4個、ねじ4個RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドナット(D)FR用 日東工業

    スライドナット(D)FR用

    日東工業
    1,798税込1,978
    1セット(30個)
    当日出荷
    仕様M5材質ジュラコン(R)質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー(FS用) 日東工業

    ケーブルホルダー(FS用)

    日東工業
    9,598税込10,558
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄t2.3塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP36 低圧サポータ 日東工業

    BP36 低圧サポータ

    日東工業
    5,298税込5,828
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM コン柱用金具 日東工業

    CM コン柱用金具

    日東工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZM-A ポールスタンド(電線引出口付) 日東工業

    ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

    日東工業
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。 電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質(ヘッド)鋳鉄材質(ベース)鋳鉄材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • RUX-M 取付金具(FUL用) 日東工業

    RUX-M 取付金具(FUL用)

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    キャビネットの取付け、壁面への取付にご利用ください。
    材質質量(kg)0.5表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFUL全機種
  • CX-MCL形ボックス用取付金具 日東工業

    CX-MCL形ボックス用取付金具

    日東工業
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    キャビネット壁面への取付けにご利用ください。
    材質質量(kg)0.5表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットCL・CF・CN・SCL・SCF用
  • BX-L 換気扇取付金具 日東工業

    BX-L 換気扇取付金具

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
    材質板厚(mm)1.6塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト取付カナグ 接続カナグS カメダデンキ

    ダクト取付カナグ 接続カナグS

    カメダデンキ
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 いずれのカナグも、部品取付用にタップ穴が開いているので(S-5を除く)、ナットがけが不要です。
    仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護カバーステー カメダデンキ

    保護カバーステー

    カメダデンキ
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    DIN35ミリレール上のリレー端子の保護カバーを取り付ける金具です。
    材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジング 篠原電機

    エッジング

    篠原電機(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1袋(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    取付が簡単です。
    用途エッジ部からケーブルを保護します。ナチュラル材質(本体)6ナイロン、UL94-HB寸法C(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • /(3030213) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030213) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    469税込516
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • 組合せ操作工具 ワゴジャパン

    組合せ操作工具

    ワゴジャパン
    1,398税込1,538
    1箱(25個)
    6日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    用途734、2734シリーズ用タイプ梱包:ボックス
  • 盤用換気扇金属製ファン RD45-122 Nito

    盤用換気扇金属製ファン RD45-122

    Nito
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    インピーダンスプロテクトまたは、サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。取付面、取付向は自由です。
    トラスコ品番211-8006材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M Nito

    盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M

    Nito
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番209-3035材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • (PD)盤用除湿機(パネルドライ)・スタンダード 日東工業

    (PD)盤用除湿機(パネルドライ)・スタンダード

    日東工業
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    キャビネット内機器の湿度によるトラブルを防止
    付属品取付ねじ・排水ホース(1m)・ホースクランプ・端子カバー・取扱説明書寸法(mm)110×170(195)×76質量(kg)1.3ライトベージュ塗装(5Y7/1)使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)13.5電圧・単相(VAC)100~240設定温度(℃)なし(連続運転)RoHS指令(10物質対応)対応除湿能力(mL/h)8適合容積(m3)2.4
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1組
    4日以内出荷
    単管パイプ等の鋼管に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。ナットを緩めることでネットワークカメラ取付金具の角度を調整することができます。
    用途お客様にて機器の取付け面を調整したのち、六角ナットは確実に締め付けてください。落下の恐れがあります。締付トルクは9.8N・m[100kgf・cm]です。適合鋼管外径:Φ42.7~48.6材質表面処理:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 通信機器固定金具 八光電機製作所

    通信機器固定金具

    八光電機製作所
    22,980税込25,278
    1セット(10個)ほか
    8日以内出荷
    通信機器取付用の固定金具です。高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
    用途HUB・ルーター・モデム等の通信機器を木板へ取付仕様金具4コで1セット(取付ねじ付)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター 難燃性(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター 難燃性(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製形状両面ナットタイプタイプ難燃性寸法H(mm)15有効深さ(mm)4.5取付け方法AC600V/DC750V寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズ タカチ電機工業

    DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズ

    タカチ電機工業
    609税込670
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    DW・DWHシリーズ用の外部取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品ナベM4×6 / ステンレス(無処理)×4材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビス・ケージナットセット 摂津金属工業

    ビス・ケージナットセット

    摂津金属工業
    7,698税込8,468
    1セット
    欠品中
    19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM6です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
    用途サーバーラック材質ねじ長さ(mm)14外装ニッケルめっきねじの呼びM6入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業

    リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

    タカチ電機工業
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    単1・単2・単3・単4・単5電池用のリード線付電池ホルダーです。電池ホルダーは別名、バッテリーホルダー・電池ケース・バッテリーケース・電池ボックスとも呼ばれています。合計26タイプの豊富なラインナップから選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60規格線材:UL1007表面処理端子:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅうリード線長さ(mm)150リード線AWG26材質(スプリング)鉄線入数1/袋RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6取付穴径(Φmm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アース端子(ねじ止め式) 篠原電機

    アース端子(ねじ止め式)

    篠原電機
    12,980税込14,278
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
    材質銅帯:3mm厚(M5タイプ)、5mm厚(M8タイプ) ニッケルめっき付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フラットポスト(2点固定タイプ) 篠原電機

    フラットポスト(2点固定タイプ)

    篠原電機
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。
    用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最短寸法(mm)100最長寸法(mm)160
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業
    309税込340
    1本
    3日以内出荷
    ボックス内部に端子台やリレー・電源・モジュール等を取付るための35mmDINレールです。ボックスの取付ボスのピッチをご確認の上、サイズをお選び下さい。各メーカーのDINレール用タイプに対応可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5シルバー表面処理シルバーアルマイト横(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池金具セット OKW

    電池金具セット

    OKW
    749税込824
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スタイルケースOCM/OCLシリーズ専用の電池金具
    ニッケルめっき質量(g)3主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 4 RS PRO

    RS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 4

    RS PRO
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 調節可能ケーブルドラムディスペンシングラック( 3741697 ). RS Pro ケーブルドラムディスペンサラックは、頑丈で汎用性の高いラックシステムで、電気用途でのケーブルディスペンサや収納に最適です。このラックはスチール製で、優れた耐久性と安定性を実現しています。ワイヤ/ケーブルリールに対応する調整可能な 4 本のハンギングレールが付属しています。フレームはシンプルなスナップ設計で、工具を使わずにコンポーネントを簡単に組み立てられます。この頑丈なディスペンサラックは、電気設備作業をすばやく簡単に行うための最適なソリューションです。ケーブルとワイヤを整理したまま、からまりや結び目がないように効率的に取り出すことができます。エクステンションクリップ( 4485304 ). RS Pro 調節式ケーブルドラムディスペンサラック用エクステンションクリップで、 2 個を接続してさらに収納できます。特長. ワイヤ/ケーブルリールの保管と取り出しに最適 高さを調整可能な4つのハンギングロッドが付属 パウダーコーティング / サンドストーン仕上げ クリップ式アセンブリ - 工具不要 ケーブルやワイヤを整理整頓できます 複数のケーブルリールに対応 延長接続キット(別売り)を利用して積み重ねることで、収納スペースを確保できます 寸法: 985 x 990 x 345 mm . 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサラックは、電気設備の利用に最適で、ケーブルを絡まりや結び目がないように容易に取り出せます。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、幅広いサイズが用意されています。次のような幅広い環境で使用されています。 作業現場 倉庫 工場 ワークショップ ガレージ . よくある質問. ラック全体の高さは.. このケーブルディスペンサラックの高さは 985 mm です。拡張できますか.. いいえ、 RS では延長接続キットが用意されています。 ; (4485304) (4485304) 。代替品はありますか..
    仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 985mm幅 = 990 mm長さ = 896mm直径 = 31.75mm材質 = スチール
  • RS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 4 RS PRO

    RS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 4

    RS PRO
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ケーブルラック 943 mm ( H ) x 152.4 ( L ) x 663.6 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製です作業場、工場、自動車修理工場では、ケーブルやワイヤをきちんと安全に保管することが一般的な問題です。電気ストレージのニーズに対するソリューションをお探しの場合は、信頼できる RS RS Pro がお届けするこのスチール製ケーブルリールラックが最適です。軽量で操作性に優れ、耐久性と安定性に優れています。 このケーブルラックでは、必要に応じて配置できる 4 つの完全に調整可能な吊り下げロッドが付属しているため、ケーブルをすばやく簡単に取り出すことができ、絡みづらくなるおそれがあります。粉体コーティングが施された表面は傷付きにくく、中間色のグレーです。ラックは簡単に組み立てられ、工具を使用せずに互いに固定できます。 高さ 943 mm 、長さ 152.4 mm 、幅 663.6 mm を測定でき、最も一般的なケーブルリールサイズに適合します。さらにスペースが必要な場合は、拡張ユニットを使用してダブルハイトラックを実現できます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 4 段の棚 .高さ: 943 mm .幅: 663.6 mm .長さ 152.4 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 943mm幅 = 663.6 mm長さ = 152.4mm材質 = スチール
  • RS PRO DINレール 2m x 35mm x 7.5mm RS PRO

    RS PRO DINレール 2m x 35mm x 7.5mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 2000 mm x 35 mm x 7.5 mm 標準 DIN レール RS Pro TS-35 標準 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。TS-35 レール又は TOP ハットは、アルミ製とも呼ばれています。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN50045 及び DIN46277-3 規格に準拠しています
    仕様互換性 = トップハット長さ = 2m奥行 = 35mm高さ = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットなどに最適!多機能MP3/WAVボイスプレーヤーモジュール マイコンキットドットコム

    ロボットなどに最適!多機能MP3/WAVボイスプレーヤーモジュール

    マイコンキットドットコム
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-HESI (5X20)シリーズ, 6.3A, 3046032 PHOENIX

    Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-HESI (5X20)シリーズ, 6.3A, 3046032

    PHOENIX
    4,898税込5,388
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PhoenixContactヒューズ付きMicroDINレールTerminalBlockシリーズ3046032PhoenixContactは、普及しているUTシリーズのガラスセラミックヒューズ付きDINレールTerminalブロックを多数ご用意しています。このヒューズTerminalBlockは、幅わずか6.2mmの非常にコンパクトな設計で、合計1.6Wに対応できるヒューズ(G/5X20)が含まれています。3046032DINレールTerminalブロックは、黒色の頑丈なポリアミド素材で製造された1レベル、2接続タイプのTerminalBlockです。安全レバーの両側に2つのテスト接続があるため、このブロックを簡単にテストできます。シンプルでありながら優れたねじ接続方式により、ケーブルの接続がさらに簡単になります。3046032の公称電流は6.3Aで、公称電圧は500VですUTシリーズ端子には足元があり、NS35/7.5及びNS35/15DINレールへの取り付け用に設計され、26-10のAWG(米国ワイヤゲージ)に対応可能です。特長と利点:超マイクロ設計。幅はわずか6.2mm、高さはわずか73mmですG/5x20ヒューズ(ガラス/セラミック)定格サージ電圧:6kV安全レバーの両側に2つのテスト接続脚は、NS35/7.5とNS35/17の2種類のDINレールに取り付けることができますヒューズ端子台とは何ですか?(ヒューズTerminalBlock)ヒューズ付きTerminalBlockは、ヒューズを備えたTerminalBlockです。ヒューズ付きTerminalBlockは通常、従来のTerminalBlockと同じ動作をしますが、ヒューズが内蔵されているだけで保護機能が強化されます。ヒューズは、回路の遮断により過電圧を防止します。ヒューズ付きTerminalBlockは、どのように機能しますヒューズ付きTerminalBlockは、通常のTerminalBlockの動作と非常によく似ています。TerminalBlockは、ワイヤを効果的に接続するか、複数レベルのワイヤをまとめて接続するように設計されています。ヒューズ付きTerminalBlockは、2本のワイヤ間の接続にヒューズを備えているだけです。TerminalBlockのヒューズを使用すると、不要で面倒な配線を防止し、認定を取得できます。完全な行:UTシリーズは、PhoenixContactsの広範で包括的な製品ポートフォリオに含まれています。PhoenixContactの完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ラインGET完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
    適合(基準)CSA、cULusピッチ6.2mmシリーズUT4-HESI(5X20)定格電流(A)6.3ヒューズあり動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-HESI(5X20)結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル
  • Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35シリーズ, 125A, 3044225 PHOENIX

    Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35シリーズ, 125A, 3044225

    PHOENIX
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    グレーサイズ16→0AWG定格電流(A)125動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT35結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→50レベル数シングル危険区域認証ATEX
  • コントロールユニット パトライト(PATLITE)

    コントロールユニット

    パトライト(PATLITE)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)159径(Φmm)60定格電圧(V)DC12~24保護等級IP65取付場所屋内通信距離見通し約100m通信規格Bluetooth5.0(Bluetooth Low Energy)
キャビネットパーツ