カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,474)
- 日東工業(589)
- RS PRO(501)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(329)
- 河村電器産業(296)
- 篠原電機(227)
- SIEMENS(185)
- 内外電機(135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- タカチ電機工業(114)
- ワゴジャパン(112)
- カメダデンキ(85)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(40)
- Sanko IB(34)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

FANシャシ
日東工業¥38,980~税込¥42,878~1個翌日出荷から9日以内出荷換気扇の位置を前後に移動、固定できます。付属品付属ねじなし種別AC100V用材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕定格周波数(Hz)50/60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
SPD盤(ラックマウントタイプ)
日東工業¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。規格EIA外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5
レベルフット固定金具
日東工業¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷材質鉄t3.2質量(kg)0.5表面処理ニッケルめっき外形寸法D(mm)92外形寸法W(mm)50外形寸法H(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト付パネル・光コード用
日東工業¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷材質アルミt1.5ABS樹脂質量(kg)0.4外形寸法D(mm)130外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)
日東工業¥58,980~税込¥64,878~1セット翌日出荷から翌々日出荷固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3規格EIA外形寸法W(mm)422外形寸法H(mm)43.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付)
日東工業¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能! (W375mm×H330mm×D63mm以内) 2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。 マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。 ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。 キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)材質ボデー、マウス台:アルミ t1.5ケーブルサポート:鉄 t1.2キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6ディスプレイ収納台:鉄 t2.3質量(kg)10規格EIA外形寸法W(mm)482.6外形寸法H(mm)88呼称2U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
引出し
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。付属品付属ねじなし材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕外形寸法D(mm)404塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
ユニットシャシ
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から翌々日出荷付属品付属ねじなし材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
スライド式台板・マウス台付
日東工業¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。材質台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)質量(kg)5.5外形寸法D(mm)405外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
キーボードユニット
日東工業¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット 防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕質量(kg)6.5外形寸法D(mm)90外形寸法W(mm)550外形寸法H(mm)320塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内搭載可能質量(kg)5
アース・銅バー
日東工業¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個定格通電電流(A)100
レール式端子台 二段形エンドプレート
日東工業¥1,898税込¥2,0881セット(5組)当日出荷仕様IECレール取付:可セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組定格絶縁電圧(V)600適合ユニット型式TBT-15RRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
SCM ステンレスコン柱用金具
日東工業¥5,698~税込¥6,268~1セット4日以内出荷仕様幅25mm以下のバンド用板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)150以下
SZ ステンレスキャビネットスタンド
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1セット(2個)翌日出荷衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。 アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。 フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質ステンレス表面処理ミラー仕上(塗装なし)寸法B(mm)150寸法C(mm)40板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ZA-F 基台
日東工業¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷から5日以内出荷OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。付属品キャビネット取付用ねじ付種別フリーアクセスフロア用材質鉄寸法B(mm)100板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
SZA ステンレス基台
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付付属品キャビネット取付用ねじ付材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。セット内容ハンドル1コ、止め金 1コ、キーNo. TAK80 2コ材質SUS316回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りキー番号No.TAK80RoHS指令(10物質対応)対応
BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
AZM ポールスタンド
日東工業¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(ポール)厚鋼管42材質(ベース)アルミ鋳造物製ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から9日以内出荷キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。材質鉄板厚(mm)3.5、4.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
EX-2Z 自立用基台
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から5日以内出荷前面パネルは、取外し可能です。 レベル調整機能付です。 ケーブル支持クリップ取付穴付です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具
ワゴジャパン¥4,298税込¥4,7281パック(25個)ほか欠品中用途MCS-MIDI スナップインマウンティングフット付メール, フィメールコネクタ用仕様フィメールコネクタ用色グレー