カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,474)
- 日東工業(589)
- RS PRO(501)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(329)
- 河村電器産業(296)
- 篠原電機(227)
- SIEMENS(185)
- 内外電機(135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- タカチ電機工業(114)
- ワゴジャパン(112)
- カメダデンキ(85)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(40)
- Sanko IB(34)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

PMC型ポール用金具
日東工業¥7,798税込¥8,5781セット3日以内出荷仕様キャビネット/横幅200mmセット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6ポール径(Φmm)Φ120~170用
(PHE-C)薄型盤用熱交換器(Cタイプ)側面取付型(キャビネット内側取付用)樹脂羽根ファンタイプ
日東工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷薄さを重視したコンパクトタイプ・放熱方式はプレート方式を採用しています。・ファンは取り外しが可能なため、メンテナンスが容易です。付属品・パッキン・取付ねじ・取扱説明書寸法(mm)150×620×650×40質量(kg)2.8摘要サーモスタット内蔵(動作温度40℃、復帰温度25℃)定格電圧(V)【単相】AC100定格電流(A)0.29/0.26定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23/21塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)起動電流(A)0.39/0.31騒音レベル(dB(A))約48/51設置場所屋内用使用温度-10~+60℃定格能力(W/K)8/8.5IP等級IP5X(カテゴリー2)
残留電荷放電棒
HASEGAWA¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷残留電荷の放電作業を安全に簡単にできる。用途先端金具は用途に応じて取り換え可能(2種類)仕様抵抗内蔵タイプ質量(g)660タイプ抵抗内蔵タイプ交流電圧(V)33kV以下直流電圧(V)27kV以下
回転ハンドル MA1-3K
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様ハンドル金具(止め金)付適合キー:BN8A523002(NO.200)タイプMA1-3K(小)使用キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット鍵別売
盤用LED照明
篠原電機¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません適合雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV定格電圧(V)フリー電源AC100~240(±10%)50/60HZ色温度5000KEMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く絶縁抵抗DC500Vメガ-にて100Ω以上耐電圧(V)AC200 1分間(対地間)照光角(°)約140
空冷式冷風攪拌型電子冷却器
オーム電機¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から11日以内出荷冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用場所屋内
DINレール・専用金具
篠原電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(10本)ほか3日以内出荷JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。材質(本体)アルミ製仕上アルマイト処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明ユニット MLWシリーズ
壬生電機製作所¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から6日以内出荷盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。材質アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM色白使用温度(℃)-20~50色温度(K)6000~6500
インセットパッキン
篠原電機¥8,298~税込¥9,128~1巻6日以内出荷から7日以内出荷配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。 鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。 扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。
アルミ窓枠 AY型 網入りガラス
篠原電機¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷から12日以内出荷材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)6.8材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)金網入りガラス
バー・ホルダーL(低圧用銅帯絶縁支持台)
篠原電機¥659~税込¥725~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
ファン用端子台取付金具
篠原電機¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)380寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
JXDAシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質アルミニウム長さ(mm)1960高さ(mm)7.5質量(g)342(1本あたり)種類IEC35mm、幅レール長穴(mm)4.5×25
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ
富士電機¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷から16日以内出荷仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
(PD)盤用除湿機(パネルドライ)・高機能
日東工業¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷・温度センサによるON,OFF自動運転機能付です。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示、警報接点付(85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付きです。用途・キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止。・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。
(PD)盤用除湿機(パネルドライ)・高機能
日東工業¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷・温度センサによるON,OFF自動運転機能付です。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示、警報接点付(85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付きです。用途・キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止。・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。
被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付)
HI-LEAD¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)10日以内出荷フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。銅線圧着部に保護キャップを装着しております。用途静電気を防ぐために。幅(mm)29厚さ(mm)5
DINレール 幅35mm×長さ1000mm
日機¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷穴サイズ20×5mmで、制御盤等の部材固定用DIN規格のレールです。用途リレー・タイマー・シーケンサ・ブレーカーの取り付けなどに。トラスコ品番709-9426材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)7.5
(RCPX)冷キャビ用・ポール用金具
日東工業¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷冷キャビ、ポール用取り付けに適したポール用金具・ポール径Φ120~400に対応します。・各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712618-260819-02.jpg)
[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー
日東工業¥1,698税込¥1,8681個30日以内出荷主幹リードバーの正面・側面を保護します。仕様●リードバーカバー支持:変性PPE(IPDS-6C~25C)●主幹リードバーカバー:ポリカーボネート(IPDS-6C~25C)、塩化ビニル(IPDS-40C)●入線用オプションパーツ:IPDS-060B, IPDS-060TBB入数(個)1適合ユニットIPDS6搭載可能ブレーカ経済形ブレーカ(NE・GE)50・60AF![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712530-260819-02.jpg)
[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用
日東工業¥11,980税込¥13,1781セット(2個)3日以内出荷開閉器盤、監視カメラ用電源盤、引込計器盤などの側面固定に。コンクリート柱、ポールにキャビネット側面で取り付ける場合にご利用ください。コンクリート柱、ポールからの飛び出しを抑え、敷地、スペースに配慮しています。取付可能質量は150kg以下です。セット内容2コ入材質鉄質量(kg)1表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3.2適合バンド幅40mm(t.1.6)のバンド入数1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)60/60/124適合キャビネット屋外用/OR(B)、ORM-A、OW-A、ORZ(B)、SOR(B)、SORM-A、SOW、OM-B、OMS-B、OMH、SOM-B、SOMS-B、SOMH、屋内外兼用/RA(B)、RAV、RUL、RAM-A、W-A、CRV、SR、SCL、SCF、M-B、MS-B、MHA、SM-B、SMS-B【板厚】2.3mm以下適合ポール径(Φmm)Φ130~400(ただし以下の機種はΦ200~400,W=400/H=800、W=500/H=500)適合キャビネット(mm)W=300/H=800まで、W=400/H=800まで、W=500/H=500まで、D/160、200
RD98-S スライド式スプライスユニット・省スペースタイプ
日東工業¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷ラックやHUB収納キャビネット内での光ファイバ接続用に、24心以下用・コードプレ配線仕様用途・リール台がコンパクトなため、融着トレーを1カ所(対応接続数24心)にすることでフカサ300mmを実現しました。・HUB収納キャビネット(THDシリーズ)(ヨコ500mm)や小型ラック(FVシリーズ)(フカサ500mm)への収納が可能です。・光ケーブル入線方向の変更がドライバー1本で容易にできます。・ケーブルクランプ2本を標準装備しています。光ケーブルは、クランプ(SPX6-2)の増設により最大4本まで固定が可能です。付属品補強熱スリーブ(単心仕様60mm、4心テープ仕様40mm)・保護チューブ・結束バンド・結束テープ・結束テープ用ベース・ケーブル径調整ゴム材質ユニット本体:アルミ(t1.5)、ブラケット:鉄(t2.3)、カバー:PC樹脂、スライドレール:PPE+PS、PA6樹脂、融着トレー、リール台、ケーブルガイド:ABS樹脂質量(kg)2.5規格EIA規格呼称IU塗装色ブラック色(N1)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数24心外形寸法(横×縦×深さ)(mm)482.6×43.5×344ファイバータイプSMアダプタタイプSC(2連式)入出線数(入線)ケーブル:2入出線数(出線)コード:24
RD98-N スライド式スプライスユニット
日東工業¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷ラック内での光ファイバ接続用に。コードプレ配線仕様:マネージメントトレー付用途・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能です。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなど固定が可能です。(FRP製テンションメンバの場合は別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本入線可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。付属品補強熱スリーブ(単心用60mm、4心テープ用40mm)・保護チューブ(6色1m)・結束バンド・結束テープ・結束テープ用ベース・ケーブル径調整ゴム材質ユニット本体:アルミ(t1.5)、ブラケット:鉄(t2.3)、マネージメントトレー:鉄(t1.0)、カバー・融着トレー・ケーブルガイド:合成樹脂、マネージメントパネル:合成樹脂(ダークスモーク)質量(kg)3.3規格EIA規格呼称1U塗装色ブラック色(N1)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数24心外形寸法(横×縦×深さ)(mm)482.6×43.5×517.1ファイバータイプSMアダプタタイプSC(2連式)入出線数(入線)ケーブル:4入出線数(出線)コード:24














![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712618-260819-02.jpg)
![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712530-260819-02.jpg)