絞り込み
ブランド
- 日阪製作所
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(951)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(535)
- ダイキン工業(454)
- ParkerTAIYO(345)
- 清水製作所[継手](307)
- NACHI(不二越)(282)
- フジトク(235)
- イハラサイエンス(168)
- ニッタ(122)
- 十川ゴム(120)
- ニューマシン(119)
- RIKEN(理研機器)(94)
- エスコ(88)
- ヤマト特殊鋼(84)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(76)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- 油研工業(58)
- 大生工業(54)
- 正和(52)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
日阪製作所¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から6日以内出荷プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。用途冷凍機(蒸発器/凝縮器/エコノマイザ)、給湯、暖房、オイルクーラー仕様ろう材:銅使用流体清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒設定圧力(MPa)3材質(プレート)SUS316設定温度(℃)200
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
日阪製作所¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から51日以内出荷プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM
日阪製作所¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)150寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)EPDMノズル形状R 3/4 ネジ込み
ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付)
日阪製作所¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷から51日以内出荷プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。用途冷凍機(蒸発器、凝縮器、エコマイザ)、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯材質(プレート)SUS316寸法(横×縦)(mm)50×250(ノズルピッチ)
プレート式熱交換器用ガスケット EPDM
日阪製作所¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。用途定期メンテナンス材質EPDM
ブレージングプレート式熱交換器専用 接着剤(断熱材用)
日阪製作所¥9,798税込¥10,7781缶(500mL)6日以内出荷アーマフレックス専用の接着剤です。用途ブレージングプレート式熱交換器と断熱材(アーマフレックス)の接着材質ゴム系接着剤
ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材
日阪製作所¥8,998~税込¥9,898~1式6日以内出荷から31日以内出荷ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。 断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。材質発泡ポリエチレン
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
日阪製作所¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から51日以内出荷プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。用途冷凍機(蒸発器/凝縮器/エコノマイザ)、給湯、暖房、オイルクーラー材質(プレート)SUS316
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
日阪製作所¥449,800~税込¥494,780~1台5日以内出荷から50日以内出荷プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。用途給湯、暖房、オイルクーラー仕様ろう材:銅使用流体清水、一般作動油、空気、ブライン設定圧力(MPa)1材質(プレート)SUS316設定温度(℃)99寸法(横×縦)(mm)92×519(ノズルピッチ)
ガスケット型プレート式熱交換器 NBR
日阪製作所¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。用途蒸気加熱、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、一般作動油、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)130寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)NBRノズル形状R 3/4 ネジ込み
プレート式熱交換器用ガスケット NBR
日阪製作所¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷プレート式熱交換器用のNBRガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。用途定期メンテナンス材質NBR
ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付)
日阪製作所¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から6日以内出荷プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。 銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。仕様ろう材:ニッケル材質(プレート)SUS316
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース