カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(951)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(535)
- ダイキン工業(454)
- ParkerTAIYO(345)
- 清水製作所[継手](307)
- NACHI(不二越)(282)
- フジトク(235)
- イハラサイエンス(168)
- ニッタ(122)
- 十川ゴム(120)
- ニューマシン(119)
- RIKEN(理研機器)(94)
- エスコ(88)
- ヤマト特殊鋼(84)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(76)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- 油研工業(58)
- 大生工業(54)
- 正和(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

8004GGアダプタ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類G
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,788~税込¥1,967~1個当日出荷ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブリーザーMSA型
増田製作所(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
210カプラ ソケット(油圧用)
日東工器(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ
フジトク¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,765~税込¥3,042~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
パイプクランプ スタンダードシリーズ
オーツカ(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
サクションストレーナ W-MSNタイプ
増田製作所(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から24日以内出荷タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥240~税込¥264~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロジャケット(PYROJACKET)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
JL-DCスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類R×Rc
パスカラート PA2104(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用)
ニッタ(6件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。適合アダプタ/110、145、190、130使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
パスカラート PA2108(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7補強層1Wホース外径(Φmm)19.5質量(g/m)ホース/400
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (1000,1400専用)
ニッタ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/30、130材質スチール形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース




![SR34異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681902-130919-02.jpg)








![OML90高圧用オスメスエルボ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686881-221128-04.jpg)
![SR08アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726556-140512-02.jpg)






![NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686942-221128-04.jpg)
![SWO4座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684404-150916-02.jpg)
![SSO07アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684124-221128-04.jpg)



![NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686784-221128-04.jpg)
![SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683424-221128-04.jpg)



![SR36アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727037-150916-02.jpg)

![SR16アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681577-221128-04.jpg)