カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ユニット(10)
- 油圧ポンプ(5)
- 油圧バルブ(67)
- 油圧シリンダ(75)
- 高圧用管継手(386)
- 油圧ホース(2)
- 油圧補器(6)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- 清水製作所[継手](277)
- ヤマト特殊鋼(67)
- 油研工業(50)
- ParkerTAIYO(47)
- NACHI(不二越)(15)
- SMC(14)
- RIKEN(理研機器)(13)
- ダイキン工業(12)
- 日本ジョイント(12)
- フジトク(11)
- ニューマシン(8)
- 藤井高圧(7)
- 堀内機械(4)
- 北川鉄工所(3)
- イハラサイエンス(2)
- エナパック(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- 昭和技研工業(1)
- ヤマト産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
油圧機器・油圧ホース :「S15」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

オートカップ YSP型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット
ニューマシン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から53日以内出荷本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状ソケット材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)0~200材質(シール)パーフロRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
小形単段ベーンポンプ
ダイキン工業¥63,980税込¥70,3781個翌日出荷吸込み口が広いため、吸込み抵抗が小さく低騒音です。_x000D_。クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定で、高速回転で使用する場合でも焼き付き、摩耗がなく、安定した高い効率を保ちます。_x000D_。吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。仕様デザイン番号:20回転方向【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 W/Oエマルション系作動油商品タイプ小形単段ベーンポンプ
オートカップ YSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
中空回転油圧シリンダ
北川鉄工所¥419,800税込¥461,7801個3日以内出荷中空のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。大きな貫通穴、小型、軽量化を実現。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。寸法L1(mm)15最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法Z(mm)5寸法P1(mm)4寸法K1(mm)47
KSS 隔壁締付ソケット
イハラサイエンス¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から17日以内出荷形状隔壁ソケット寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
中空回転油圧シリンダ(ロングストローク)
北川鉄工所¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷ロングストロークタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。品名S-Lシリーズ ロングストローク型最高使用圧力(MPa)油圧力:4
単動式シリンダ(MSシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
KLS ホース接続隔壁ユニオンエルボ(めす)
イハラサイエンス¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷から17日以内出荷形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース