絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
電源電圧(V)
  • AC200/220(2)
  • AC200(2)
タンク容量(L)
  • 30~40未満(2)
出力(kW)
  • 0.75(1)
  • 1.5(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.69~0.88(1)
  • 0.78~0.93(1)
  • 0.93(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
オイルレス
騒音値(dB)
  • 50~60未満(2)
50~60未満
質量(kg)
  • 132
  • 10(4)
  • 13(6)
  • 14(12)
  • 15.8(4)
  • 18(4)
  • 21(4)
  • 24(5)
  • 45(7)
  • 50(5)
  • 53(6)
  • 60(11)
  • 65(8)
  • 100(6)
  • 115(4)
  • 129(4)
  • 160(4)
  • 165(4)
  • 330(6)
  • 350(7)
  • 380(7)
ブランド
  • 日立産機システム(1)
  • 明治機械製作所(1)
日立産機システム・明治機械製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッケージベビコン NEXTseries 無給油式 日立産機システム

    パッケージベビコン NEXTseries 無給油式

    日立産機システム
    399,800税込439,780
    1台
    61日以内出荷
    Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプMタイプ消費電力(W)冷凍式エアードライヤー:-(ドライヤ不付き)電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式直入(再起動負荷軽減装置付き)運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可出口空気露点(℃)-(ドライヤ不付き)
  • ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ) 明治機械製作所

    ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

    明治機械製作所
    539,800税込593,780
    1台
    翌々日出荷
    トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式圧力スイッチ式
コンプレッサー