絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(4)
- 100~200未満(4)
電源電圧(V)
- AC100(6)
タンク容量(L)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(4)
吐出圧力(MPa)
- 0.80(4)
- 1.30(2)
潤滑方式
オイルレス(6)
騒音値(dB)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(2)
60~70未満・70~80未満
質量(kg)
- 22(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 36(1)
- 39(1)
22・24・28・30・36・39
ブランド
- MTO
- モノタロウ(3)
- SK11(253)
- 日立産機システム(122)
- アネスト岩田(118)
- 富士コンプレッサー(106)
- 明治機械製作所(27)
- マキタ(21)
- パオック(15)
- EARTH MAN(13)
- オリオン機械(13)
- AIRREX(アネスト岩田)(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- アイ・エイ・シー(9)
- 精和産業(9)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(9)
- デンヨー(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- ナカトミ(5)
- ブランドをもっと見る

静音オイルレスコンプレッサー 30L
MTO¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き色黒電流(A)8/9.5消費電力(W)780/940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
静音オイルレスコンプレッサー 24L
MTO¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能色黒電流(A)6/7消費電力(W)580/700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
ツールワゴンコンプレッサー 30L
MTO¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き色黒電流(A)8/9.5消費電力(W)780/940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
ツールワゴンコンプレッサー 24L
MTO¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ仕様。ツールカート搭載、機動性抜群のコンプレッサー。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能色黒電流(A)6/7消費電力(W)580/700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560(コンプレッサー)最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
縦型省スペースコンプレッサー
MTO¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷設置場所の省スペース化に貢献する縦型コンプレッサー。最高使用圧1.3Mpa 2段圧縮式を採用。快適な作業性を提供する38Lタンクを装備。メンテナンスの容易なオイルレス仕様。水抜きレギュレーター付き。作業環境を選ばない静音構造 運転時騒音75dB色黒電流(A)9.5/11.5消費電力(W)900/1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×455×870最高圧到達時間290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
1.3Mpa オイルレスコンプレッサー
MTO¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷最高使用圧力1.3Mpa。2段圧縮仕様のハイパフォーマンスモデル。運転時騒音75dB 滅音省エネタイプ。メンテナンスの容易なオイルレス仕様。余裕のタンク容量38L。高い効率と高い圧縮を生み出す2段圧縮式を採用色黒電流(A)10.5/13消費電力(W)930/1180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×340×695最高圧到達時間290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)