絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
出力(kW)
  • 4(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.80(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式給油式(1)
騒音値(dB)
  • 90~100未満(1)
90~100未満
質量(kg)
  • 15.4(1)
  • 38.6(1)
  • 40(1)
  • 43(1)
15.4・38.6・40・43
ブランド
  • WAKO(和光商事)
  • SK11(248)
  • 日立産機システム(44)
  • マキタ(21)
  • パオック(14)
  • EARTH MAN(13)
  • 富士コンプレッサー(13)
  • アネスト岩田(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • 精和産業(8)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
  • PROXXON(プロクソン)(7)
  • 日東工器(6)
  • 和コーポレーション(4)
  • KENOH(4)
  • WIZ'A(4)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • Power sonic(3)
  • フローバル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンコンプレッサー WAKO(和光商事)

    エンジンコンプレッサー

    WAKO(和光商事)(2件のレビュー)
    ¥216,900税込¥238,590
    1台
    7日以内出荷
    5.5馬力のハイパワーコンプレッサーです。 エンジンも安心のHonda製を採用し、タンク 容量は20リットルとコンパクトに仕上げました。 特許を取得した特殊バルブによって、エンジンの安全駆動を実現。エアー圧力も調整が可能です。 吐出量は最大260L/分と十分な量を誇ります。
    圧力8kgf/cm2対象エンジンHONDAエンジン GX-160
  • 2気筒ベルト式40Lコンプレッサー WAKO(和光商事)

    2気筒ベルト式40Lコンプレッサー

    WAKO(和光商事)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    2気筒ベルト式でエアーが素早く充填されるWS40TM。新型アルミシリンダーとクランクケースによって軽く丈夫な外装を実現しました。故障も少なく、安心してご使用いただけます。
    質量(kg)43タンク容量(L)39.5使用圧力(MPa)0.78使用電力(W)900動力AC100V 50/60Hz吐出量(L/min)(50/60Hz)128/147
  • ベルト式40Lコンプレッサー WAKO(和光商事)

    ベルト式40Lコンプレッサー

    WAKO(和光商事)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    故障の少ないベルト式採用のGL-40WS。4輪装備で簡単に持ち運び可能で、タンク容量も39.5Lと十分なサイズを備えました。トータルバランスに優れたコンプレッサーです。
    質量(kg)40タンク容量(L)39.5使用圧力(MPa)0.78使用電力(W)650動力AC100V 50/60Hz吐出量(L/min)(50/60Hz)74/89
  • VINE 18Vバッテリーコンプレッサー WAKO(和光商事)

    VINE 18Vバッテリーコンプレッサー

    WAKO(和光商事)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    4日以内出荷
    超軽量・コンパクト設計の持ち運びが可能なバッテリーコンプレッサー!。VINE18Vバッテリーを使用できます。バッテリーは1個でおよそ15分、2個接続で連続30分空気充填稼働できます。アウトドアやキャンプでも便利です。バッテリー2個と充電器付き。
    仕様稼働圧力幅:6~8bar 最大出圧力:8bar オイル:オイルフリー寸法(mm)385×375×365mm質量(kg)15.4電圧DC18Vタンク容量(L)6吐出量50L/分@6bar使用時間(分)約15分/1バッテリー 最大30分/2バッテリー最大圧力(bar)タンク:8回転数(回/分)1600rpm/分騒音レベル(dB)60
コンプレッサー