絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
電源電圧(V)
- AC100(3)
- AC200(3)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
- 15~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(3)
- 60~80未満(4)
出力(kW)
- 0.55(1)
- 0.65(1)
- 0.85(1)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.045(1)
- 1.15(1)
- 1.75(1)
- 1.93(1)
- 2.05(1)
- 2.4(1)
- 4.0(1)
- 5.5(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.78(5)
- 0.98(8)
潤滑方式
オイルレス(1)
給油式(7)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(3)
60~70未満・70~80未満・80~90未満
種類
- 静音(1)
静音
質量(kg)
- 4.8(1)
- 21(1)
- 45(1)
- 55(1)
- 58(1)
- 65(1)
- 76(1)
- 89(1)
- 97(1)
4.8・21・45・55・58・65・76・89・97
ブランド
- AIR WAVE(和コーポレーション)
- モノタロウ(3)
- SK11(252)
- 日立産機システム(122)
- アネスト岩田(118)
- 富士コンプレッサー(106)
- 明治機械製作所(27)
- マキタ(21)
- パオック(15)
- EARTH MAN(13)
- オリオン機械(13)
- AIRREX(アネスト岩田)(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- アイ・エイ・シー(9)
- 精和産業(9)
- デンヨー(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- ナカトミ(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価

エアーコンプレッサー60L
AIR WAVE(和コーポレーション)(3件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。本体寸法(mm)930×520×610使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6平均消費電力(W)1000吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147RoHS指令(10物質対応)対応
軽量アルミ製エアー補助タンク
AIR WAVE(和コーポレーション)(4件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。 タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。用途エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。 エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。仕様(吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4質量(kg)4.8タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口メスカプラ 1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390空気取入口オスカプラ 1/4保証期間本体 メーカー保証 購入日より1年間RoHS指令(10物質対応)対応
エアーコンプレッサー60L
AIR WAVE(和コーポレーション)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷3相200V仕様のセミプロ仕様。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。本体寸法(mm)930×520×610使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750電流(A)(50/60Hz)3.5平均消費電力(W)850馬力(HP)1/2吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク
AIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600起動形式リコイル起動方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020使用燃料無鉛レギュラーガソリン吐出量(L/min)201動力4-STROKE エンジン保証期間本体:購入日より1年間使用油4サイクル用エンジンオイルRoHS指令(10物質対応)対応吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
三相200Vエアーコンプレッサー
AIR WAVE(和コーポレーション)¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。 プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。 第二種圧力容器に分類されない構造。用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670速度(充填)1分40秒RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト式エアーコンプレッサー
AIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷吐出口:2口(1口タンク直結、1口吐出調整可能)でエアー工具の用途に応じて吐出口を選択できます。 アルミシリンダーとクランクケース搭載2シリンダータイプでエアーの溜りが非常に早い。 べルト式で連続使用可能。長時間作業に使われる方に便利です。 重量45kgで持ち運びも出来ます。 エアーレギュレター付(空気圧力調整レバー)で塗装作業や作業内容に応じて、エアー吹き出し圧力を簡単に調整していただけます。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分20秒 (60Hz)(単相100V・3相200V) 39.5Lタンクで2シリンダー(2ピストン)搭載。 エアーが溜まるのが非常に早いので、連続使用可能。 業者の方・プロの方。農家の方に。修理を頻繁にされる方に。 いろいろな作業内容に対応してくれます。 全般的にエアー工具を使用されている方。 普段のお仕事やお家のお仕事で頻繁にエアーコンプレッサーを使用される方。 現在はそこまでの使用計画はないけれど、後にいろいろなエアー工具を使用して作業するご計画のある方。 エアーの溜りが早いので、いろいろな作業に適応できます。 インパクトレンチを使って、冬用タイヤに交換時、インパクトレンチを使って楽々交換。 エアーダスターを使って、洗車後の乾燥や、汚れたタイヤ周りの吹き払い等に便利です。 手の届かないエンジン周りの汚れの吹き払いにも便利です。 トラクター、コンバインのお掃除に非常に便利です。 (タイヤ周りの泥が落ちにくい場合は先に水をかけ、土を軟らかくした後エアーで掃ってあげると作業性が良くなります!)仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分20秒(60hZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760/340/590消費電力(W)(50/60Hz)1000/1045吐出口2口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)128/147
静音オイルレスエアーコンプレッサー
AIR WAVE(和コーポレーション)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます 静音オイルレスコンプレッサー 静音・騒音値65dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです オイル交換不要 女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)種類静音寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520消費電力(W)(50/60Hz)550/650吐出口1口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)89/108
エンジン式コンプレッサー
AIR WAVE(和コーポレーション)¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!起動形式手動リコイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1220×680使用燃料無鉛レギュラーガソリン速度(充填)50秒燃料タンク容量(L)3.6エアータンク容量(L)32(16×2)動力HONDA GX200使用油SAE 10W-30エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600オイルタンク容量(mL)700
エアーコンプレッサー60L
AIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷単相200V仕様のプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 あらゆるエアー工具に対応します。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。本体寸法(mm)930×520×650使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6平均消費電力(W)1930馬力(HP)2吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290RoHS指令(10物質対応)対応