絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(4)
- 100~200未満(3)
電源電圧(V)
- AC100(7)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
- 5~10未満(4)
- 10~15未満(4)
- 15~20未満(2)
出力(kW)
- 1.3(6)
- 1300(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.75(1)
- 0.95(1)
- 2.5(1)
- 2.5~3.9(1)
- 3.0(1)
- 3.9(1)
- 4.3(1)
- 4.4(4)
- 4.40(4)
潤滑方式
オイルレス(2)
オイルレス
騒音値(dB)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
種類
- 小型(2)
- 軽量(4)
- 静音(7)
小型・軽量・静音
質量(kg)
- 3(1)
- 7(1)
- 8.3(1)
- 14(3)
- 16(3)
- 19(1)
3・7・8.3・14・16・19
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(3)
- SK11(254)
- 日立産機システム(122)
- アネスト岩田(119)
- 富士コンプレッサー(106)
- 明治機械製作所(27)
- マキタ(21)
- パオック(16)
- オリオン機械(14)
- EARTH MAN(13)
- AIRREX(アネスト岩田)(12)
- アイ・エイ・シー(9)
- 精和産業(9)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(9)
- デンヨー(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- 三井精機(6)
- MTO(6)
- ブランドをもっと見る
特価
![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367961-260415-02.jpg)
45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。スマートフォンで遠隔操作できます。操作にはアプリのダウンロードが必要です。新横向きレイアウトで使いやすさ向上しました。新モーター搭載でハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。トラスコ品番710-3067幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音、軽量奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口高圧4口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード![コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32607915-090525-02.jpg)
コンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。 持ち運びラクラク19kg。 エア工具にも安心。タンク内防錆処理。 1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!!トラスコ品番474-3202モーター750W空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個)吐出量(L/min)※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります)使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用)回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz)負荷電流(A)14気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367979-260415-02.jpg)
45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。スマートフォンで遠隔操作できます。操作にはアプリのダウンロードが必要です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。トラスコ品番710-2953幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音、軽量奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口、高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367970-260415-02.jpg)
45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥199,800税込¥219,7801台当日出荷ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。トラスコ品番710-2951幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口 高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266786-250512-02.jpg)
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音・軽量・小型奥行(mm)316空気取出口高圧2個・常圧2個圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧)騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音)吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa)最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)![スーパーエアタンク脱着式 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12875514-221108-02.jpg)
スーパーエアタンク脱着式
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥82,980税込¥91,2781台5日以内出荷簡単ステップで、27L仕様(5連タンク)に変身!。仮留めして一気に外壁を施工する時、2人でボード張りする時、建方の時など大量のエアーを使用する際に便利。付属品エアチャック44K最高圧力(MPa)タンク内:4.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)202×429×540![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266795-250512-02.jpg)
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類ハンディ、小型、静音奥行(mm)316最高圧力(MPa)タンク内:4.4空気取出口高圧4個吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)ブラシレスDCモータ:1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0、AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4、ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧0.1~2.45[約1~25]作動音(dB)(静音モード)55![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266777-250512-02.jpg)
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。常圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。用途エア工具の動力源。仕様発生音(dB):55(静音モード)幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音奥行(mm)316空気取出口常圧4個圧力調整範囲(MPa)常圧0.1~0.83a(約1~8.5Kgf/cm2)吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)潤滑方式オイルレス方式エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4![塗装用コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45392115-230919-02.jpg)
塗装用コンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台14日以内出荷吹き付けからタッチアップまで。重さ15Kgと軽量。一人でラクに持ち運びできます。65dBの静音設計。現場近隣のへの騒音に配慮。電動式のオイルレスコンプレッサでクリーンな作業環境で快適作業が可能。AK-T16(44K)のエアータンク(別売)があれば5連タンクになり、大量エアを使用する作業にも対応可能。空気取出口に塗装業界などで使用されている細径・小型のエアチャックであるエアーチャックSと汎用性の高いエアチャックの2パターンついております。用途塗装・光触媒・薬剤噴霧作業に。種類静音/軽量電源(V)AC100(50/60Hz供用)タンク容量(L)11モーターブラシレスDCモータ騒音値(dB)65最高圧力(タンク内)45気圧潤滑方式オイルレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)573×351×336回転速度(min-1[r.p.m])静音モード:最大1400、AIモード:最大2450、ハイパワーモード:最大2800モーター出力(W)1300負荷電流(A)静音モード:最大12、AIモード:15、ハイパワーモード:15圧力制御範囲(MPa)静音モード(ON圧・約2.5、OFF圧・約3.0)、AIモード(ON圧・約2.5~3.9、OFF圧・約4.4)、パワーモード(ON圧・約3.9、OFF圧・約4.4![エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27423516-180823-02.jpg)
エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷高圧接続エアタンク(4MPaコンプ対応)です。仕様高圧釘打機専用エアタンクトラスコ品番811-1053質量(kg)3タンク容量(L)5最高使用圧力(MPa)4.3対応タンク内圧44気圧まで





![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367961-260415-02.jpg)
![コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32607915-090525-02.jpg)
![エアタンク MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093587-081021-02.jpg)
![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367979-260415-02.jpg)
![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367970-260415-02.jpg)
![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266786-250512-02.jpg)
![スーパーエアタンク脱着式 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12875514-221108-02.jpg)
![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266795-250512-02.jpg)
![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266777-250512-02.jpg)
![塗装用コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45392115-230919-02.jpg)
![エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27423516-180823-02.jpg)