絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(3)
電源電圧(V)
  • AC100(7)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(3)
  • 10~15未満(4)
  • 15~20未満(2)
出力(kW)
  • 1.3(6)
  • 1300(1)
吐出圧力(MPa)
  • 2.5(1)
  • 2.5~3.9(1)
  • 3.0(1)
  • 3.9(1)
  • 4.4(4)
  • 4.40(4)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
オイルレス
騒音値(dB)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(5)
50~60未満・60~70未満
種類
  • 小型(2)
  • 軽量(4)
  • 静音(7)
小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 7(1)
  • 8.3(1)
  • 14(3)
  • 16(3)
7・8.3・14・16
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • SK11(250)
  • 日立産機システム(44)
  • マキタ(21)
  • EARTH MAN(13)
  • パオック(13)
  • 富士コンプレッサー(13)
  • アネスト岩田(9)
  • 精和産業(8)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
  • PROXXON(プロクソン)(7)
  • 日東工器(6)
  • Power sonic(4)
  • 和コーポレーション(4)
  • WAKO(和光商事)(4)
  • KENOH(4)
  • WIZ'A(4)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • フローバル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアタンク MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアタンク

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)
    用途一般釘打機、エアツール専用仕様最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10)質量(kg)8.3タンク容量(L)17最高吐出圧(MPa)0.83寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×310×440エア取出口一般用(常圧)2個(PT1/4)エア取入口エアプラグ
  • 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。スマートフォンで遠隔操作できます。操作にはアプリのダウンロードが必要です。新横向きレイアウトで使いやすさ向上しました。新モーター搭載でハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
    トラスコ品番710-3067幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音、軽量奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口高圧4口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
  • 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。スマートフォンで遠隔操作できます。操作にはアプリのダウンロードが必要です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
    トラスコ品番710-2953幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音、軽量奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口、高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
  • 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
    トラスコ品番710-2951幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口 高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
  • ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンディコンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
    用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音・軽量・小型奥行(mm)316空気取出口高圧2個・常圧2個圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧)騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音)吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa)最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)
  • スーパーエアタンク脱着式 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーエアタンク脱着式

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    82,980税込91,278
    1台
    5日以内出荷
    簡単ステップで、27L仕様(5連タンク)に変身!。仮留めして一気に外壁を施工する時、2人でボード張りする時、建方の時など大量のエアーを使用する際に便利。
    付属品エアチャック44K最高圧力(MPa)タンク内:4.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)202×429×540
  • ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンディコンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
    用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類ハンディ、小型、静音奥行(mm)316最高圧力(MPa)タンク内:4.4空気取出口高圧4個吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)ブラシレスDCモータ:1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0、AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4、ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧0.1~2.45[約1~25]作動音(dB)(静音モード)55
  • ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンディコンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。常圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
    用途エア工具の動力源。仕様発生音(dB):55(静音モード)幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音奥行(mm)316空気取出口常圧4個圧力調整範囲(MPa)常圧0.1~0.83a(約1~8.5Kgf/cm2)吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)潤滑方式オイルレス方式エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
  • 塗装用コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    塗装用コンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    169,800税込186,780
    1台
    14日以内出荷
    吹き付けからタッチアップまで。重さ15Kgと軽量。一人でラクに持ち運びできます。65dBの静音設計。現場近隣のへの騒音に配慮。電動式のオイルレスコンプレッサでクリーンな作業環境で快適作業が可能。AK-T16(44K)のエアータンク(別売)があれば5連タンクになり、大量エアを使用する作業にも対応可能。空気取出口に塗装業界などで使用されている細径・小型のエアチャックであるエアーチャックSと汎用性の高いエアチャックの2パターンついております。
    用途塗装・光触媒・薬剤噴霧作業に。種類静音/軽量電源(V)AC100(50/60Hz供用)タンク容量(L)11モーターブラシレスDCモータ騒音値(dB)65最高圧力(タンク内)45気圧潤滑方式オイルレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)573×351×336回転速度(min-1[r.p.m])静音モード:最大1400、AIモード:最大2450、ハイパワーモード:最大2800モーター出力(W)1300負荷電流(A)静音モード:最大12、AIモード:15、ハイパワーモード:15圧力制御範囲(MPa)静音モード(ON圧・約2.5、OFF圧・約3.0)、AIモード(ON圧・約2.5~3.9、OFF圧・約4.4)、パワーモード(ON圧・約3.9、OFF圧・約4.4
コンプレッサー