カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー(2)
- コンプレッサー周辺機器(11)
- コンプレッサー
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
吐出空気量(L/min)
電源電圧(V)
タンク容量(L)
出力(kW)
ブランド
AIRREX(アネスト岩田)・EARTH MAN・SK11・イチネンTASCO・日動工業

エアコンプレッサー ぴんこん
日動工業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357タイプアース:あり出力(kW)1.12奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)100タンク容量(L)6定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター運転音(dB)97使用環境温度(℃)5~40適合流体空気吐出空気量(L/min)80運転時間(分)連続:30
コンプ アンロードチューブ
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Ass’y接続用樹脂管です。圧力スイッチとチェック弁Ass’yを接続するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様樹脂管材質樹脂・真鍮寸法(mm)(六角ナット/アンローディング3方パイプ接続側):14六角対辺(mm)ナット(圧力スイッチ接続側):13ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
コンプ フィルターセット
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタセット品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄/アルミダイキャスト/紙取付ねじ配管3/8テーパーオネジ×六角対辺29mm、【カバー固定ねじ】M5×0.8
コンプ 電源ケーブル
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質塩ビ・銅コード125V・20A電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF2.0×2芯×約3電源プラグ125V・15A
コンプ ピストンセット
SK11¥4,098税込¥4,5081個欠品中空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用交換部品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用のパーツです。用途空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストン。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質アルミダイキャスト内径(Φmm)シャフト取付部:約35寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)52×135ねじ寸法(mm)六角対辺3×ネジ長約20
エアーツールキット5pcs
EARTH MAN¥6,498税込¥7,1481個翌日出荷用途広がる!充実の5点セット 。エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着! 。エアーホース:作業範囲の延長に 。増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ 。ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに 。クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル用途ごみ・水分等の吹き飛ばしに 。洗浄液を吹き付けてクリーニングに付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m)最高使用圧力(MPa)0.7
エアーツールキット
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース対象普通自動車、軽自動車適応ボルトサイズM12まで
乾式コンプレッサー(オイルレス)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷軽量コンパクトな乾式コンプレッサー。適応流体:空気。吐出空気量:80L/min。馬力:1.5HP。最大圧力:0.78MPa。タンク容量:6L。本体サイズ:W345×D307×H357mm。質量:9.5kg仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357出力(kW)1.12種類軽量、小型使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)AC100タンク容量(L)6コード長さ(m)3定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78連続使用時間(分)30入力プラグポッキンプラグ潤滑方式オイルレス運転音(dB)97吐出空気量(L/min)80コード種類VCTF 1.25mm2×3芯
コンプ O-リング
SK11¥72税込¥791個3日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルゲージ用パッキンです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)18×12×3
コンプ 吐出管セット
SK11¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続する銅管です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質銅/真鍮/鉄取付ねじ【両端取付ねじ】六角対辺23mm/UNF3/4-16メネジ
コンプ ロッドセット
SK11¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストンです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6202Zベアリング材質アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄・樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)ピストン:約52×約135取付寸法(mm)ベアリング:内径約35ねじ寸法(mm)M6×ネジ長約29、六角対辺3×ネジ長約20寸法(外径×厚さ)(mm)クランク:軸部約15×約33
コンプ サークリップ
SK11¥89税込¥981個8日以内出荷空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフト抜け止め用交換部品です。空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフトの固定、抜け止めのためのパーツです。用途空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフト抜け止め用スナップリング。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄寸法(mm)(約)3内径13×厚み1×孔径1.8