カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー(4)
- コンプレッサー周辺機器(5)
- コンプレッサー
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
吐出空気量(L/min)
タンク容量(L)
潤滑方式

DC駆動リニアコンプレッサ
日東工器(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から8日以内出荷取付寸法(mm)76LX70W定格時間連続絶縁階級コイル/A種相当リード線長さ(mm)300±20
圧縮機本体
明治機械製作所¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷一段圧縮機の本体は各種機器への組込用、あるいは定置型用としてご使用いただけます。 BN形は低圧での使用に最適で出力に比較し吐出し空気量が多く、また低騒音タイプです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音溝数2運転方式連続運転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.69(7)使用油CO-68溝の形A管径(吐出)Rp1/2プーリ外径(mm)325
中圧圧縮機本体 アンローダ用
富士コンプレッサー¥469,800税込¥516,7801台11日以内出荷動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数二段概略質量(kg)54管径(Φmm)吐出し:3/4B寸法A(mm)270寸法F(mm)435最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)530寸法B(mm)148吐出し空気量(L/min)390寸法H1(mm)140燃料タンク容量(L)1.1潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1055電動機(定格出力/kW)3.7寸法H2(mm)475Vプーリ溝型×本数×外径:3V×1×412シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×70×1、H50×70×1
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用
富士コンプレッサー¥469,800税込¥516,7801台11日以内出荷動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数二段管径(Φmm)吐出し:3/4B最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式
中圧立形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー1台欠品中【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド、0.99MPa以上の空気圧を必要とする工場用空気源、機械等の作動用に使われ設置場所の狭いところに適します。制御方式圧力開閉器式
インバータ搭載タンクマウント形コンプレッサー
富士コンプレッサー1台欠品中インバーター制御による省エネ 電源トラブルの回避 メンテナンス費用の低減。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様MT電動機三相モートル