絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1,529件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーボールジョイント ゼンシン

    ラバーボールジョイント

    ゼンシン
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    4日以内出荷
    本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します
    用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
  • 消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手 ゼンシン

    消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手

    ゼンシン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    4日以内出荷
    消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。
    用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(表示板)SUS304規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.4材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS316L材質(リング)(割)FCMB各種認証消防庁告示第31号型式認定品材質(押えリング)SUS304
  • メタルタッチ型フレキシブルホース ゼンシン

    メタルタッチ型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。
    用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(オスニップル/メスニップル)SS400使用温度範囲(℃)-20~300最高使用圧力(MPa)1材質(スリーブ)SS400材質(ブレード)(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(袋)SS400
  • オールステンレスフランジ型フレキシブルホース ゼンシン

    オールステンレスフランジ型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
    用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
  • 接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース ゼンシン

    接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
    用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
  • ステンレス製防振継手 ゼンシン

    ステンレス製防振継手

    ゼンシン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    9日以内出荷
    外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
    用途ポンプ廻りの振動吸収材質(緩衝材)ウレタンゴム材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304使用温度範囲(℃)0~80規格JIS10KF長さL(mm)150最高使用圧力(MPa)1材質(フランジ)SS400材質(ボルト)SS400材質(ホルダー)SS400材質(ワッシャー)SS400各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
  • フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーブレード

    ゼンシン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    9日以内出荷
    独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2.94材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

    ゼンシン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

    ゼンシン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    4日以内出荷
    独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
  • 配管用シールテープ 東洋アルチタイト

    配管用シールテープ

    東洋アルチタイト
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10個)
    8日以内出荷
  • SUS316L 水道用ロングフレキシブルチューブ 東洋アルチタイト

    SUS316L 水道用ロングフレキシブルチューブ

    東洋アルチタイト
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻
    9日以内出荷
    用途SUS316L 水道用ロングフレキシブルチューブ材質SUS316L長さ(m)10
  • ニップル(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)

    ニップル(エポキシコーティング)

    クリモト(栗本鉄工所)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
    材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
  • コンパクトサイレント クリモト(栗本鉄工所)

    コンパクトサイレント

    クリモト(栗本鉄工所)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    9日以内出荷から10日以内出荷
    コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
    長さ(m)10風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
  • 組式吊金具 東洋アルチタイト

    組式吊金具

    東洋アルチタイト
    ¥729~税込¥802~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    タンバックル付
    用途スパイラルダクト吊バンド材質鉄製吊ボルト径(Φmm)10(3/8)
  • キャップセット オンダ製作所

    キャップセット

    オンダ製作所
    ¥429税込¥472
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    平行めねじ(Gねじ)。機器や配管を塞ぎます。EPDMパッキン付。1セット2個入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G1/2使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • 巻フレキ(SUS316L) オンダ製作所

    巻フレキ(SUS316L)

    オンダ製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
    材質ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)0.75
  • 【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10A テクノフレックス

    【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10A

    テクノフレックス
    ¥4,225税込¥4,648
    1本
    4日以内出荷
    お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
    用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB10A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 10A、袋ナット+アダプターオスSS10A、袋ナット+アダプターオスSUS10A、固定ニップルSS10A、固定ニップルSUS10A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径10ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600  両端SUSユニオン トーフレ

    【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600 両端SUSユニオン

    トーフレ
    ¥12,114税込¥13,325
    1本
    翌々日出荷
    パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。)使用温度範囲(℃)推奨:0~100常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)100材質(チューブ)SUS304材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 亜鉛 スパイラルダクト 東洋アルチタイト

    亜鉛 スパイラルダクト

    東洋アルチタイト
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(1m)
    9日以内出荷から12日以内出荷
    JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
    用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金厚さ(mm)0.5t
  • フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000

    トーフレ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1.0適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SUS304 S225

    テクノフレックス
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース FCMBユニオン+六角ニップルSS400 S220+S230 テクノフレックス

    ユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース FCMBユニオン+六角ニップルSS400 S220+S230

    テクノフレックス
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    7日以内出荷
    六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合。
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・FCMB270/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火配管用登録認定品 JIS10K/SS400 F138 テクノフレックス

    消火配管用登録認定品 JIS10K/SS400 F138

    テクノフレックス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    6日以内出荷
    消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております
    用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】SS400使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)20適合流体水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄フレキシブルダクト JAPPY

    鉄フレキシブルダクト

    JAPPY
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(6本)
    3日以内出荷
    材質亜鉛メッキスチール使用温度(℃)最高:100ホース長さ(m)(圧縮前)4/(圧縮後)1.2最高使用温度(℃)100
  • フレキシブルジョイント YBF-1E ヨシタケ

    フレキシブルジョイント YBF-1E

    ヨシタケ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用。 屈曲に対する可撓性が極めて良好。 屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
    材質ユニオン:FCMB、ブレード・チューブ:SUS種類フレキシブルジョイント形式ベローズ形最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS Rc(ユニオン継手)適合流体蒸気、空気、冷温水、油
  • ブレード被覆つきフレキパイプ カクダイ

    ブレード被覆つきフレキパイプ

    カクダイ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。ファンコイル廻り及び機器装置廻り用
    材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
  • ファンコイル用フレキパイプ カクダイ

    ファンコイル用フレキパイプ

    カクダイ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
  • ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×1000L 南国フレキ工業

    ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×1000L

    南国フレキ工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷
    パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
    用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2573材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)全長(mm)1000質量(kg)1.01使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類
  • ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB 南国フレキ工業

    ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB

    南国フレキ工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。
    使用温度範囲(℃)0~100
  • フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業

    フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB

    南国フレキ工業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
  • ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
    用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
  • オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB 南国フレキ工業

    オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB

    南国フレキ工業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オスネジ×オスネジの組合せです。
    用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
  • フレキニップル 10コセット TBC(タブチ)

    フレキニップル 10コセット

    TBC(タブチ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    フレキパイプの接続に使用します。
    用途フレキパイプ13用袋ニップルトラスコ品番160-6015材質黄銅(C3604BD)質量(g)350寸法L(mm)30呼び径(mm)13寸法AG1/2寸法BR1/2
  • 専用ケース イチネンTASCO

    専用ケース

    イチネンTASCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    サッと取り出せ、サッと収納できる、便利で安全な専用ケース。 ダクトの取り付け作業がますます速く進みます。
    仕様固定バンド、先端補強、ベルトループ付き材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)343幅(mm)75質量(g)30.3
  • フレックスダクト用カッター イチネンTASCO

    フレックスダクト用カッター

    イチネンTASCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    4日以内出荷
    ハサミとワイヤーカッターの機能を一つにした専用工具です。
    仕様ワイヤーカッター、ロック機能付き寸法(mm)311質量(g)369刃渡り(mm)111
  • ユニット取出金具(HI用) リビラック

    ユニット取出金具(HI用)

    リビラック
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    ビス付
    用途床上と床下の配管をつなぐ継手材質PVC、黄銅規格13ツバ外径(Φmm)54
  • 水道用フレキパイプT型(JWWAシール付) リビラック

    水道用フレキパイプT型(JWWAシール付)

    リビラック
    ¥599~税込¥659~
    1本
    4日以内出荷
    日本水道協会(JWWA)認証登録品
    材質袋ナット:黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-148材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
  • 水道用フレキパイプT型 リビラック

    水道用フレキパイプT型

    リビラック
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質袋ナット:黄銅ねじG1/2材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース