絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1,529件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキ用平行ニップル ミヤコ

    フレキ用平行ニップル

    ミヤコ
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Gねじ×Gねじの継手です。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 二重アルミフレキ フカガワ

    二重アルミフレキ

    フカガワ
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1本
    11日以内出荷
    アルミニウム二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
  • G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル エスコ

    G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432L-46形状異径ニップル
  • G 1/2"xR 1/2" フレキパイプ用ニップル エスコ

    G 1/2"xR 1/2" フレキパイプ用ニップル

    エスコ
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432L-1形状ニップル
  • 片ナット付チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付チーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き
    材質青銅
  • 巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
  • 空調用ニップル フジモリ産業

    空調用ニップル

    フジモリ産業
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
    用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100
  • メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄 南国フレキ工業

    メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄

    南国フレキ工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:鉄(SS400)
  • フレキシブル・チューブ(T型) アソー

    フレキシブル・チューブ(T型)

    アソー
    ¥429~税込¥472~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 巻フレキパイプ(316L) カクダイ

    巻フレキパイプ(316L)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管B-3
  • 保温材つきフレキパイプ カクダイ

    保温材つきフレキパイプ

    カクダイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅保温材厚(mm)10材質(パイプ)SUS316L
  • アルミフレキ(Wタイプ) クリモト(栗本鉄工所)

    アルミフレキ(Wタイプ)

    クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    3日以内出荷
    軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。 この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。 この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
    長さ(m)【直線】2、【圧縮】1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【AI】660耐圧(Pa)-500~+500
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500長さ(m)0.5
  • NSダクター 日栄インテック

    NSダクター

    日栄インテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ダクト用万能タイプ
    用途ダクト用材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法0.5×25×25M
  • これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    9日以内出荷
    熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き。安心安全の日本製です。
    用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径20使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60ねじサイズG3/4
  • 排水フレキパイプ(50) カクダイ

    排水フレキパイプ(50)

    カクダイ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
    材質PVC呼び径50
  • 排水フレキパイプ(50) カクダイ

    排水フレキパイプ(50)

    カクダイ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    その他【アキレスジョイント】AS-150材質PVC呼び径50
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼100VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    その他【アキレスジョイント】AU-10039C
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    材質PVC
  • 水道用フレキパイプT型 JWWAシール付 リビラック

    水道用フレキパイプT型 JWWAシール付

    リビラック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    5日以内出荷
    JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
    材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM規格13×1500、日本水道協会(JWWA)認証登録品:JWWA G-148呼び13最高使用圧力(MPa)0.75パイプ肉厚(mm)0.3
  • ナット付ホースアダプター オンダ製作所

    ナット付ホースアダプター

    オンダ製作所
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Gねじ)。ノンアスベストパッキン付。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径G1/2使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • フレキシブルホース(給水用コア内蔵ユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(給水用コア内蔵ユニオン付)

    昌栄産業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端に給水用コア内蔵ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂、パッキン:合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • SUS RY管 フカガワ

    SUS RY管

    フカガワ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
  • 水道用巻フレキパイプ(日水協) フローバル

    水道用巻フレキパイプ(日水協)

    フローバル
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304相当最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • フレキ用袋ナットパッキンセット フローバル

    フレキ用袋ナットパッキンセット

    フローバル
    ¥269~税込¥296~
    1セット
    翌々日出荷
    材質(ナット)C3604相当、(パッキン)EPDM
  • 汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース ゼンシン

    汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
    用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB
  • 非溶接メタルタッチ型フレキシブルホース ゼンシン

    非溶接メタルタッチ型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    8日以内出荷から12日以内出荷
    継手部がメタルシールのためパッキンが不要で、溶接を用いずに金具を組み込んでいるため、振動等に対する耐久性に優れています。
    用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(オスニップル/メスニップル)SS400使用温度範囲(℃)-20~300最高使用圧力(MPa)1材質(スリーブ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(袋)SS400材質(リング)(カシメ) SS400
  • 非溶接オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン

    非溶接オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    4日以内出荷
    応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
    用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品材質(押えリング)SUS304
  • 非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン

    非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
    用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13材質(押えリング)SUS304
  • 接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース ゼンシン

    接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
    用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
  • フレキシブルチューブ フリーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ フリーチューブ

    ゼンシン
    ¥669~税込¥736~
    1本
    4日以内出荷
    水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
    用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
  • 45°ベンド(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)

    45°ベンド(亜鉛めっき鋼板)

    クリモト(栗本鉄工所)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    3日以内出荷
    差込継手方式
    材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
  • サイレントフレキMタイプ クリモト(栗本鉄工所)

    サイレントフレキMタイプ

    クリモト(栗本鉄工所)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
    使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
  • ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ) クリモト(栗本鉄工所)

    ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)

    クリモト(栗本鉄工所)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
    材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
  • アルミWフレキ クリモト(栗本鉄工所)

    アルミWフレキ

    クリモト(栗本鉄工所)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    3日以内出荷
    軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
    材質アルミ長さ(m)2融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
  • 樹脂製吊りバンド 東洋アルチタイト

    樹脂製吊りバンド

    東洋アルチタイト
    ¥4,798税込¥5,278
    1巻
    8日以内出荷
    PE製のため軽量、柔軟性に優れ、カッター、ハサミ等で簡単に切断可能です。 樹脂製吊りバンド
    材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)30
  • ブレードフレキ カクダイ

    ブレードフレキ

    カクダイ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
  • フレキパイプ用ニップル カクダイ

    フレキパイプ用ニップル

    カクダイ
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    フレキ継手
    材質黄銅呼び10アズワン品番64-6497-49
  • これエエやん 排水フレキパイプ 耐震 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 排水フレキパイプ 耐震

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
    用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)500
  • 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-25A テクノフレックス

    【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-25A

    テクノフレックス
    ¥5,293税込¥5,822
    1本
    4日以内出荷
    お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
    用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS7KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB25A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 25A、袋ナット+アダプターオスSS25A、袋ナット+アダプターオスSUS25A、袋ナット+アダプターメスSS25A、袋ナット+アダプターメスSUS25A、固定ニップルSS25A、固定ニップルSUS25A、10KルーズフランジSS25A、5KルーズフランジSS25A、10KルーズフランジSUS25A、5KルーズフランジSUS25A、10K固定/ルーズフランジSS25A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS25A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース