カテゴリ
絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(24)
- テクノフレックス(420)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(200)
- 南国フレキ工業(98)
- RS PRO(90)
- フカガワ(79)
- カクダイ(64)
- エスコ(61)
- リビラック(53)
- ゼンシン(48)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- 東洋アルチタイト(39)
- ミヤコ(32)
- トーフレ(29)
- オンダ製作所(22)
- GAONA(ガオナ)(18)
- フジモリ産業(17)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- 未来工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
南国フレキ工業(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。仕様JIS 10K材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
トヨダクト AL-N(4m)
Denka(デンカ)(11件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)【引伸し】4、【圧縮】1温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)最高使用温度(℃)100
水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
キャップ 直管用 防虫網付
(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス板厚(mm)0.6網目約16メッシュ差込口長さ60mm
EMBフレキシブルダクト
オリエント(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線長さ(m)10使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
鉄フレキ フジフレキT
フジモリ産業(6件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。長さ(m)3
アルミフレキシブルダクト
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌々日出荷耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。用途空調用吸排気用ダクト。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
T管
フカガワ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
アミ付キャップ(防虫アミ)
フカガワ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。形状キャップ材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
ステンレスフレキ (SUS-F)
フカガワ¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用用途一般冷暖房空調及び排気用定尺(m)2
スーパーコンパクトフレキダクト
クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。長さ(m)【直線】2.5、【圧縮】0.5使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500
真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型)
大阪ラセン管工業(ORK)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
平行ニップル
オンダ製作所¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷平行おねじ(Gねじ)。配管や機器への接続に使用します。OS-378M-Sは日本水道協会認証登録品。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
タイフレキホース V型AG
タイガースポリマー¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー ダクト挿入用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂用途中間接続用材質合成樹脂タイプサイレンサー(ダクト挿入タイプ)色調グレー
ハゼエルボ45°
フカガワ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷管の曲がりに使用する継手です。材質亜鉛形状エルボ45°寸法(mm)l:60寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
キャップ 直管用 防鳥網付
¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス板厚(mm)0.6網目約16×16mm差込口長さ60mm
ステンレス製サニタリーフレキホース
南国フレキ工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体非腐食性流体に限る
ワイヤアルミダクト悟空
オリエント¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10