絞り込み
電球の種類
LED(19)
レフランプ(1)
アーム
- フレキシブル(5)
- 角度調整(3)
調光の可否
- ×(5)
- ○(9)
消費電力(W)
- 5未満(8)
- 5~10未満(8)
- 10~20未満(6)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(2)
色
クリア(3)
グレー(2)
ブラウン(3)
ブラック(5)
ホワイト(21)
コード長さ(m)
- 0.8(1)
- 0.95(3)
- 1(5)
- 1.5(6)
- 1.6(2)
- 2(2)
0.8・0.95・1・1.5・1.6・2
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- オーム電機(85)
- 山田照明(33)
- 東京メタル(30)
- TAIGASHOJI(大河商事)(28)
- ELPA(16)
- スワン電器(15)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- 日機(12)
- GENTOS(11)
- ゼピール(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- MotoM(7)
- フィリップス(6)
- 不二貿易(4)
- ダルトン(4)
- オリンピア照明(4)
- エクスプラス(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応

調光機能付7W白色LEDスタンドライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。色ブラック質量(g)約840消費電力(W)7.5コード長さ(m)1.5全光束(Lm)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180光源白色LED×21灯(交換不可)色(本体)ブラックアズワン品番65-0529-48アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応調光方式7段階調光電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
調光式フレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
LED一体型防雨クリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質スチール幅(mm)クリップくわえ:平行時約30定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1本体寸法(mm)セード:約Φ70×97、アーム長:約92、クリップ:約W60×H81×D105本体質量(g)490定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)25000色温度(K)3000照度(Lux)1800(30cm直下)光束(Lm)430防水性防噴流形(IPX5相当)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷材質ABS+PC消費電力(W)1.8コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)本体質量(g)約160定格入力電圧(V)DC5定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87アーム長さ(mm)約50色温度(K)6500定格入力電流(A)1光源色昼光色セード寸法(mm)約Φ70×D110給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)エコロジー商品省エネ
乾電池式クリップライトノーマルタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質ABS樹脂色ホワイト定格電圧(V)DC4.5本体質量(g)154寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(クリップ)約60×95×105アーム長さ(mm)200光源白色LED(交換不可)色温度昼光色電池寿命(時間)連続点灯:約75使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(別売)/ACアダプターUSB Type-C(別売)照度(Lx)100寿命(設計)25000時間光束(Lm)(器具)25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ヘッド)約55×15×70
9W昼光色LEDフレキシブルクリップライト ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、 光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。付属品ACアダプター材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約382(本体のみ)消費電力(W)9スイッチ点灯:中間スイッチコード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む)全光束(Lm)約750光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約2000光束(Lm)器具:約450アズワン品番65-0525-11LED寿命(時間)約40000明るさ昼光色RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)平行時:約30エコロジー商品省エネ
LEDフレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。付属品USBアダプター材質ABS+PC色ホワイト消費電力(W)約4.8スイッチON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1本体質量(g)約270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500照度(Lx)約1200光源色昼光色光束(Lm)約230LED寿命(時間)約40000アームフレキシブルアームRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED(交換不可)調光の可否不可くわえ幅(mm)平行時約30エコロジー商品省エネ
LEDフレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。付属品USBアダプター材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約4.8スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ定格電圧(V)AC100~240コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)本体質量(g)約270定格寿命(時間)約40000アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500光源色昼光色色(本体)ブラック照度(Lux)約1200光束(Lm)約200本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)約30(平行時)エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト調光調色機能付き ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品USBコード(コード長約90cm)材質ABS+PC消費電力(W)5(明るさ最大点灯時)本体寸法(mm)ヘッド:約Φ95xH10 アーム長:約290 クリップ/スタンド:約W55xH70xD120本体質量(g)170全光束(Lm)【100%点灯時】約120(電球色)、約230(白色)、約120(昼白色)入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)色温度3000k(電球色)4000k(白色)5000k(昼白色)寿命【設計寿命】約25,000時間入力電流(A)0.65照度(Lux)【100%点灯時、約30cm直下】約500(電球色)、約1100(白色)、約500(昼白色)調整機能【色】電球色 白色 昼白色くわえ幅(mm)【クリップ】平行時約30
調光調色伸縮LEDアームライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。 5段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 アームが伸びる! 最大約90cmまで調節可能。 遠くまで光を届けます。付属品USBアダプタ材質ABS適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時)定格電圧(V)DC5本体質量(g)約560定格電流(A)2クランプ幅(mm)約15~40アーム長さ(mm)約240~900色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド)LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下)光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時)LED寿命(時間)約25000アームフレキシブルエコロジー商品省エネ
乾電池式フレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質ABS色ホワイトスイッチ点灯スイッチ:オン/オフ/USB本体質量(g)約176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×98×105アーム長さ(mm)約195光源LED (交換不可)電池寿命(時間)約5色温度(K)6500(昼光色相当)使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)寿命(設計)約25000時間照度(Lux)約200光束(Lm)約60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×115×67ヘッド寸法(mm)約Φ67×D115調光の可否なしくわえ幅(mm)平行時 約35エコロジー商品省エネ
LED2灯クリップライト調光機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチコード長さ(m)約1.5本体質量(g)約340アーム長さ(mm)約390光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約75×85×115電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約30エコロジー商品省エネ
LED2灯スタンドライト調光機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,498税込¥6,0481個欠品中LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約760アーム長さ(mm)約370光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約120×16×165電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
9W昼光色LEDクリップライト ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。付属品ACアダプター材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約345消費電力(W)9コード長さ(m)約1.6全光束(Lm)約750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約200照度(Lx)約2000光束(Lm)器具:約450アズワン品番65-0525-26LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応外寸(外径Φ×奥行D)(mm)セード:約(Φ)95×110くわえ幅(mm)平行時:約30エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト調光調色機能付き ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品USBコード(コード長約90cm)材質ABS+PC消費電力(W)5(明るさ最大点灯時)本体寸法(mm)ヘッド:約Φ95xH10 アーム長:約290 クリップ/スタンド:約W55xH70xD120本体質量(g)170全光束(Lm)【100%点灯時】約120(電球色)、約230(白色)、約120(昼白色)入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)色温度3000k(電球色)4000k(白色)5000k(昼白色)寿命【設計寿命】約25,000時間入力電流(A)0.65照度(Lux)【100%点灯時、約30cm直下】約500(電球色)、約1100(白色)、約500(昼白色)調整機能【色】電球色 白色 昼白色くわえ幅(mm)【クリップ】平行時約30
乾電池式クリップライトセンサータイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。 明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約200使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売)照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時)光束(Lm)器具:約23アズワン品番65-0525-23LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)平行時:約30
防雨型E26クリップライトセード付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。付属品ねじ回しパーツ材質鉄色ガンメタリック奥行(mm)170消費電力(W)約40口金E26コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70アーム長さ(mm)約100ヘッド径(Φmm)150防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)アズワン品番65-0525-34RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)くわえ幅(mm)約30(平行時)
ウッドセードクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。質量(g)約470口金E26定格消費電力(W)60までアーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質鉄質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
LEDインテリアクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)材質ABS+PC色ホワイト質量(g)約320消費電力(W)4.5スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1.0寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105アーム長さ(mm)約50光源LED(交換不可)色温度(K)6500光源色昼光色照度(Lux)約900光束(Lm)約200LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDくわえ幅(mm)平行時約30エコロジー商品省エネ
2wayクリップマグネットライト(バータイプ)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷クリップでも、棚下灯としても使用できます。 バータイプなので、鏡に付けて使用すれば簡易ミラーライトの完成。付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)色ホワイト消費電力(W)4定格電圧(V)DC5コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)本体質量(g)ライト:約150、クリップ:約75定格電流(A)1光源LED×30灯(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)照度(Lx)約755(30cm直下/満充電時/強点灯時)バッテリー電圧(V)DC3.7光源色白色充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)バッテリー容量(mAh)1000光束(Lm)(満充電時)弱:80、中:175、強:245LED寿命(時間)約25000演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:約368×27×34、クリップ:約35×70×98電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約6、中:約3、強:約2エコロジー商品省エネ
LEDスタンドライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷調光機能付きなので、明るさを7段階で調節することができます。ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。仕様調光機能付材質ABS樹脂サイズ(mm)約:W350×H415×D180アズワン品番65-0529-49RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
2wayクリップマグネットライト(丸タイプ)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷2way仕様の丸い形が可愛いマグネットライト。 バッテリーが内蔵されているので、クリップから外して好きなところへライトを持ち運んで使用できます。付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)色ホワイト質量(g)ライト本体:約115、クリップ:約75消費電力(W)4定格電圧(V)DC5コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:75×45定格電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約35×70×98光源LED×12灯(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)照度(Lx)約815(30cm直下/満充電時/強点灯時)バッテリー電圧(V)DC3.7光源色白色充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)(満充電時)弱:20、中:90、強:230LED寿命(時間)約25000演色指数(Ra)80電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約20、中:約4、強:約2
調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷LED卓上スタンド照度JIS : AA形 広く明るく照らします。 4段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 USBポート搭載。 スマートフォンなどの充電が可能。付属品ACアダプタ材質ABS色ホワイト消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)定格電圧(V)DC5寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)定格電流(A)1本体質量(kg)約1.3アーム長さ(mm)約550色温度(K)3000/4000/5000/6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)LED色電球色・白色・昼白色・昼光色照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)LED寿命(時間)約25000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可(5段階)エコロジー商品省エネ
5W木目スタンドライト調光付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。3段階調光付でコンパクトに折り畳みができます。付属品ACアダプタ質量(g)約480消費電力(W)約5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20アーム長さ(mm)約340光源白色LED(交換不可)色温度(K)約6000照度(Lx)約1520光束(Lm)器具:約330、光源寿命:420LED寿命(時間)約40000アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否可
マグネットLEDデスクスタンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)材質ABS樹脂、PC本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157本体質量(g)約200定格電流(A)2最大消費電力(W)8.4色温度3000K / 4100K / 6500Kエコロジー商品省エネ
2WAYデスクスタンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から5日以内出荷置いて、挟んで使える2wayデスクスタンドです。付属品充電用USBケーブル(1m、Type-A⇔Type-C)×1入力電圧(V)DC5電球の種類LED(交換不可)調光の可否○
4wayマグネットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷付属品スタンド×1、スタンド用ワッシャー×2、クリップ×1、両面テープ付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)消費電力(W)3寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:約53×117、スタンド:約120×360(組み立て時)、両面テープ付き台座:約33×32光源白色LED×12灯(交換不可)色温度(K)4000寿命約40000時間コード長さ(cm)95色(本体)ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否不可
ウッドセードフレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。 クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。材質ウッド、スチール幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25寸法(mm)セード:約Φ105×150質量(g)約600定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約2定格消費電力(W)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70アーム長さ(mm)約300アームフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25