絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,083件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 26点ミニチュアビットラチェットセット BAHCO(バーコ)

    26点ミニチュアビットラチェットセット

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
    用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット(style C6)、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質High-performance alloy steel長さ(mm)35材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上高さ(mm)80質量(g)300奥行(mm)100規格DIN 3126 and ISO 1173表面処理zinc phosphate (bits)、 chrome (sockets) and plated (bit ratchet)セット商品数26ケースプラスチックケース:SPAR-CASE-A7
  • 伸縮式ラチェットハンドル SK11

    伸縮式ラチェットハンドル

    SK11
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。6段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様6段階ポジション全長(mm)258~373差込角(mm)9.5(3/8インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約27.5ギア数72山
  • スイベルラチェットハンドル SK11

    スイベルラチェットハンドル

    SK11(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    首振り状態でもロスなくトルクを伝達します。ヘッド部の角度が変えられるので、狭い場所での作業に便利です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。ギア数72山
  • ミニラチェセット SIGNET(シグネット)

    ミニラチェセット

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
    仕様ギア数:52厚さ(mm)10(ヘッド)ケース寸法(mm)119×40×15ラチェットの長さ(mm)93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15
  • ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    歯数72
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ・差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ・差込角9.5mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)9.5種別ホールド
  • 12.7sqスピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqスピンナハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超ロングスピンナハンドル KTC

    超ロングスピンナハンドル

    KTC(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    種別スピンナハンドル寸法A(mm)10
  • クイックツイストラチェット DEEN

    クイックツイストラチェット

    DEEN(2件のレビュー)
    9,000税込9,900
    1本
    当日出荷
    ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
    差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]全長(mm)180ギア数60セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15ヘッド幅(mm)27.3
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
  • コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    歯数72材質構造用鋼
  • ロングスイベルラチェットハンドル KTC

    ロングスイベルラチェットハンドル

    KTC(4件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業差込角(sq.)9.5全長(mm)300ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)375寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27首振ありヘッド寸法(mm)32
  • 伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    長さを6段階調整可能です。 通常時はコンパクトサイズで大きなトルクが必要な時は伸ばして使用可能です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用差込角(mm)凸12.7全長(mm)420~520歯数48トラスコ品番195-4843材質構造用鋼質量(kg)1寸法L(mm)420寸法H(mm)39全長L(mm)560寸法D(mm)40
  • ロータリーラチェット モノタロウ

    ロータリーラチェット

    モノタロウ(77件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。
    用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)240質量(g)410差込角(mm)9.5ギヤ歯数60
  • ラチェットハンドル G付き SK11

    ラチェットハンドル G付き

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。歯数72山
  • スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    スイベルラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
    ギヤ歯数100首振あり
  • コンパクト ショート ラチェットハンドル KTC

    コンパクト ショート ラチェットハンドル

    KTC(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5567種別コンパクトショート、21世紀バージョン質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10
  • ロータリーラチェット PROXXON(プロクソン)

    ロータリーラチェット

    PROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
    用途ボルト・ナット回し歯数52枚歯ギア送り角度(°)6.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ モノタロウ

    ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
    用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン全長(mm)137レッド質量(g)142グリップ径(Φmm)約24.2(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5差込角(inch)3/8(9.5mm)ギヤ歯数72
  • スピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スピンナハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット レンチ セット モノタロウ

    ビット レンチ セット

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(38点組)
    当日出荷
    プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
    セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)質量(g)380差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
  • 9.5sq.ロングラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ロングラチェットハンドル

    KTC
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
    差込角(sq.)9.5全長(mm)275歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)350寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル nepros

    nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル

    nepros
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。
    差込角(sq.)9.5全長(mm)180歯数(ギア)90枚送り角度(°)4寸法(mm)25.5×180×14質量(g)210ハンドル径(Φmm)23寸法B(mm)25.5寸法T(mm)14
  • T型ハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットスピンナー スタンダードタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼
  • ”Z-EAL” ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ”Z-EAL” ラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
    歯数72材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバー KTC

    レバー

    KTC
    349税込384
    1袋
    当日出荷
    ラチェットハンドル、トルクレンチ等の部品です。
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    歯数72
  • (19.0SQ)ラチェットハンドル KTC

    (19.0SQ)ラチェットハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
    差込角(sq.)19全長(mm)505ギヤ歯数40送り角度(°)9トラスコ品番381-0607質量(kg)2.5質量(g)2500タイプ小判形寸法L(mm)505グリップ径(Φmm)25寸法B(mm)71寸法T(mm)36(ヘッド)厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR6A-K直径(mm)71
  • プッシュボタン式ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    プッシュボタン式ラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    Z-EAL72キアラチェットシリーズです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル
    差込角(mm)9.5全長(mm)375歯数72質量(g)220寸法H(mm)26.5寸法D(mm)27寸法T(mm)13ヘッド幅(mm)26.5
  • ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番494-3368材質構造用鋼歯数72全長(mm)200質量(g)185差込角(mm)凸9.5
  • スピンナハンドル TRUSCO

    スピンナハンドル

    TRUSCO(39件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • コンパクトフレックス ショートラチェットハンドル KTC

    コンパクトフレックス ショートラチェットハンドル

    KTC(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番307-5583種別コンパクトショート、21世紀バージョンツール質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10首振ありリリース方式プッシュリリース
  • ラチェットハンドル ノガ

    ラチェットハンドル

    ノガ(29件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ノガ・グリッパー用ラチェットハンドルです
  • 9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm KTC

    9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
    用途汎用工具トラスコ品番373-8728材質特殊工具鋼全長(mm)255差込角(mm)9.5全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバー KTC

    レバー

    KTC(4件のレビュー)
    339税込373
    1袋
    当日出荷
    ラチェットハンドルの部品です。
  • ショートスイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートスイベルラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
    差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)170歯数72×2トラスコ品番781-2159材質アルミニウム質量(g)215寸法H(mm)31.6寸法D(mm)33.4寸法T(mm)24首振あり
  • ラチェットハンドル スーパーツール

    ラチェットハンドル

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ソケットを取り付けると、外れ落ちにくい便利な機構です。プッシュボタンを押すことによるワンタッチ操作です。
ソケットハンドル