絞り込み
ブランド
  • ベン(4)
  • ヨシタケ(1)
材質
  • ステンレス(4)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(A)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(1)
使用流体
  • 使用流体
  • 使用流体(15)
呼び径(B)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(1)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
ねじ込み形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空気抜弁 :「Rc3/8」の検索結果

空気抜弁とは、水道管やガス管の中に設置され、管の中を流れる空気の量を調節することが使用の目的です。空気抜弁は、空気弁と呼ばれることもあります。空気抜弁の多くはステンレス鋼(SUS)製。コンパクトで省スペースで設置できるもの、幅広い範囲の作動圧に対応しているもの、耐食性、耐久性に優れたもの、排気量に特化したものなど用途によってさまざまです。空気抜弁を使用するうえで、スケールと呼ばれる難溶性の物質が付着することは避けられませんが、便座を外すことで簡単に掃除ができるように工夫されているものもあります。特殊な機構の空気弁は、万一の水漏れの場合でも、簡単な操作ですぐに水漏れを止めることが可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(5)
20(5)
25(5)
32(1)
  • 空気抜弁 TA-3シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-3シリーズ

    ヨシタケ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
    材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)寸法d1(mm)Rc3/8材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
  • 空気抜弁 ベン

    空気抜弁

    ベン
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵質量(kg)0.67材質(本体)SUS(ステンレス鋼)形式フロート式寸法H(mm)163規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246寸法D(Φmm)80使用流体水・温水・油(比重0.8以上)フロートSUS(ステンレス鋼)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム適合圧力(MPa)1.0以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気抜弁 AF-10H型(150℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-10H型(150℃以下)

    ベン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水・油(比重0.8以上)ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-10型(チューブ継手付、90℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-10型(チューブ継手付、90℃以下)

    ベン
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水・油(比重0.8以上)ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-10H型(ユニオン継手付、150℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-10H型(ユニオン継手付、150℃以下)

    ベン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁