絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(10)
- BEAVER(ビーバー)(5)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- BIDOOR(ビドー)(3)
- DIA(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(62)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(5)
- アトムリビンテック(13)
- アラオ(1)
- エスコ(17)
- ジョー・プリンス竹下(6)
- スリーナイン島野(7)
- ハイロジック(8)
- ハーフェレ(13)
- 広島(7)
エコロジープロダクト

マグナロック(側面取付タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。側面取付タイプで電磁石のある面と平行に取付穴があります。100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。用途門扉(引戸、開き戸)に。非常口やオフィスの出入口など。トラスコ品番824-7021セット内容ストライクプレート、取説材質本体:ステンレス(SUS304)、ヨーク部:鋼製、他幅(mm)182.9厚さ(mm)40.6色シルバー高さ(mm)47.6吸着力(N)2666機能吸着感知:あり、扉開閉感知:なし縦(mm)47.6横(mm)40.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP(スガツネ工業)¥489税込¥5381個4日以内出荷厚さ2.2mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN015SPのみ、受座、十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)仕様本体のみトラスコ品番133-4013材質ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5使用環境防錆吸着力(N[kgf])2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 小型ローレットつまみSRT型
LAMP(スガツネ工業)¥819税込¥9011個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。用途配電盤、制御盤、分電盤など。トラスコ品番133-5638材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。材質ポリカーボネート(PC)色ブラック種類スイッチ付RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルマグネットキャッチSMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート材質ポリカーボネート(PC)幅(mm)11.2厚さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質ポリアセタール(POM)色グレー種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
クオーターターン406-9001型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。トラスコ品番133-0835材質亜鉛合金全長(mm)40色ブラック取付ワンタッチ取付|スナップイン規格IP65最大適合板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.8
クオーターターン100-90型
LAMP(スガツネ工業)¥639税込¥7031個4日以内出荷筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。トラスコ品番132-7659材質亜鉛合金取付ダイレクトイン規格IP65最大適合板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
(140090697)AS-YN005Fステンレス鋼製 受座
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器トラスコ品番159-6097材質SUS430/光沢バレル研磨全長(mm)55.5色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
(140090696)AS-YN005Dステンレス鋼製 受座
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器トラスコ品番159-6106材質SUS430/光沢バレル研磨全長(mm)50.5色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
(140050205)NB01H マグネットキャッチホルダー(別売品)
LAMP(スガツネ工業)¥58税込¥641個4日以内出荷埋込タイプのマグネットキャッチです。トラスコ品番337-3314材質ポリアミド(PA)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌々日出荷取付ねじ無し。EA951MC-6と-7を組み合わせて使用します。家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。仕様キャッチ材質ホワイトナイロン寸法(mm)L1:50、 W1:21質量(g)11吸着力(kg)3
マグネットキャッチ
エスコ¥1,920税込¥2,1121個翌々日出荷マグネットキャッチとカウンタープレートのセットです。取付ねじ無し。家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。材質ダイカスト亜鉛合金 (ニッケルメッキ仕上げ)寸法(mm)L1:49、W1:16、L2:56、W2:16質量(g)53吸着力(kg)4
NBK ツールチェンジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥159,800~税込¥175,780~1個36日以内出荷オートツールチェンジャー動力源不要。・ストレージステーションとの相互作用により、チェンジャは機械的に連結されます。そのため、空気圧などの動力源が不要です。手動ツールチェンジャ。・FWR40とFWR50は片手作業でも脱着が可能です。・セーフティーロックをすると、アクシデントによりボタンが押されても落下しないように安全対策できます。オプションモジュール。WER1000とWER2000シリーズのエネルギー接続モジュールを作用することで、様々なメディがを伝送できます。
マグネットキャッチ MC-FB
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個当日出荷板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。用途各種産業機器用。トラスコ品番132-4068材質ABS樹脂幅(mm)10.5全長(mm)64色ホワイト高さ(mm)14適合板厚(mm)0.5~2.0吸着力(N)54.9
マグネットキャッチ MC-FS
LAMP(スガツネ工業)¥119税込¥1311個当日出荷ワンタッチで取り付けできます。用途各種産業機器用。材質ABS樹脂全長(mm)24.2タイプ受座なし種類標準タイプ適合板厚(mm)0.5吸着力(N)12.7引張強度(N)12.7付加機能ワンタッチ取付
薄型マグネットキャッチMC-FS型
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷高さ5mmの薄型タイプです。用途各種産業機器用。材質POM、色:ホワイト、ネオジウム幅(mm)6.7厚さ(mm)4.8全長(mm)45色ホワイト種類標準タイプ寸法L(mm)45寸法L1(mm)39.8吸着力(N)69引張強度(N)69付加機能ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
マグキャッチ(磁気着脱器) EA651シリーズ
エスコ¥285税込¥3141個翌々日出荷ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。仕様●型番:413黒バラ●サイズ:12×15×12(H)mm●材質:PC、ネオジム磁石●対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mm
ネオジキャッチ PA コーティング Φ 12
ジョー・プリンス竹下¥349税込¥3841個7日以内出荷ポリアミドコーティングのため、防錆絶縁性に優れ、表面の保護だけでなく機械的強度も高められます。 小型簡易マグネットキャッチです。用途点検口扉材質ネオジム磁石仕上ポリアミドコーティング吸着力(N[kgf])15[1.5]推奨ねじM4 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
コードマグネット(両面テープ付)
ジョー・プリンス竹下¥699税込¥7691個7日以内出荷点検口などで使いやすいサイズです。 着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。用途点検口扉材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
十字ブラケット ネジ止め
ハーフェレ¥92税込¥1011個23日以内出荷マグネットドアキャッチを面付けするためのブラケットです。用途扉の取付け仕様ポジションガイドなし材質プラスチック取付キャビネット天板または底板にネジ止め仕上ベージュ
十字ブラケット ネジ止め
ハーフェレ¥93税込¥1021個23日以内出荷マグネットドアキャッチを面付けするためのブラケットです。ポジションガイド付きのため、取り付けが簡単です。用途扉の取付け仕様ポジションガイド付材質プラスチック取付キャビネット天板または底板にネジ止め仕上ベージュ
追加マグネット マグネット解除ピンなし
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681個23日以内出荷プッシュオープンヒンジの扉高さ1200以上の際に使用する追加パーツです。接着固定受け座が同梱されています、用途扉の取付け仕様接着固定用受座材質プラスチック取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字アダプターで取付仕上オレンジ / ベージュ
追加マグネット マグネット解除ピンなし
ハーフェレ¥1,398税込¥1,5381個23日以内出荷プッシュオープンヒンジの扉高さ1200以上の際に使用する追加パーツです。打ち込み用受け座が同梱されています、用途扉の取付け仕様打ち込み用受座材質プラスチック取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字アダプターで取付仕上オレンジ / ベージュ
プッシュマグネットドアキャッチ 下穴取付け用
ハーフェレ¥1,398税込¥1,5381個23日以内出荷マグネット式のプッシュラッチです。打ち込み用受け座が同梱されています、用途扉の取付け仕様打ち込み用受座付材質プラスチック取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付仕上黒 / ベージュ
マグネットロック マグネットオープナー
ハーフェレ¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷マグネットロック専用マグネットオープナー。扉を閉めると自動ロック。アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。マグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、用途家具用ロック仕様扉厚 13-35mm 用材質ロック本体・受座・解除レバー:ABS、延長ピン:スチール、アジャスター用スリーブ:プラスチック
マグネットロック
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷扉を閉めると自動ロック。アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。専用のマグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、用途家具用ロック仕様扉厚 13 - 35mm、扉用、目隠しロックセット内容ロック本体、解除レバー、受座、延長ピンセット 各 1 個取付けネジ一式材質ラッチ本体:PA6、感知用ボール:鋼玉、受座:SUS304仕上ロック本体・受座:白、解除レバー:赤、延長ピン:ニッケルメッキ、アジャスター用スリーブ:半透明白
UV接着用マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷UV接着用のマグネットキャッチです。 本体は筐体、受座は扉にUV接着します。材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨保持力(N)20
戸当りマグネットキャッチ 受座パッキン HT-MSG62型
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個5日以内出荷HT-MSG62型受座用パッキンです。 適応ガラス厚12mm用の受座と併用してください。用途シャワーブースなど
折戸用キャッチ
DIA¥15,900税込¥17,4901台10日以内出荷付属品カバー×1、固定金具×1、フック×1、保護プレート×1、折戸用キャッチ・フック取付ネジ(M4×10ナベ小ネジ)×8、保護プレート・固定金具取付ネジ(M4×8サッシ用小ネジ)×4、施工/取扱説明書×1仕様トリガー式
点検口用戸当たりマグネット
ジョー・プリンス竹下¥389税込¥4281個6日以内出荷全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。用途一般機器、サッシ材質TPR+ネオジム磁石質量(g)4仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.6推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])吸着力:10 {1}分野設備・機械
『ドアキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットキャッチ
- ローラーキャッチ
- 錠ケース・ラッチボルト
- 三角戸バネ(ゴンベ)