絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(10)
- BEAVER(ビーバー)(5)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- BIDOOR(ビドー)(3)
- DIA(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(62)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(5)
- アトムリビンテック(13)
- アラオ(1)
- エスコ(17)
- ジョー・プリンス竹下(6)
- スリーナイン島野(7)
- ハイロジック(8)
- ハーフェレ(13)
- 広島(7)
エコロジープロダクト
マグネットキャッチは、戸棚やキャビネットなどの家具の扉周りに使用される建具金具です。磁力によって扉や蓋などを正常な位置で保持し、風圧などによる自然な開閉を防ぎます。軽く押すだけで開き、押しつけるだけで閉まるのが特徴で、ハンドルもつまみも必要としないため、家具などのデザインがすっきりしたものになり、省スペース。形状や大きさに様々な種類があるほか、磁力による吸着ではなくローラーで挟み込むローラーキャッチもあるなど、必要な環境、用途に応じて好みのものを選ぶことができます。
商品豆知識

強力・エコノミーマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷シングル受座とダブル受座が選べます。材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理色ホワイト
強力・家具用マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷消音および取付不備回避用スポンジ付きです。材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき色ホワイト
大型マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
強力・スペシャルマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷消音および取付不備回避用スポンジ付きです。付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-色ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー色ブラウン高さ(mm)18材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)40種類標準タイプ吸着力(N[kgf])19.6(2)
家具用小型高吸着力タイプ
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。用途80℃以上の環境では使用しないでください。付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム高さ(mm)11材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)10種類標準タイプ吸着力(N)78.4吸着力(N[kgf])78.4[8]
防水マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷・マグネット面が取付面に対して平行になります。 ・磁石全体をポリエチレンで包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、水に濡れても錆びません。用途一般機器材質ポリエチレン(PE)+ ネオジム磁石仕上黒色推奨ねじM4トラスネジ
PCマグネットキャッチ
WAKI(和気産業)¥159~税込¥175~1個当日出荷小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本材質PP・鉄・ユニクロメッキ色白
マグピタホルダー
アラオ¥28,980税込¥31,8781箱(50個)翌々日出荷強力マグネットでピタッと貼り付け ビス用の穴あけ不要! フラットパネルの補修費がかかりません。 クリア素材で光を拡散。材質ABS長さ(mm)90幅(mm)30厚さ(mm)25
大型マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷ブラックが新しく加わりました。 ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。 指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。 受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)53吸着力(N)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥279税込¥3071個当日出荷ROHS対応品です。 薄型の簡易マグネットキャッチです。 同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
金属製マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷本体が金属製のため、高強度です。 ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。 難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。 マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。 本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)160吸着力(N)29.4仕上焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC-IS型
LAMP(スガツネ工業)¥269~税込¥296~1個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品受座 W4材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個当日出荷から5日以内出荷マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。 非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。用途シャワーブースなど
強力マグネットキャッチMCH型
LAMP(スガツネ工業)¥729~税込¥802~1個4日以内出荷取付面が縦横両方に対応できる形状に工夫されています。強力な磁力に対応したダイカスト製ボディを採用していますので堅牢です。付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)21.5種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC200型
LAMP(スガツネ工業)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷本体はポリエチレン製です。付属品受座材質ポリエチレン(PE)幅(mm)22.5全長(mm)48高さ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型
LAMP(スガツネ工業)¥249税込¥2741個4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器トラスコ品番824-7051材質本体:SUS430/光沢バレル研磨 他全長(mm)39色シルバー吸着力(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ用シール
アトムリビンテック¥419税込¥4611シート(20枚)当日出荷用途ストライクに貼る、マグネットの磁力調節板です。扉に対してマグネットが効き過ぎている場合にご使用ください。磁力を弱めることができます。なお、シールはストライクに貼付けた状態で出荷してください。材質テトロンSM50サイズ41×13mm
プッシュキャッチ
ACE(エース)¥679税込¥7471個当日出荷から3日以内出荷扉を押すごとに施錠と解錠を繰り返すメカニカル・キャッチです。 施錠時の扉保持力は、同サイズのマグネットキャッチに比べて強力です。用途家具類の扉の開き防止金具。 磁気を嫌う場所にも使用できます。付属品丸木ねじ 3.1×16 7本材質(本体)ABS樹脂、(ストライク)66ナイロン
薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥209~税込¥230~1個4日以内出荷薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。付属品受座材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC12型
LAMP(スガツネ工業)¥549税込¥6041個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。付属品受座トラスコ品番132-9312材質アルミニウム合金幅(mm)24全長(mm)75.5種類標準タイプ吸着力(N)49吸着力(N[kgf])5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC-SM10
LAMP(スガツネ工業)¥66税込¥731個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品十字穴付なべ木ねじ2.7×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)トラスコ品番132-7645材質アルミニウム合金吸着力(N)20吸着力(N[kgf])2RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチCSN6型
LAMP(スガツネ工業)¥789税込¥8681個4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため、さびに強いマグネットキャッチです。水まわりに最適なマグネットキャッチです。材質ポリスチレン(PS)種類標準タイプ吸着力(N)5使用環境防錆吸着力(N[kgf])0.5
『ドアキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットキャッチ
- ローラーキャッチ
- 錠ケース・ラッチボルト
- 三角戸バネ(ゴンベ)













![マグネットキャッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804859-181022-02.jpg)













![75mm [ブラウン] マグキャッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161644-260421-02.jpg)