絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(10)
- BEAVER(ビーバー)(5)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- BIDOOR(ビドー)(3)
- DIA(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(62)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(5)
- アトムリビンテック(13)
- アラオ(1)
- エスコ(17)
- ジョー・プリンス竹下(6)
- スリーナイン島野(7)
- ハイロジック(8)
- ハーフェレ(13)
- 広島(7)
エコロジープロダクト

マグネットキャッチ
エスコ¥350~税込¥385~1個(1個)翌日出荷吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。材質本体:PA、プレート:鋼板色ホワイト高さ(mm)18奥行(mm)20.8
プッシュマグネットドアキャッチ 下穴取付け用
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681個23日以内出荷マグネット式のプッシュラッチです。接着固定受け座が同梱されています、用途扉の取付け仕様接着固定用受座付材質プラスチック取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付仕上黒 / ベージュ
埋込式マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥619税込¥6811個当日出荷側板などの木口に埋め込む仕様で、かぶせ扉用です。材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM)質量(g)19吸着力(N)10.8アズワン品番64-6787-40
TMC-2 マグネット
アトムリビンテック¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)材質本体ケース/PP磁力20.6N(2.1kgf)
薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷厚さ2.6mmの極薄型サイズです。ネオジム磁石を使用しているため高吸着力です。用途キャビネットに。トラスコ品番377-0168材質本体:スチール幅(mm)16.5厚さ(mm)2.6全長(mm)41色シルバー吸着力(N)39取付ピッチ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチMC-YN003
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951個4日以内出荷厚み4.5mmの極薄型サイズです。トラスコ品番132-5674材質ヨーク:鋼(SPCC)、磁石:フェライト幅(mm)4.5厚さ(mm)36全長(mm)36吸着力(N)16.6RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチMC-111型、MC-112型、MC-113型
LAMP(スガツネ工業)¥209~税込¥230~1個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ねじDBN型
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輸やワッシャーが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。用途配電盤、制御機器、分電盤等最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
小型マグネットキャッチMC-YS型
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷高さ6mmの薄型サイズで小型なマグネットキャッチです。付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ、受座、十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13トラスコ品番132-5663材質本体のみ(フェライト磁石)幅(mm)13.5厚さ(mm)34全長(mm)34色ホワイト吸着力(N)12RoHS指令(10物質対応)対応
大型強力マグネットキャッチDIG88
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷大型で強力なマグネットキャッチです。吸着力が強く、表面がゴムなので滑らず重い物でもしっかり固定できます。用途サインパネルやフックなどの固定トラスコ品番132-3002材質オレフィン系エラストマー(TPE)色ブラック種類標準タイプ吸着力(N)411吸着力(N[kgf])42
埋込マグネットキャッチIN型
LAMP(スガツネ工業)¥279~税込¥307~1個4日以内出荷埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。材質本体:ポリプロピレン(PP)、磁石:強力磁石種類標準タイプ最小適合板厚(mm)4.5
埋込マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥469税込¥5161個4日以内出荷キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。トラスコ品番132-9224材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト種類標準タイプ吸着力(N)14吸着力(N[kgf])1.4最小適合板厚(mm)4.5
受金具P100H02
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番133-8721材質鋼(SPCC)仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチマグネットキャッチ【スペーサー】別売品
LAMP(スガツネ工業)¥14税込¥151個4日以内出荷MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6mmの薄型サイズです。用途YSW型用スペーサートラスコ品番225-5173RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチマグネットキャッチMC-YSW型
LAMP(スガツネ工業)¥76~税込¥84~1個4日以内出荷MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6mmの薄型サイズです。材質ポリアセタール(POM)種類標準タイプ付加機能ワンタッチ取付
ローレットつまみBRT型
LAMP(スガツネ工業)¥279~税込¥307~1個4日以内出荷脱落防止用ワッシャ付のつまみです。用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質快削黄銅/ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチSB11B-AA-1
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個4日以内出荷ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。付属品受座トラスコ品番132-9302材質アルミニウム合金種類標準タイプ吸着力(N)39.2吸着力(N[kgf])4RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチSB11A-AA-1
LAMP(スガツネ工業)¥819税込¥9011個4日以内出荷ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。付属品受座トラスコ品番133-3990材質アルミニウム合金種類標準タイプ吸着力(N)68.6吸着力(N[kgf])7RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチNB01
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。トラスコ品番132-5648材質ポリアミド(PA)幅(mm)9.5全長(mm)9.5色ホワイト吸着力(N)10.78RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC84型
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個4日以内出荷ヨークが5.5mmの幅で前後調節できるため、扉のそりなどにも対応できます。付属品十字穴付なべ木ねじ(3.1×13)、十字穴付皿木ねじ(2.7×13)材質ABS樹脂幅(mm)25全長(mm)46高さ(mm)14.2吸着力(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC-S88
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品十字穴付なべ木ねじ3.1×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.9×13(1本)トラスコ品番132-2964材質アルミニウム合金種類標準タイプ吸着力(N)14.7吸着力(N[kgf])1.5
マグネットキャッチMC-S78
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品十字穴付なべ木ねじ3.1×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)トラスコ品番132-7637材質アルミニウム合金色ブラウン種類標準タイプ吸着力(N)7.8吸着力(N[kgf])0.8
マグネットキャッチMC-IS4F型
LAMP(スガツネ工業)¥299税込¥3291個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品受座(W4)材質ポリアミド(PA)幅(mm)14全長(mm)14吸着力(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC-125型
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個4日以内出荷吸着面は4mm前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。付属品受座W12材質ABS樹脂種類標準タイプ吸着力(N)24.5吸着力(N[kgf])2.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチCM-2B
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個4日以内出荷マグネットの吸着力を利用したキャッチです。省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。取り付けはフロント面からの挿入で完了します。難燃性:樹脂部はUL94V-2適合の材料を使用。トラスコ品番132-6059材質ポリアミド(PA)幅(mm)5全長(mm)12色ブラック種類標準タイプ吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])0.4付加機能ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
『ドアキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットキャッチ
- ローラーキャッチ
- 錠ケース・ラッチボルト
- 三角戸バネ(ゴンベ)