絞り込み
呼び径(A)
- 10(15)
- 15(28)
- 20(28)
- 25(28)
- 32(28)
- 40(28)
- 50(28)
- 65(28)
- 80(28)
- 100(28)
- 125(14)
- 150(14)
- 200(14)
- 250(7)
- 300(7)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.5(134)
- 2(107)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3(122)
- 3.2(1)
適合流体
- 油
- アルカリ(279)
- ガス(315)
- 低温流体(3)
- 冷媒(4)
- 化学薬品(14)
- 水(324)
- 溶剤(311)
- 炭化水素(177)
- 空気(279)
- 蒸気(331)
- 酸(22)
材質
- その他(4)
- ゴム(42)
- ノンアスベスト(10)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(95)
- 二トリルゴム(NBR)(178)
- 炭素鋼(14)
特性
- 低温特性(2)
- 耐油(2)
- 耐熱(5)
- 耐薬品(84)
- 耐食(3)
種別

フランジ用中パッキン(14)
フランジ用中パッキン
ブランド
- エスコ(293)
- 日本バルカー(28)
- ニチアス(8)
- ダイコー(4)
- TRUSCO(2)
エスコ・日本バルカー・ニチアス・ダイコー・TRUSCO
フランジ用中パッキンとは、フランジ(パイプを繋ぐためにパイプの外側に取り付ける円盤状の部品)とフランジを接続する際に使用するシール材。全面パッキンに比べると、小さいリング状の形をしています。パイプの周りのみを塞いで漏れを防ぐため、低い圧力で締め付けることが可能です。天然ゴムやテフロン、ジョイントシートなど様々な素材の商品があります。耐性や用途が素材によって異なりますので、購入の際には注意しましょう。
「呼び径(A)」から絞り込む
10(15)
15(28)
20(28)
25(28)
32(28)
40(28)
50(28)
65(28)
80(28)
100(28)

フランジ用中パッキン (蒸気用)
日本バルカー(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~214寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810、3048×3810主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)(横方向)12.5耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率9.6%、厚さ増加率1.0%、重量増加率3.0%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)12圧縮率(%)10(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)色調グレー密度(kg/m3)1759特性耐熱性締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
フランジ用中パッキン (ノンアス)
日本バルカー(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)1270×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率16.7%、厚さ増加率2.2%、重量増加率3.9%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力10K締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ニチアス(1件のレビュー)¥52~税込¥57~1枚当日出荷から4日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
フランジ用中パッキン (PTFE)
日本バルカー(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)3サイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2180締付圧力(N/mm2)最小設計14.7
フランジ用中パッキン (蒸気用)
日本バルカー(5件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚当日出荷から5日以内出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~214寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810、3048×3810主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率9.2%、厚さ増加率1.3%、重量増加率4.4%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)色調グレー密度(kg/m3)1761特性耐熱性締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)
日本バルカー¥539~税込¥593~1個当日出荷バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)2.8サイズ1000使用温度範囲(℃)-100~150最高使用圧力(MPa)1.5適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)約15(25MPa時)特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
フランジ用中パッキン (ノンアス)
日本バルカー(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)2540×3810、3048×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率6.3%、厚さ増加率1.2%、重量増加率3.2%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力10K締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
フランジ用中パッキン(高機能タイプ)
日本バルカー¥689~税込¥758~1枚当日出荷から13日以内出荷ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300使用圧力(MPa)3.5主成分PTFE、シリカ、黒鉛適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)<2色調ダークグレー特性耐熱性、耐薬品性
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚当日出荷から5日以内出荷純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥139~税込¥153~1枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛密度(g/cm3)1.53引張強力(N/mm2)27.5適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11%圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)70(34.3N/mm2)
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K)
日本バルカー¥229~税込¥252~1枚当日出荷から翌々日出荷各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字黒色調ブルー
フランジ用中パッキン (PTFE)
日本バルカー(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚当日出荷から5日以内出荷純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5サイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2170締付圧力(N/mm2)最小設計19.6
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)
ダイコー(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)
ダイコー(4件のレビュー)¥58~税込¥64~1枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥92~税込¥101~1枚当日出荷から5日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810質量(kg)1S:4.35色茶色使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性締付圧力(N/mm2)最小25.5
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ)
日本バルカー(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン材質PTFEサイズ1000使用温度範囲(℃)-100~200最高使用圧力(MPa)2適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)
ニチアス¥49~税込¥54~1枚当日出荷から4日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・5K)
日本バルカー¥169~税込¥186~1枚当日出荷から翌々日出荷各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字黒色調ブルー
フランジ用中パッキン (ノンアス)
日本バルカー¥149~税込¥164~1枚当日出荷から5日以内出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)2540×3810、3048×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率6.3%、厚さ増加率1.2%、重量増加率3.2%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力5K締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)
TRUSCO¥48~税込¥53~1枚当日出荷から翌々日出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
フランジ用中パッキン (ノンアス)
日本バルカー¥119~税込¥131~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)1270×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率16.7%、厚さ増加率2.2%、重量増加率3.9%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力5K締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥159~税込¥175~1枚当日出荷から6日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力5K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
TRUSCO(1件のレビュー)¥46~税込¥51~1枚当日出荷から9日以内出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)
ダイコー¥49~税込¥54~1枚当日出荷から5日以内出荷材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
フランジ用中パッキン(防食タイプ)
日本バルカー¥119~税込¥131~1枚当日出荷から5日以内出荷No.6500の防食タイプです。用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-50~183使用圧力(MPa)水系3.0、油系3.0、ガス1.0寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字オレンジ柔軟性(縦方向)9圧縮率(%)(34.3MPa)10色調ブルー特性防食
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚当日出荷から5日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
ブラックハイパーガスケット 呼び径25A
日本バルカー¥729~税込¥802~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)25適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)35各種認証ISO認証取得工場製
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥4,010税込¥4,4111枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
ブラックハイパーガスケット 呼び径50A
日本バルカー¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)50適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)61各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径15A
日本バルカー¥549~税込¥604~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1/2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)15適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)22各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径100A
日本バルカー¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から翌々日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)4最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)100適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)115
20A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥770税込¥8471枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
100A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥1,030税込¥1,1331枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
エスコ¥4,870税込¥5,3571枚欠品中材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
ニチアスソフトシール(R)
ニチアス¥31,980~税込¥35,178~1巻当日出荷から18日以内出荷非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。食品衛生法適合品です。材質PTFE厚さ(mm)1長さ(m)15使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など
ブラックハイパーガスケット 呼び径20A
日本バルカー¥559~税込¥615~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)20適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)28各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径300A
日本バルカー¥9,598~税込¥10,558~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)12最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)300適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)321各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径32A
日本バルカー¥879~税込¥967~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)32適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)43各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径200A
日本バルカー¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)8最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)200適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)218各種認証ISO認証取得工場製
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)
ダイコー¥72~税込¥79~1枚当日出荷から7日以内出荷材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K